カテゴリ
- 制御機器(4)
絞り込み
ブランド
- IDEC(和泉電気)
- ParkerTAIYO(49)
- BIGM(丸山製作所)(36)
- CKD(17)
- フジクラ(旧:DDK/第一電子工業)(10)
- ネグロス電工(10)
- THK(9)
- 音羽電機工業(9)
- KSフィルター(5)
- UNION(ユニオン産業)(4)
- 協育歯車(3)
- SANKOSHA(サンコーシャ)(3)
- omron(オムロン)(2)
- 兼工業(2)
- Nikon(ニコン)(2)
- Canon(2)
- ビクセン(2)
- アイシン精機(2)
- A-Gas Japan(旧:FUSO)(2)
- ブランドをもっと見る
「d1s20」の検索結果
特価

Φ22 HWシリーズ セレクタ押ボタンスイッチ HW1R形
IDEC(和泉電気)¥1,998税込¥2,1981個当日出荷から15日以内出荷形状分離形品名セレクタ押ボタン種類完成品規格UL、CSA、CE、TUV-R、UKCA、CCC保護構造IP65ボタン形状丸端子形状M3.5ねじ端子定格絶縁電圧(V)600照光種別非照光保存温度(℃)-40~80(ただし、氷結しないこと)絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガ)使用周囲温度(℃)-25~60(ただし、氷結しないこと)取付穴径(Φmm)22.3(0~+0.4)接触抵抗(mΩ)50以下(初期値)耐振動(耐久)30Hz、片振幅1.5mm使用周囲湿度45~85%RH(ただし、結露しないこと)定格使用電流(A)抵抗負荷:DC24V:8、DC48V:4、DC110V:2.2、DC220V:1.1、AC24V:10、AC50V:10、AC110V:10、AC220V:6、AC440V:2耐振動(誤動作)5~55Hz、片振幅0.5mm耐衝撃(誤動作)100m/s2耐衝撃(m/s2)(耐久)1000定格通電電流(A)10耐電圧(V)充電部と非充電部間 AC2000・1分間使用周囲湿度(%RH)45~85(ただし、結露しないこと)機械的寿命(万回)25以上電気的寿命(万回)25以上/負荷条件AC220V 3A(AC-15)耐衝撃(誤動作)(m/s2)100耐衝撃(耐久)(m/s2)1000
NH1L-2100シリーズ
IDEC(和泉電気)¥6,698税込¥7,3681個当日出荷から79日以内出荷極数2定格電圧(V)AC250/DC65定格遮断容量(kA)(AC220V/AC250V/DC65V)1保護方式流体電磁引外し方式