カテゴリ

  • 制御機器(11)
絞り込み
ブランド
  • IDEC(和泉電気)
  • BIGM(丸山製作所)(19)
  • Canon(7)
  • CKD(11)
  • ESTERA(8)
  • NACHI(不二越)(11)
  • NSK(日本精工)(14)
  • omron(オムロン)(7)
  • PENTAX(ペンタックス)(6)
  • ULVAC(アルバック)(12)
  • アズワン(7)
  • エスコ(15)
  • コガネイ(74)
  • サンドビック(23)
  • ナカバヤシ(30)
  • 三木プーリ(12)
  • 三菱電機(13)
  • 渡辺電機工業(6)
  • 能瀬精工(JNS)(15)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「da-20」の検索結果

11件中 1~11件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • MAシリーズ 小形コントロールユニット (長角よこ列 バリア形) IDEC(和泉電気)

    MAシリーズ 小形コントロールユニット (長角よこ列 バリア形)

    IDEC(和泉電気)(1件のレビュー)
    ¥2,798~税込¥3,078~
    1台
    当日出荷から32日以内出荷
    種類照光式保護構造IP40
  • MAシリーズ 小形コントロールユニット (正角 フランジ形) IDEC(和泉電気)

    MAシリーズ 小形コントロールユニット (正角 フランジ形)

    IDEC(和泉電気)
    ¥2,898税込¥3,188
    1台
    当日出荷から32日以内出荷
    種類照光式保護構造IP40ボタン形状角(フランジ形)照光種別ボタン
  • MAシリーズ 小形コントロールユニット (長角よこ列 フランジ形) IDEC(和泉電気)

    MAシリーズ 小形コントロールユニット (長角よこ列 フランジ形)

    IDEC(和泉電気)(1件のレビュー)
    ¥2,998税込¥3,298
    1台
    当日出荷から32日以内出荷
    種類照光式保護構造IP40ボタン形状長角(よこ列・フランジ形)照光種別ボタン
  • 角胴 MCシリーズ IDEC(和泉電気)

    角胴 MCシリーズ

    IDEC(和泉電気)
    ¥1,998~税込¥2,198~
    1個
    4日以内出荷から32日以内出荷
  • RL形パワーリレー RL2N IDEC(和泉電気)

    RL形パワーリレー RL2N

    IDEC(和泉電気)
    ¥31,980税込¥35,178
    1箱(10個)
    4日以内出荷から53日以内出荷
    質量(g)(約)135接点2極接点構成2a端子形状ねじ端子許容電流(A)25(接点)保存温度(℃)-25~85(ただし、氷結しないこと)使用周囲温度(℃)-25~55(ただし、氷結しないこと)機械的耐久性(無負荷)100万回以上(開閉頻度10800回/時)電気的耐久性(定格負荷)10万回以上(開閉頻度1200回/時)動作時間(ms)30以下耐衝撃(m/s2)耐久:1000、誤動作:100耐振動耐久:周波数10~55Hz、片振幅0.75mm/誤動作:周波数10~55Hz、片振幅0.75mm復帰時間(ms)30以下推奨締付トルク(N・m)1~1.4(接点端子)、0.7~0.9(コイ儿ル端子)耐電圧(V/min)接点回路とコイル間:AC4000、接点回路間:AC2000、同極接点間:AC2000極数(P)2材質(接点)Ag合金使用周囲湿度(%RH)5~85(ただし、氷結しないこと)
  • RL形パワーリレー RL1N IDEC(和泉電気)

    RL形パワーリレー RL1N

    IDEC(和泉電気)
    ¥26,980税込¥29,678
    1箱(10個)
    4日以内出荷から53日以内出荷
    質量(g)(約)130接点1極接点構成1a端子形状ねじ端子許容電流(A)30(接点)保存温度(℃)-25~85(ただし、氷結しないこと)使用周囲温度(℃)-25~55(ただし、氷結しないこと)機械的耐久性(無負荷)100万回以上(開閉頻度10800回/時)電気的耐久性(定格負荷)10万回以上(開閉頻度1200回/時)動作時間(ms)30以下耐衝撃(m/s2)耐久:1000、誤動作:100耐振動耐久:周波数10~55Hz、片振幅0.75mm/誤動作:周波数10~55Hz、片振幅0.75mm復帰時間(ms)30以下推奨締付トルク(N・m)1~1.4(接点端子)、0.7~0.9(コイ儿ル端子)耐電圧(V/min)接点回路とコイル間:AC4000、同極接点間:AC2000極数(P)1材質(接点)Ag合金使用周囲湿度(%RH)5~85(ただし、氷結しないこと)
  • RL形パワーリレー RL2B IDEC(和泉電気)

    RL形パワーリレー RL2B

    IDEC(和泉電気)
    ¥24,980税込¥27,478
    1箱(10個)
    4日以内出荷から53日以内出荷
    質量(g)(約)95接点2極接点構成2a許容電流(A)25(接点)保存温度(℃)-25~85(ただし、氷結しないこと)使用周囲温度(℃)-25~55(ただし、氷結しないこと)機械的耐久性(無負荷)100万回以上(開閉頻度10800回/時)電気的耐久性(定格負荷)10万回以上(開閉頻度1200回/時)動作時間(ms)30以下耐衝撃(m/s2)耐久:1000、誤動作:100耐振動耐久:周波数10~55Hz、片振幅0.75mm/誤動作:周波数10~55Hz、片振幅0.75mm復帰時間(ms)30以下耐電圧(V/min)接点回路とコイル間:AC4000、接点回路間:AC2000、同極接点間:AC2000極数(P)2材質(接点)Ag合金使用周囲湿度(%RH)5~85(ただし、氷結しないこと)
  • TWNシリーズ 照光セレクタスイッチ(LED照光) IDEC(和泉電気)

    TWNシリーズ 照光セレクタスイッチ(LED照光)

    IDEC(和泉電気)
    ¥3,998税込¥4,398
    1個
    4日以内出荷から32日以内出荷
    高電圧タイプのLED球が搭載可能になり、ダイレクトタイプの定格使用電圧が最大240Vまで対応可能になりました。丸形圧着端子の配線工数を大幅に削減。(パイロットライトのダイレクトタイプを除く)。ひとつで6色の役をこなすLED球(LSRD球)。これまで色ごとに分かれていたLED球を、1色のLED球で各色を表現できるようにしました。UL、CSA、TUV、CCC認証品。
    その他【過電圧カテゴリ】II保護構造IP65(IEC 60529)端子形状ねじ端子(SS端子)M3.5耐電圧【充電部と非充電部間】AC2500V・1分間定格絶縁電圧(V)600定格通電電流10A定格使用電流【AC12_24V】10A保存温度(℃)-40~+80(氷結しないこと)絶縁抵抗(MΩ)100~(DC500Vメガ)使用周囲温度(℃)【非照光】-25~+70(氷結しないこと)【照光】-25~+50(氷結しないこと)接触抵抗(mΩ)~50(初期値)最小適合負荷AC/DC3V・5mA接点仕様銀接点定格インパルス耐電圧(kV)4.0(照光ユニット:2.5)受金BA9S機械的寿命50万回以上電気的寿命50万回以上(開閉頻度1200回/時、使用率40%)使用周囲湿度(%RH)30~85(結露しないこと)耐振動(誤動作)(Hz)5~55(片振幅0.5mm)耐振動(耐久)(Hz)30(片振幅1.5mm)耐衝撃(誤動作)(m/s2)100耐衝撃(耐久)(m/s2)1000
  • Φ22 TWシリーズ ASLW形 照光セレクタスイッチ(LED) 45°3ノッチ 1a1b IDEC(和泉電気)

    Φ22 TWシリーズ ASLW形 照光セレクタスイッチ(LED) 45°3ノッチ 1a1b

    IDEC(和泉電気)
    ¥2,998税込¥3,298
    1個
    15日以内出荷から32日以内出荷
    接点構成1a1bノッチ角度(°)45ノッチ数3取付穴径(Φmm)22
  • Φ22 TWシリーズ IDEC(和泉電気)

    Φ22 TWシリーズ

    IDEC(和泉電気)
    ¥3,698~税込¥4,068~
    1個
    当日出荷から32日以内出荷
    高電圧タイプのLED球が搭載可能になり、ダイレクトタイプの定格使用電圧が最大240Vまで対応可能になりました。丸形圧着端子の配線工数を大幅に削減。(パイロットライトのダイレクトタイプを除く)。ひとつで6色の役をこなすLED球(LSRD球)。これまで色ごとに分かれていたLED球を、1色のLED球で各色を表現できるようにしました。UL、CSA、TUV、CCC認証品。
  • RL形パワーリレー RL1B IDEC(和泉電気)

    RL形パワーリレー RL1B

    IDEC(和泉電気)
    ¥19,980税込¥21,978
    1箱(10個)
    53日以内出荷
    質量(g)(約)90接点1極接点構成1a許容電流(A)30(接点)保存温度(℃)-25~85(ただし、氷結しないこと)使用周囲温度(℃)-25~55(ただし、氷結しないこと)機械的耐久性(無負荷)100万回以上(開閉頻度10800回/時)電気的耐久性(定格負荷)10万回以上(開閉頻度1200回/時)動作時間(ms)30以下耐衝撃(m/s2)耐久:1000、誤動作:100耐振動耐久:周波数10~55Hz、片振幅0.75mm/誤動作:周波数10~55Hz、片振幅0.75mm復帰時間(ms)30以下耐電圧(V/min)接点回路とコイル間:AC4000、同極接点間:AC2000極数(P)1材質(接点)Ag合金使用周囲湿度(%RH)5~85(ただし、氷結しないこと)