カテゴリ

  • 制御機器(308)
  • 物流用品(2)
  • 空調・照明・電設資材(2)
  • 建材・エクステリア(1)
  • バッテリー・電装(1)
絞り込み
ブランド
  • IDEC(和泉電気)
  • モノタロウ(7)
  • Aratas(旧:omron)(53)
  • CKD(183)
  • omron(オムロン)(337)
  • Panasonic(パナソニック)(62)
  • Qlight(54)
  • SIEMENS(80)
  • SMC(2,648)
  • TAKEX(竹中エンジニアリング)(50)
  • TRACO POWER(209)
  • XP POWER(45)
  • コガネイ(150)
  • シュナイダーエレクトリック(87)
  • フエニックス・コンタクト(44)
  • マルヤス電業(183)
  • 三木プーリ(53)
  • 三菱電機(141)
  • 富士電機(129)
  • 渡辺電機工業(63)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(4)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「dc24v 1a」の検索結果

314件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • FT1A形コントローラ Pro(小形LCD搭載タイプ)  DC24V IDEC(和泉電気)

    FT1A形コントローラ Pro(小形LCD搭載タイプ) DC24V

    IDEC(和泉電気)
    ¥15,980~税込¥17,578~
    1台
    当日出荷から4日以内出荷
    電源(V)DC24
  • FT1A形コントローラ Lite(小形LCD搭載なしタイプ)  DC24V IDEC(和泉電気)

    FT1A形コントローラ Lite(小形LCD搭載なしタイプ) DC24V

    IDEC(和泉電気)
    ¥13,980~税込¥15,378~
    1台
    当日出荷から4日以内出荷
    電源(V)DC24
  • LF1A形 LED照明ユニット IDEC(和泉電気)

    LF1A形 LED照明ユニット

    IDEC(和泉電気)
    ¥28,980税込¥31,878
    1個
    3日以内出荷
  • EW1A Series AWD 160 IDEC(和泉電気)

    EW1A Series AWD 160

    IDEC(和泉電気)
    ¥299,800税込¥329,780
    1個
    5日以内出荷
    インホイール構造・省配線により簡単に台車を電動アシスト化。電動アシスト化により重量物搬送の負荷を軽減。最大1000kgまで搬送が可能
    用途ケータリング用台車、搬送用椅子およびベッド、病院用搬送装置その他【ギアボックス】2段ヘリカルギアブレーキ【外部ブレーキ】NO電圧DC 24V車輪径(Φmm)158高さ(mm)173最大トルク(N・m)22定格出力130 W(S1)コード【HSコード】85 01 31 00 99バッテリーバッテリなし、ニッケル水素電池タイヤタイプPU 70 sh.A, Flat profile、帯電防止ホイール垂直負荷重(kg)50(最大5km/h)最大推進力(N[kgf])270[27.5]平均速度(km/h)【モーター】0~5、【モーター】0~5IP等級【IPインデックス】IP66
  • Bluetooth搭載パルス方式 1A1M形 マルチユース ミリ波レーダセンサ IDEC(和泉電気)

    Bluetooth搭載パルス方式 1A1M形 マルチユース ミリ波レーダセンサ

    IDEC(和泉電気)
    ¥139,800~税込¥153,780~
    1個
    5日以内出荷から51日以内出荷
    FAセンサ形状のミリ波レーダ。Bluetooth接続で設定変更が容易。アプリケーションソフトで動作状況を確認。FA関係、車両関係などさまざまな現場に
    付属品取付ねじ・ナット(各2個)仕様【IO-Linkバージョン】V1.1【IO-Linkポートクラス】A材質【LEDレンズ】アクリル【キー操作部】PET品名マルチユース ミリ波レーダセンサ保護構造IP67(IEC 60529準拠)定格電圧【NPN/PNP】最大DC30V耐電圧AC1.0kV 1分間 リーク電流100uA以下(充電部-筐体間)使用温度(℃)-20~+55C(氷結しないこと)-20~+60C(LED表示OFF時)消費電力1.05W未満(<87mA at DC12V、<43mA at DC24V)接続方法1mバラ線(むき線加工済)分解能最小1mm(高分解能検出モード使用時)周波数【Bluetooth】2.4GHz保存温度(℃)-25~+70(氷結しないこと)材質(ハウジング)PBT検知範囲【高分解能・遠距離】0.20~11.0m(RCS=10dBsm) / 0.15~5.0m(RCS=-10dBsm) / 0.20~12.5m(RCS=6dBsm)【高分解能・近距離】0.15~4.6m(RCS=0dBsm)、金属、水、または類似の高誘電性の材料材質(ケーブル)PVC負荷抵抗【アナログ電圧外部】2.5kΩ~【アナログ電流】最大970Ω(@24V)、370ohm(@12V)保護回路電源逆接続保護、出力逆接続保護、出力短絡保護応答速度最短15ms検知方式パルスコヒーレントレーダ耐衝撃(m/s2)500(耐久回数_3軸方向に各3回)アナログ電圧出力0~10V動作周波数(GHz)【レーダ】60漏れ電流(μA)【NPN/PNP】~100(DC30V)通信速度【IO-Link】38,400bps(COM2)負荷電流(mA)【NPN/PNP】~100消費電流100mA未満(DC12V)、50mA未満(DC24V)(負荷を除く)電圧降下(V)【NPN】~1.0(出力電流100mAにて)、【PNP】~1.5(出力電流100mAにて)Bluetooth5.2 Class1.5通信距離(m)~10サイクルタイム【IO-Link】4msecアナログ電流出力4~20mA供給電圧(V)DC10~30(リップル含む アナログ電圧出力未使用時)DC12~30(リップル含む アナログ電圧出力使用時)相対湿度(%RH)35~95(結露しないこと)耐振動(Hz)10~500(各3軸方向120分、1.5mm(55Hz)9G固定)
  • FT1A形コントローラ Pro(小形LCD搭載タイプ)  AC100-240V IDEC(和泉電気)

    FT1A形コントローラ Pro(小形LCD搭載タイプ) AC100-240V

    IDEC(和泉電気)
    ¥15,980~税込¥17,578~
    1台
    4日以内出荷から54日以内出荷
    電源(V)AC100-240
  • Idec リレー 24V dc 5PDT プラグイン タイプ IDEC(和泉電気)

    Idec リレー 24V dc 5PDT プラグイン タイプ

    IDEC(和泉電気)
    ¥5,198税込¥5,718
    1個
    7日以内出荷
    RF1Vシリーズ. RF1Vシリーズのフォースガイドリレーは、インターロックスイッチ、ライトカーテン、緊急停止スイッチを組み合わせた安全回路で使用されます。 これらの製品は、セーフティリレーモジュールと安全コントローラ用の出力を拡張するためにも使用できます。. フォースガイドコンタクト機構 4極又は6極のバージョンを用意 内蔵LEDインジケータを用意 高速な応答時間(最高8 ms) 優れた耐衝撃性 指保護のDINレール取り付けソケット及び基板実装ソケット 動作温度範囲: -40 → +85 oC
    仕様コイル電圧 = 24V dc取り付けタイプ = 基板実装接点構成 = 5PDT極数 = 6コイル抵抗 = 1.152 kΩスイッチング電流 = 6A最大スイッチング電流 AC = 6 AmW最大スイッチング電流 DC = 6 A最大スイッチング電圧 DC = 30V最大スイッチング電圧 AC = 250Vターミナルタイプ = 基板ピン最大スイッチング電源 DC = 180 WmmRoHS指令(10物質対応)対応
  • 積層式表示灯 24 V ac/dc IDEC(和泉電気)

    積層式表示灯 24 V ac/dc

    IDEC(和泉電気)
    ¥31,980税込¥35,178
    1個
    7日以内出荷
    レンズの間に非照明領域のあるストライプデザイン。光の乱れが少なく、照明の色が際立つ、超高輝度LEDを内蔵。 さまざまな方向からの視認性が高いIDEC独自のレンズ形状。 5種類の取り付け方式に対応。アルミフレームへの取り付け、壁面取り付け、直接取り付け、ポール取り付け(ベース又はL字型ブラケット使用)が簡単。 クリアレンズタイプを用意。 点滅サイクル: 1.75 Hz (約105回/秒点滅)。 360 °拡散する人間工学に基づいて設計されたアラーム音(3.3 kHz、2種類の異なる音)。音量調整可能(70 → 90 dB)。
    仕様●シリーズ:LD6A●バルブタイプ:LED灯●光効果:点滅 , 停止●音圧レベル/1m:70 → 90dB●取付方法:ポール取り付け●ベース直径:94mm●IP保護等級:IP54、IP65●動作温度 Min:-25℃●コード番号:179-4775アズワン品番65-7311-17
  • 積層式表示灯 24 V ac/dc IDEC(和泉電気)

    積層式表示灯 24 V ac/dc

    IDEC(和泉電気)
    ¥23,980~税込¥26,378~
    1個
    7日以内出荷
    レンズ間に非照光エリアを設けたストライプ状のデザイン。内蔵の超高輝度LEDにより、照光色が目立つように光の外乱を抑制 IDEC独自のレンズ形状により、さまざまな方向からの高い視認性を実現 5種類の取り付け方式を用意。アルミフレームへの取り付け、壁面取り付け、直付け、ポール取り付け(ベース又はL字型ブラケットを使用)が簡単 クリアレンズタイプを
  • EC1A形 コントロールボックス(耐圧防爆構造) 3点1列形 IDEC(和泉電気)

    EC1A形 コントロールボックス(耐圧防爆構造) 3点1列形

    IDEC(和泉電気)
    ¥53,980~税込¥59,378~
    1台
    15日以内出荷から45日以内出荷
    保護構造IP65(IEC 60529)定格絶縁電圧(V)500絶縁抵抗(MΩ)5以上(DC500Vメガにて)塗装色5Y7/1(半つや)メラミン樹脂焼付塗装、外面のみ塗装(塗装膜厚:20μm)【パイロットライトのランプカバー・メータの枠部およびブザーのキャップN1.5(半つや)メラミン樹脂焼付塗装】耐電圧(V/min)AC2000(充電部-非充電部)
  • USB接続ポケッタブルセンサチェッカー IDEC(和泉電気)

    USB接続ポケッタブルセンサチェッカー

    IDEC(和泉電気)(3件のレビュー)
    ¥10,980税込¥12,078
    1台
    当日出荷
    コンパクトで軽く(本体95g)現場での通電に便利 コンセントが無くてもDC24V機器を使用したいという現場のニーズを解決 市販のモバイルバッテリを使用(パソコンのUSB接続コネクタでも使えます) 机上や現場など場所を選ばず、機器のテスト・導通チェック Push-in方式で接続簡単、2台の機器を同時接続
    付属品固定ベルト、USBケーブル(本体側TypeCー電源側TypeA)、落下防止ストラップ接続【電源部】USB Type-Cコネクタ(本体にUSB2.0 Type-A変換ケーブル付)、【センサー】端子部S1/端子部S2(Push-inタイプ)外部出力DC24V±10% 200mA以下(端子部S1、S2合計)定格電源【USB】DC5V/2A以上消費電流最大負荷時1.8A(ブザーON)1.5A(ブザーOFF)無負荷時0.2Aブザー出力1点(端子部S1/端子部S2/OFFをブザースイッチで選択)
  • Φ22 TWシリーズ 押ボタンスイッチ 平形 IDEC(和泉電気)

    Φ22 TWシリーズ 押ボタンスイッチ 平形

    IDEC(和泉電気)(11件のレビュー)
    ¥699~税込¥769~
    1個
    当日出荷から32日以内出荷
    ボタン形状:丸平形 取付穴径:Φ22
    種類非照光式規格UL508、CSA C22.2 No.14、EN60947-5-1、GB14048.5保護構造IP65ボタン形状丸(平形)端子形状ねじ端子保存温度(℃)-40~80(ただし、氷結しないこと)本体形状一体形使用周囲温度(℃)-25~50(ただし、氷結しないこと)取付穴径(Φmm)22使用周囲湿度45~85%RH(ただし、結露しないこと)定格使用電流(A)抵抗負荷:DC24V:8、DC48V:4、DC110V:2.2、DC220V:0.6、AC24V:10、AC50V:10、AC110V:10、AC220V:6、AC440V:2材質(リング)金属製(アルミ地色)
  • Φ30 押ボタンスイッチ(平形) IDEC(和泉電気)

    Φ30 押ボタンスイッチ(平形)

    IDEC(和泉電気)(10件のレビュー)
    ¥839~税込¥923~
    1個
    当日出荷から15日以内出荷
    高信頼性かつ豊富なバリエーション。 耐環境性抜群のヘビーデューティータイプ。
    保護構造IP65保存温度(℃)-40~80(ただし、氷結しないこと)使用周囲温度(℃)-25~70(ただし、氷結しないこと)
  • Φ22 HWシリーズ 押ボタンスイッチ 平形 IDEC(和泉電気)

    Φ22 HWシリーズ 押ボタンスイッチ 平形

    IDEC(和泉電気)(10件のレビュー)
    ¥599~税込¥659~
    1個
    当日出荷から32日以内出荷
    種類非照光式保護構造IP65ボタン形状丸(平形)端子形状ねじ端子端子ねじM3.5保存温度(℃)-40~80(ただし、氷結しないこと)使用周囲温度(℃)-25~60(ただし、氷結しないこと)取付穴径(Φmm)22使用周囲湿度45~85%RH(ただし、結露しないこと)定格使用電流(A)抵抗負荷:DC24V:8、DC48V:4、DC110V:2.2、DC220V:1.1、AC24V:10、AC50V:10、AC110V:10、AC220V:6、AC440V:2材質(リング)樹脂製
  • Φ30 TWNシリーズ セレクタスイッチ IDEC(和泉電気)

    Φ30 TWNシリーズ セレクタスイッチ

    IDEC(和泉電気)(1件のレビュー)
    ¥1,198~税込¥1,318~
    1個
    当日出荷から15日以内出荷
  • Φ30 AVNシリーズ 押ボタンスイッチ(大形プッシュロックターンリセット) IDEC(和泉電気)

    Φ30 AVNシリーズ 押ボタンスイッチ(大形プッシュロックターンリセット)

    IDEC(和泉電気)(5件のレビュー)
    ¥2,298~税込¥2,528~
    1個
    当日出荷から15日以内出荷
    ボタンを押すとその状態でロックされ、ボタンを右に回すとリセットできます。
    規格UL規格(ファイルNo.E68961)、CSA規格(ファイルNo.LR21451)保護構造IP65保存温度(℃)-40~80(ただし、氷結しないこと)使用周囲温度(℃)-25~70(ただし、氷結しないこと)使用周囲湿度45~85%RH(ただし、結露しないこと)定格使用電流(A)抵抗負荷:DC24V:10、DC48V:5、DC110V/125V:2.2、AC24V:10、AC50V:10、AC110V/125V:10、AC220V/250V:6、AC440V:2
  • Φ22 XWシリーズ 非常停止用押ボタンスイッチ (ねじ端子形) IDEC(和泉電気)

    Φ22 XWシリーズ 非常停止用押ボタンスイッチ (ねじ端子形)

    IDEC(和泉電気)
    ¥3,698~税込¥4,068~
    1個
    当日出荷から32日以内出荷
    定格絶縁電圧(V)250定格通電電流(A)5
  • Φ22 TWシリーズ ASW形/矢形ハンドル セレクタスイッチ IDEC(和泉電気)

    Φ22 TWシリーズ ASW形/矢形ハンドル セレクタスイッチ

    IDEC(和泉電気)(8件のレビュー)
    ¥778~税込¥856~
    1個
    当日出荷から25日以内出荷
    保護構造はIP65(IEC 60529)。
    定格絶縁電圧(V)600定格通電電流(A)10
  • Φ22 TWシリーズ押ボタンスイッチ 大形ブッシュロックターンリセット IDEC(和泉電気)

    Φ22 TWシリーズ押ボタンスイッチ 大形ブッシュロックターンリセット

    IDEC(和泉電気)(6件のレビュー)
    ¥2,398~税込¥2,638~
    1個
    当日出荷から15日以内出荷
    ボタン形状:きのこ形(大形)。動作方式:プッシュロックターンリセット。取付穴径:Φ22
    種類非照光式保護構造IP65ボタン形状キノコ(大形)端子形状ねじ端子動作方式プッシュロック/ターンリセット端子ねじM3.5保存温度(℃)-40~80(ただし、氷結しないこと)使用周囲温度(℃)-25~50(ただし、氷結しないこと)取付穴径(Φmm)22使用周囲湿度45~85%RH(ただし、結露しないこと)定格使用電流(A)抵抗負荷:DC24V:8、DC48V:4、DC110V:2.2、DC220V:1.1、AC24V:10、AC50V:10、AC110V:10、AC220V:6、AC440V:2材質(リング)金属製(アルミ地色)
  • Φ25 TWSシリーズ ASS形/矢形ハンドル セレクタスイッチ IDEC(和泉電気)

    Φ25 TWSシリーズ ASS形/矢形ハンドル セレクタスイッチ

    IDEC(和泉電気)(13件のレビュー)
    ¥999~税込¥1,099~
    1個
    当日出荷から32日以内出荷
    定格絶縁電圧(V)600定格通電電流(A)10
  • HWシリーズ 照光押ボタンスイッチΦ22 (丸平形 LED)(モメンタリ形) IDEC(和泉電気)

    HWシリーズ 照光押ボタンスイッチΦ22 (丸平形 LED)(モメンタリ形)

    IDEC(和泉電気)(1件のレビュー)
    ¥1,998~税込¥2,198~
    1個
    当日出荷から32日以内出荷
    フィンガープロテクション構造のSS端子が安全性と省工数を実現します。端子カバー一体構造、安全性を極めたフィンガープロテクション。 接点部をセルフクリーニングするローリング接触、レーク加工接点。 水や油の侵入をシャットアウトする防噴流・防油形〔IP65〕。 UL、CSA認証品、およびEN規格適合品。
    保護構造IP65動作方式モメンタリ照光種別LED
  • Φ25 TWSシリーズ 押ボタンスイッチ(平形) IDEC(和泉電気)

    Φ25 TWSシリーズ 押ボタンスイッチ(平形)

    IDEC(和泉電気)(9件のレビュー)
    ¥639~税込¥703~
    1台ほか
    当日出荷から15日以内出荷
    ボタン形状:平形。動作方式:モーメンタリ。取付穴径:Φ25
    保護構造IP65保存温度(℃)-40~80(ただし、氷結しないこと)使用周囲温度(℃)-25~50(ただし、氷結しないこと)使用周囲湿度45~85%RH(ただし、結露しないこと)
  • LF1Aシリーズ IDEC(和泉電気)

    LF1Aシリーズ

    IDEC(和泉電気)
    ¥31,980~税込¥35,178~
    1個
    34日以内出荷
    種別LED照明ユニット種類関連商品定格使用電圧(V)DC24(無極性)(電圧範囲:DC21.6~26.4)
  • Φ30シリーズ 照光押ボタンスイッチ (突形フルガード付 LED) BA9S IDEC(和泉電気)

    Φ30シリーズ 照光押ボタンスイッチ (突形フルガード付 LED) BA9S

    IDEC(和泉電気)(3件のレビュー)
    ¥2,998~税込¥3,298~
    1個
    当日出荷から32日以内出荷
    ボタン形状:丸突形フルガード付。取付穴径:Φ30。LED照光
    種類照光式保護構造IP65ボタン形状丸(突形フルガード付)端子形状ねじ端子照光種別LED取付穴径(Φmm)30
  • Φ30 押ボタンスイッチ(大形) IDEC(和泉電気)

    Φ30 押ボタンスイッチ(大形)

    IDEC(和泉電気)(9件のレビュー)
    ¥1,198~税込¥1,318~
    1個
    当日出荷から15日以内出荷
    ボタン形状:きのこ形(大形)。取付穴径:Φ30
    保護構造IP65保存温度(℃)-40~80(ただし、氷結しないこと)使用周囲温度(℃)-25~70(ただし、氷結しないこと)使用周囲湿度45~85%RH(ただし、結露しないこと)定格使用電流(A)抵抗負荷:DC24V:10、DC48V:5、DC110V/125V:2.2、AC24V:10、AC50V:10、AC110V/125V:10、AC220V/250V:6、AC440V:2
  • HWシリーズ パイロットライトΦ22(突形 LED) IDEC(和泉電気)

    HWシリーズ パイロットライトΦ22(突形 LED)

    IDEC(和泉電気)(1件のレビュー)
    ¥929税込¥1,022
    1個
    当日出荷から32日以内出荷
    形状丸光源LED取付穴径(Φmm)22
  • XNシリーズ 非常停止用押ボタンスイッチ Φ30 樹脂ベゼルタイプ IDEC(和泉電気)

    XNシリーズ 非常停止用押ボタンスイッチ Φ30 樹脂ベゼルタイプ

    IDEC(和泉電気)(1件のレビュー)
    ¥4,298~税込¥4,728~
    1個
    当日出荷から46日以内出荷
    端子形状M3ねじ端子定格絶縁電圧(V)250絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガにて)接続可能電線(mm2)0.75~1.25以下(AWG18~16)定格通電電流(A)5
  • XNシリーズ 非常停止用押ボタンスイッチ Φ30 パドロック対応タイプ IDEC(和泉電気)

    XNシリーズ 非常停止用押ボタンスイッチ Φ30 パドロック対応タイプ

    IDEC(和泉電気)
    ¥6,998~税込¥7,698~
    1個
    当日出荷から32日以内出荷
    適合規格IEC60947-5-1、EN60947-5-1、IEC60947-5-5、 EN60947-5-5、JIS C8201-5-1、UL508、UL991、NFPA79CSA C22.2 No.14、GB/T14048.5端子形状M3ねじ端子定格絶縁電圧(V)250動作方式プッシュロックプルorターンリセット動作特性プッシュロックプルorターンリセット絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガにて)使用周囲温度(℃)-45~80(ただし、氷結しないこと)取付穴径(Φmm)30.5(0~0.5)接触抵抗(mΩ)50以下(初期値)接続可能電線(mm2)0.75~1.25以下(AWG18~16)定格使用電流(A)5機械的耐久性25万回以上接点材質銀に金・クロスバー接点短絡保護装置250V/10Aヒューズ(Type aM IEC60269-1/IEC60269-2)汚染度(使用環境)3定格通電電流(A)5開閉頻度(回/時)900ボタンサイズ(mm)Φ44(大形)使用周囲湿度(%RH)45~85(ただし、結露しないこと)条件付短絡電流(A)1000耐振動(誤動作)(Hz)10~500、片振幅0.35mm、加速度50m/s2耐振動(耐久)(Hz)10~500、片振幅0.35mm、加速度50m/s2耐衝撃(誤動作)(m/s2)150耐衝撃(耐久)(m/s2)1000
  • HWシリーズ(ねじ端子タイプ) IDEC(和泉電気)

    HWシリーズ(ねじ端子タイプ)

    IDEC(和泉電気)
    ¥1,998~税込¥2,198~
    1個
    当日出荷から32日以内出荷
    回路数-端子-サイズ(mm)-開閉頻度(回/時)-
  • Φ30 押ボタンスイッチ(突形) IDEC(和泉電気)

    Φ30 押ボタンスイッチ(突形)

    IDEC(和泉電気)(3件のレビュー)
    ¥778~税込¥856~
    1個
    当日出荷から15日以内出荷
    ボタン形状:突形。取付穴径:Φ30
    保護構造IP65保存温度(℃)-40~80(ただし、氷結しないこと)使用周囲温度(℃)-25~70(ただし、氷結しないこと)使用周囲湿度45~85%RH(ただし、結露しないこと)定格使用電流(A)抵抗負荷:DC24V:10、DC48V:5、DC110V/125V:2.2、AC24V:10、AC50V:10、AC110V/125V:10、AC220V/250V:6、AC440V:2
  • Φ25 TWSシリーズ 押ボタンスイッチ(突形) IDEC(和泉電気)

    Φ25 TWSシリーズ 押ボタンスイッチ(突形)

    IDEC(和泉電気)(5件のレビュー)
    ¥869~税込¥956~
    1個
    当日出荷から15日以内出荷
    端子カバー不要。
    種類非照光式規格UL508、CSA C22.2 No.14、EN60947-5-1、GB14048.5保護構造IP65ボタン形状丸(突形)端子形状ねじ端子保存温度(℃)-40~80(ただし、氷結しないこと)本体形状一体形使用周囲温度(℃)-25~50(ただし、氷結しないこと)取付穴径(Φmm)25使用周囲湿度45~85%RH(ただし、結露しないこと)定格使用電流(A)抵抗負荷:DC24V:8、DC48V:4、DC110V:2.2、DC220V:1.1、AC24V:10、AC50V:10、AC110V:10、AC220V:6、AC440V:2材質(リング)金属製(クロームメッキ)
  • Φ30 TWNシリーズ IDEC(和泉電気)

    Φ30 TWNシリーズ

    IDEC(和泉電気)
    ¥879~税込¥967~
    1個
    当日出荷から32日以内出荷
  • Φ30 TWNシリーズ セレクタスイッチ IDEC(和泉電気)

    Φ30 TWNシリーズ セレクタスイッチ

    IDEC(和泉電気)(1件のレビュー)
    ¥2,398~税込¥2,638~
    1台
    当日出荷から37日以内出荷
    発売以来のベストセラーでスイッチのスタンダード。あらゆる用途にお使いいただけます
    保護構造IP65端子形状M3.5ねじ端子定格絶縁電圧(V)600保存温度(℃)-40~80(ただし、氷結しないこと)絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガ)使用周囲温度(℃)-25~70(ただし、氷結しないこと)取付穴径(Φmm)30.5(0~0.5)接触抵抗(mΩ)50以下(初期値)耐振動(耐久)30Hz、片振幅1.5mm耐振動(誤動作)5~55Hz、片振幅0.5mm接点材質銀定格通電電流(A)10操作部形状鍵操作形耐電圧(V/min)AC2500(充電部と非充電部間)・AC2000(パイロットライトAC/DC6V、12V、24V)端子カバー一体形使用周囲湿度(%RH)45~85(ただし、結露しないこと)機械的寿命(万回)50以上電気的寿命(万回)50以上(開閉頻度1200回/時、使用率40%で開閉)(負荷条件AC220V 3A(AC-15))耐衝撃(誤動作)(m/s2)100耐衝撃(耐久)(m/s2)1000
  • APシリーズ LED式小形表示灯Φ10(丸平形) IDEC(和泉電気)

    APシリーズ LED式小形表示灯Φ10(丸平形)

    IDEC(和泉電気)(4件のレビュー)
    ¥699税込¥769
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    レンズはネジ方式で固定しています。
    形状丸保護構造IP65(IEC60529)光源LED取付穴径(Φmm)10.1(+0.2~0)
  • Φ22 HWシリーズ 押ボタンスイッチ 突形 IDEC(和泉電気)

    Φ22 HWシリーズ 押ボタンスイッチ 突形

    IDEC(和泉電気)
    ¥699~税込¥769~
    1個
    当日出荷から32日以内出荷
    ボタン形状:突形。取付穴径:Φ22
    種類非照光式保護構造IP65ボタン形状丸(突形)端子形状ねじ端子端子ねじM3.5保存温度(℃)-40~80(ただし、氷結しないこと)使用周囲温度(℃)-25~60(ただし、氷結しないこと)取付穴径(Φmm)22使用周囲湿度45~85%RH(ただし、結露しないこと)定格使用電流(A)抵抗負荷:DC24V:8、DC48V:4、DC110V:2.2、DC220V:1.1、AC24V:10、AC50V:10、AC110V:10、AC220V:6、AC440V:2接点材質銀接点材質(リング)樹脂製
  • Φ16 XAシリーズ 非常停止用押ボタンスイッチ (分離型) IDEC(和泉電気)

    Φ16 XAシリーズ 非常停止用押ボタンスイッチ (分離型)

    IDEC(和泉電気)
    ¥2,998~税込¥3,298~
    1個
    当日出荷から32日以内出荷
    絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガにて)接続可能電線(mm2)1.25以下(AWG16以下)定格通電電流(A)5
  • Φ22 HW1K形 鍵付セレクタスイッチ ディスクタンブラータイプ IDEC(和泉電気)

    Φ22 HW1K形 鍵付セレクタスイッチ ディスクタンブラータイプ

    IDEC(和泉電気)
    ¥1,598~税込¥1,758~
    1個
    当日出荷から47日以内出荷
    定格絶縁電圧(V)600定格通電電流(A)10
  • Φ30シリーズ 照光押ボタンスイッチ (突形 LED) BA9S IDEC(和泉電気)

    Φ30シリーズ 照光押ボタンスイッチ (突形 LED) BA9S

    IDEC(和泉電気)(5件のレビュー)
    ¥2,598~税込¥2,858~
    1個
    当日出荷から32日以内出荷
    保護構造IP65端子形状ねじ端子照光種別LED受金BA9S
  • Φ22 TWシリーズ ASW□K形/鍵操作形 セレクタスイッチ IDEC(和泉電気)

    Φ22 TWシリーズ ASW□K形/鍵操作形 セレクタスイッチ

    IDEC(和泉電気)(1件のレビュー)
    ¥1,898~税込¥2,088~
    1個
    当日出荷から52日以内出荷
    定格絶縁電圧(V)600定格通電電流(A)10
  • HWシリーズ(Push-in端子タイプ) IDEC(和泉電気)

    HWシリーズ(Push-in端子タイプ)

    IDEC(和泉電気)
    ¥1,998~税込¥2,198~
    1個
    当日出荷から32日以内出荷
    形状-回路-