カテゴリ

  • 制御機器(6)
絞り込み
ブランド
  • IDEC(和泉電気)
  • BIGM(丸山製作所)(163)
  • 富士電機(45)
  • OSG(オーエスジー)(14)
  • トックベアリング(TOK)(11)
  • ENGINEER(エンジニア)(6)
  • NACHI(不二越)(5)
  • TRACO POWER(5)
  • FIRSTCOM(5)
  • omron(オムロン)(4)
  • SATA(4)
  • 重松製作所(4)
  • brembo(4)
  • EATON(イートン)(4)
  • R&G RACING PRODUCTS(4)
  • NMB(ミネベア)(3)
  • つくし工房(3)
  • イスカル(2)
  • イワタツール(2)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「dr22」の検索結果

関連キーワード
6件中 16
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • TWシリーズ IDEC(和泉電気)

    TWシリーズ

    IDEC(和泉電気)
    1,698税込1,868
    1個
    当日出荷から31日以内出荷
  • TWシリーズ パイロットライトΦ22(平形(記名式) APW1B形 LED) IDEC(和泉電気)

    TWシリーズ パイロットライトΦ22(平形(記名式) APW1B形 LED)

    IDEC(和泉電気)
    1,298税込1,428
    1個
    当日出荷から31日以内出荷
    形状取付穴径(Φmm)22光源LED
  • Φ22 TWシリーズ IDEC(和泉電気)

    Φ22 TWシリーズ

    IDEC(和泉電気)
    3,598税込3,958
    1個
    翌々日出荷から31日以内出荷
    高電圧タイプのLED球が搭載可能になり、ダイレクトタイプの定格使用電圧が最大240Vまで対応可能になりました。丸形圧着端子の配線工数を大幅に削減。(パイロットライトのダイレクトタイプを除く)。ひとつで6色の役をこなすLED球(LSRD球)。これまで色ごとに分かれていたLED球を、1色のLED球で各色を表現できるようにしました。UL、CSA、TUV、CCC認証品。
  • Φ30シリーズ パイロットライト(角突形 LED) IDEC(和泉電気)

    Φ30シリーズ パイロットライト(角突形 LED)

    IDEC(和泉電気)
    2,498税込2,748
    1個
    3日以内出荷から31日以内出荷
    形状取付穴径(Φmm)30光源LED
  • TWNシリーズ 照光セレクタスイッチ(LED照光) IDEC(和泉電気)

    TWNシリーズ 照光セレクタスイッチ(LED照光)

    IDEC(和泉電気)
    3,598税込3,958
    1個
    3日以内出荷から31日以内出荷
    高電圧タイプのLED球が搭載可能になり、ダイレクトタイプの定格使用電圧が最大240Vまで対応可能になりました。丸形圧着端子の配線工数を大幅に削減。(パイロットライトのダイレクトタイプを除く)。ひとつで6色の役をこなすLED球(LSRD球)。これまで色ごとに分かれていたLED球を、1色のLED球で各色を表現できるようにしました。UL、CSA、TUV、CCC認証品。
    その他【過電圧カテゴリ】II保護構造IP65(IEC 60529)端子形状ねじ端子(SS端子)M3.5耐電圧【充電部と非充電部間】AC2500V・1分間定格絶縁電圧(V)600定格通電電流10A定格使用電流【AC12_24V】10A保存温度(℃)-40~+80(氷結しないこと)絶縁抵抗(MΩ)100~(DC500Vメガ)使用周囲温度(℃)【非照光】-25~+70(氷結しないこと)【照光】-25~+50(氷結しないこと)接触抵抗(mΩ)~50(初期値)最小適合負荷AC/DC3V・5mA接点仕様銀接点定格インパルス耐電圧(kV)4.0(照光ユニット:2.5)受金BA9S機械的寿命50万回以上電気的寿命50万回以上(開閉頻度1200回/時、使用率40%)使用周囲湿度(%RH)30~85(結露しないこと)耐振動(誤動作)(Hz)5~55(片振幅0.5mm)耐振動(耐久)(Hz)30(片振幅1.5mm)耐衝撃(誤動作)(m/s2)100耐衝撃(耐久)(m/s2)1000
  • Φ22 TWシリーズ IDEC(和泉電気)

    Φ22 TWシリーズ

    IDEC(和泉電気)
    4,898税込5,388
    1個
    3日以内出荷から28日以内出荷
関連キーワード
r22 ガス特集