カテゴリ

  • 制御機器(10)
絞り込み
ブランド
  • IDEC(和泉電気)
  • モノタロウ(3)
  • SMC(324)
  • YAMAHA(ヤマハ)(297)
  • Panasonic(パナソニック)(163)
  • オカムラ(岡村製作所)(158)
  • エスコ(110)
  • BIGM(丸山製作所)(82)
  • CKD(57)
  • メディアカバーマーケット(52)
  • エクスタイル(30)
  • 新ダイワ(28)
  • Ecliptek(28)
  • イスカル(21)
  • 日動工業(13)
  • EPSON(12)
  • ニッサン(12)
  • SUZUKID(スズキッド)(10)
  • 南海プライウッド(10)
  • ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)(10)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「eb2」の検索結果

特価
本日3月29日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260320
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
10件中 110
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
EB3C形リレーバリア(本質安全防爆構造) IDEC(和泉電気)EB3C形リレーバリア(本質安全防爆構造)IDEC(和泉電気)
23,980税込26,378
1台
当日出荷から82日以内出荷
種類その他アクセサリ保護構造IP20
EB3C形リレーバリア(本質安全防爆構造) IDEC(和泉電気)EB3C形リレーバリア(本質安全防爆構造)IDEC(和泉電気)
19,980税込21,978
1個
当日出荷から3日以内出荷
保護構造IP20(IEC60529)定格電圧(V)DC24接点構成1a定格絶縁電圧(V)AC250、DC125(UL:AC125、DC24)[Ui]保存温度(℃)-20~60(氷結なきこと)気圧(hPa)800~1100出力電流(mA)[Io]チャンネルセパレート配線時:14.2、チャンネルコモン配線時:227.2(最大)絶縁抵抗(MΩ)10以上(DC500Vメガ、耐電圧と同じ印加部位にて)使用周囲温度(℃)-20~60(氷結なきこと)接触抵抗(mΩ)50以下(初期値)取付け方法35mm幅DINレールまたは、パネル直取付け(M4ねじ)接続端子M3ねじ端子復帰時間[リレー出力]10ms以下(定格電源電圧)、[トランジスタ出力]0.4ms以下(Typ.)(抵抗負荷)短絡保護なし漏れ電流(mA)0.1以下最小適合負荷DC0.1V・0.1mA(参考値)設置場所リレーバリア:屋内の安全場所(非危険場所)、危険場所に設置する接点:ゾーン0、1、2動作時間(ms)[リレー出力]12以下(定格電源電圧)、[トランジスタ出力]0.1以下(抵抗負荷)汚染度(使用環境)2(IEC 60664)耐衝撃(m/s2)[耐久]直取付け時:500(X・Y・Z各方向3回)、DINレール取付け時:300(X・Y・Z各方向3回)耐振動[直取付け時]耐久:片振幅.75mm 10~55Hz、[DINレール取付け時]耐久:片振幅0.35mm 10~55Hz定格通電電流(A)3(ただし、コモンタイプのコモン端子は8)[Ith]定格負荷抵抗負荷:AC250V(UL:AC125V)・3A、DC24V・3A、誘導負荷:AC250V(UL:AC125V)・3A(cosΦ=0.3~0.4)、DC24V・2A(L/R=7ms)回路数[コモン配線時]8回路(最大16回路)接点最大許容電力(VA)抵抗負荷:AC750(UL:AC375)、DC72W、誘導負荷:AC750(UL:AC375)(cosΦ=0.3~0.4)DC48W(L/R=7ms)機械的寿命2000万回以上(無負荷18000回/時)電圧降下(V)1.5以下(周囲温度25℃にて)動作電流(mA)DC10±20%耐電圧(V/min)本安回路-非本安回路間:AC1527、AC電源-出力端子間:AC1500、DC電源-トランジスタ出力端子間:AC1000(コネクタ接続タイプは除く)[1、1mA]最大電圧(V)DC30最大電流(mA)100(コネクタタイプ:15)[抵抗負荷]動作電圧(V)DC12±10%最大出力電力チャンネルセパレート配線時:46.9mW、チャンネルコモン配線時:750mW(Po)インダクタンス(mH)[最大外部]チャンネルセパレート配線時:88、チャンネルコモン配線時:0.6(Lo)使用周囲湿度(%RH)45~85(結露なきこと)電気的寿命(万回)10以上(1800回/時間、定格抵抗負荷にて)最大出力電圧(V)13.2(Uo)
EB3L形ランプバリア(本質安全防爆構造) IDEC(和泉電気)EB3L形ランプバリア(本質安全防爆構造)IDEC(和泉電気)
31,980税込35,178
1台
当日出荷から82日以内出荷
保護構造IP20絶縁抵抗(MΩ)10以上(DC500Vメガ、耐電圧と同じ印加部位にて)使用周囲温度(℃)-20~60(ただし、氷結なきこと)音圧レベル(dB)75以上(1mにて)使用周囲湿度(%RH)45~85(ただし、結露なきこと)
EB3S形センサバリア(本質安全防爆構造) IDEC(和泉電気)EB3S形センサバリア(本質安全防爆構造)IDEC(和泉電気)
39,980税込43,978
1台
翌々日出荷から53日以内出荷
保護構造IP20(IEC)
EB3N形 セーフティリレーバリア IDEC(和泉電気)EB3N形 セーフティリレーバリアIDEC(和泉電気)
52,980税込58,278
1個
翌々日出荷から35日以内出荷
種類その他アクセサリ
EB3L形 ランプバリア(本質安全防爆構造) 照光セレクタスイッチ IDEC(和泉電気)EB3L形 ランプバリア(本質安全防爆構造) 照光セレクタスイッチIDEC(和泉電気)
5,998税込6,598
1個
3日以内出荷から56日以内出荷
定格電圧(V)DC12ノッチ数3操作部形状矢形
EB4C形リレーバリア(耐圧・本質安全防爆構造) IDEC(和泉電気)EB4C形リレーバリア(耐圧・本質安全防爆構造)IDEC(和泉電気)
84,980税込93,478
1個
19日以内出荷から31日以内出荷
接続されるスイッチは全ての爆発性ガス、および特別危険箇所(ゾーン0)で使用可能。EB4C形は、第一類危険箇所(ゾーン1)、第二類危険箇所(ゾーン2)に設置可能。
シリーズEB4C形リレーバリア分類耐圧・本質安全防爆構造保護構造IP65
EB3L形 ランプバリア(本質安全防爆構造) 表示灯 IDEC(和泉電気)EB3L形 ランプバリア(本質安全防爆構造) 表示灯IDEC(和泉電気)
3,398税込3,738
1個
56日以内出荷
種類防爆灯定格電圧(V)DC12形状光源LED
EB3L形 ランプバリア(本質安全防爆構造) 照光押ボタンスイッチ Φ22 IDEC(和泉電気)EB3L形 ランプバリア(本質安全防爆構造) 照光押ボタンスイッチ Φ22IDEC(和泉電気)
4,198税込4,618
1個
56日以内出荷
種類照光式取付穴径(Φmm)22端子形状ねじ端子保護構造IP65