カテゴリ
- 制御機器(14)
絞り込み
ブランド
- IDEC(和泉電気)
- イスカル(12)
- BIGM(丸山製作所)(8)
- EPSON(6)
- UNION(ユニオン産業)(2)
- オカムラ(岡村製作所)(2)
- コクヨ(1)
- CKD(1)
- ワイドミュラー(1)
- KSフィルター(1)
- 渡辺電機工業(1)
- マルツエレック(1)
- メディアカバーマーケット(1)
- PedalboxPro(1)
- Q-line(1)
「eb3c」の検索結果
特価

EB3C形リレーバリア(本質安全防爆構造)
IDEC(和泉電気)¥21,980~税込¥24,178~1個当日出荷から3日以内出荷保護構造IP20(IEC60529)定格電圧(V)DC24接点構成1a定格絶縁電圧(V)AC250、DC125(UL:AC125、DC24)[Ui]保存温度(℃)-20~60(氷結なきこと)気圧(hPa)800~1100出力電流(mA)[Io]チャンネルセパレート配線時:14.2、チャンネルコモン配線時:227.2(最大)絶縁抵抗(MΩ)10以上(DC500Vメガ、耐電圧と同じ印加部位にて)使用周囲温度(℃)-20~60(氷結なきこと)接触抵抗(mΩ)50以下(初期値)取付け方法35mm幅DINレールまたは、パネル直取付け(M4ねじ)接続端子M3ねじ端子復帰時間[リレー出力]10ms以下(定格電源電圧)、[トランジスタ出力]0.4ms以下(Typ.)(抵抗負荷)短絡保護なし漏れ電流(mA)0.1以下最小適合負荷DC0.1V・0.1mA(参考値)設置場所リレーバリア:屋内の安全場所(非危険場所)、危険場所に設置する接点:ゾーン0、1、2動作時間(ms)[リレー出力]12以下(定格電源電圧)、[トランジスタ出力]0.1以下(抵抗負荷)汚染度(使用環境)2(IEC 60664)耐衝撃(m/s2)[耐久]直取付け時:500(X・Y・Z各方向3回)、DINレール取付け時:300(X・Y・Z各方向3回)耐振動[直取付け時]耐久:片振幅.75mm 10~55Hz、[DINレール取付け時]耐久:片振幅0.35mm 10~55Hz定格通電電流(A)3(ただし、コモンタイプのコモン端子は8)[Ith]定格負荷抵抗負荷:AC250V(UL:AC125V)・3A、DC24V・3A、誘導負荷:AC250V(UL:AC125V)・3A(cosΦ=0.3~0.4)、DC24V・2A(L/R=7ms)回路数[コモン配線時]8回路(最大16回路)接点最大許容電力(VA)抵抗負荷:AC750(UL:AC375)、DC72W、誘導負荷:AC750(UL:AC375)(cosΦ=0.3~0.4)DC48W(L/R=7ms)機械的寿命2000万回以上(無負荷18000回/時)電圧降下(V)1.5以下(周囲温度25℃にて)動作電流(mA)DC10±20%耐電圧(V/min)本安回路-非本安回路間:AC1527、AC電源-出力端子間:AC1500、DC電源-トランジスタ出力端子間:AC1000(コネクタ接続タイプは除く)[1、1mA]最大電圧(V)DC30最大電流(mA)100(コネクタタイプ:15)[抵抗負荷]動作電圧(V)DC12±10%最大出力電力チャンネルセパレート配線時:46.9mW、チャンネルコモン配線時:750mW(Po)インダクタンス(mH)[最大外部]チャンネルセパレート配線時:88、チャンネルコモン配線時:0.6(Lo)使用周囲湿度(%RH)45~85(結露なきこと)電気的寿命(万回)10以上(1800回/時間、定格抵抗負荷にて)最大出力電圧(V)13.2(Uo)
EB3P 形 表示灯/照光押ボタンスイッチ/照光セレクタスイッチ/ブザー(本質安全防爆構造)
IDEC(和泉電気)¥2,298~税込¥2,528~1個3日以内出荷から31日以内出荷日本:国際整合防爆指針に適合。海外:単純機器としてIEC、EN、GB、FM、UL、CSA防爆規格に適合。 ※ブザーは単純機器の対象外となります。豊富な表示灯の種類。 Φ8、Φ10、Φ16、Φ22、Φ30の取付穴タイプをご用意。メーカーEB3L形ランプバリアとEB3C形リレーバリアとの組合わせで、照光押ボタンスイッチ、照光セレクタスイッチの使用が 可能。表示色は、赤、緑、黄、アンバー、ピュアホワイト、 青色を用意(プッシュロックターンリセットは赤色のみ)。ブザーは連続音と断続音の2種類をご用意。 Φ30の取付穴で取り付けが可能。Φ16 LBシリーズをEB3P形として新たに追加。 防爆エリアでΦ16表示灯、照光押ボタンスイッチ、 照光セレクタスイッチが使用可能。
EB3P 形 表示灯/照光押ボタンスイッチ/照光セレクタスイッチ/ブザー(本質安全防爆構造)
IDEC(和泉電気)¥4,498税込¥4,9481個31日以内出荷照光式プッシュボタン、Φ22mmパネル切欠き、角型オペレーター、モーメンタリー、DPDT接点、純白色形状【オペレーター】正角形接点構成DPDT取付穴22動作モードモメンタリ照光色ピュアホワイト(PW)
EB3P 形 表示灯/照光押ボタンスイッチ/照光セレクタスイッチ/ブザー(本質安全防爆構造)
IDEC(和泉電気)¥4,698税込¥5,1681個31日以内出荷照光式プッシュボタン、Φ22mmパネル切欠き、丸形オペレーター、保持形、DPDT接点、純白色形状【オペレーター】丸形接点構成DPDT取付穴22動作モード自己保持照光色ピュアホワイト(PW)
EB3P 形 表示灯/照光押ボタンスイッチ/照光セレクタスイッチ/ブザー(本質安全防爆構造)
IDEC(和泉電気)¥4,798税込¥5,2781個31日以内出荷照光式プッシュボタン、Φ22mmパネル穴、角形操作部、保持形、DPDT接点、純白色形状【オペレーター】正角形接点構成DPDT取付穴22動作モード自己保持照光色ピュアホワイト(PW)
EB3P 形 表示灯/照光押ボタンスイッチ/照光セレクタスイッチ/ブザー(本質安全防爆構造)
IDEC(和泉電気)¥4,398税込¥4,8381個31日以内出荷照光式プッシュボタン、Φ22mmパネル切欠き、丸型オペレーター、モーメンタリ、DPDT接点、純白色形状【オペレーター】丸形接点構成DPDT取付穴22動作モードモメンタリ照光色ピュアホワイト(PW)
EB3P 形 表示灯/照光押ボタンスイッチ/照光セレクタスイッチ/ブザー(本質安全防爆構造)
IDEC(和泉電気)¥5,598税込¥6,1581個31日以内出荷照光式3位置セレクタースイッチ、Φ22mmパネル切欠き、保持式、DPDT接点、純白色形状【オペレーター】丸形接点構成DPDT取付穴22動作モード自己保持照光色ピュアホワイト(PW)
EB3P 形 表示灯/照光押ボタンスイッチ/照光セレクタスイッチ/ブザー(本質安全防爆構造)
IDEC(和泉電気)¥5,598税込¥6,1581個31日以内出荷照光式2位置セレクタースイッチ、Φ22mmパネル切欠き、保持形、DPDT接点、純白色形状【オペレーター】丸形接点構成DPDT取付穴22動作モード自己保持照光色ピュアホワイト(PW)
EB3L形 ランプバリア(本質安全防爆構造) 照光押ボタンスイッチ Φ22
IDEC(和泉電気)¥4,698~税込¥5,168~1個31日以内出荷種類照光式取付穴径(Φmm)22端子形状ねじ端子保護構造IP65