カテゴリ

  • 制御機器(6)
絞り込み
ブランド
  • IDEC(和泉電気)
  • モノタロウ(1)
  • SMC(35)
  • イスカル(12)
  • BIGM(丸山製作所)(8)
  • EPSON(5)
  • ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)(5)
  • オカムラ(岡村製作所)(3)
  • UNION(ユニオン産業)(2)
  • EcoFlow(エコフロー)(2)
  • Q-line(2)
  • コクヨ(1)
  • CKD(1)
  • MAZDA(マツダ)(1)
  • ワイドミュラー(1)
  • KSフィルター(1)
  • 渡辺電機工業(1)
  • マルツエレック(1)
  • メディアカバーマーケット(1)
  • BLUETTI(ブルーティ)(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「eb3c」の検索結果

関連キーワード
6件中 16
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
EB3C形リレーバリア(本質安全防爆構造) IDEC(和泉電気)EB3C形リレーバリア(本質安全防爆構造)IDEC(和泉電気)
18,980税込20,878
1台
当日出荷から121日以内出荷
種類その他アクセサリ保護構造IP20
EB3C形リレーバリア(本質安全防爆構造) IDEC(和泉電気)EB3C形リレーバリア(本質安全防爆構造)IDEC(和泉電気)
19,980税込21,978
1個
当日出荷から8日以内出荷
保護構造IP20(IEC60529)定格電圧(V)DC24接点構成1a定格絶縁電圧(V)AC250、DC125(UL:AC125、DC24)[Ui]保存温度(℃)-20~60(氷結なきこと)気圧(hPa)800~1100出力電流(mA)[Io]チャンネルセパレート配線時:14.2、チャンネルコモン配線時:227.2(最大)絶縁抵抗(MΩ)10以上(DC500Vメガ、耐電圧と同じ印加部位にて)使用周囲温度(℃)-20~60(氷結なきこと)接触抵抗(mΩ)50以下(初期値)取付け方法35mm幅DINレールまたは、パネル直取付け(M4ねじ)接続端子M3ねじ端子復帰時間[リレー出力]10ms以下(定格電源電圧)、[トランジスタ出力]0.4ms以下(Typ.)(抵抗負荷)短絡保護なし漏れ電流(mA)0.1以下最小適合負荷DC0.1V・0.1mA(参考値)設置場所リレーバリア:屋内の安全場所(非危険場所)、危険場所に設置する接点:ゾーン0、1、2動作時間(ms)[リレー出力]12以下(定格電源電圧)、[トランジスタ出力]0.1以下(抵抗負荷)汚染度(使用環境)2(IEC 60664)耐衝撃(m/s2)[耐久]直取付け時:500(X・Y・Z各方向3回)、DINレール取付け時:300(X・Y・Z各方向3回)耐振動[直取付け時]耐久:片振幅.75mm 10~55Hz、[DINレール取付け時]耐久:片振幅0.35mm 10~55Hz定格通電電流(A)3(ただし、コモンタイプのコモン端子は8)[Ith]定格負荷抵抗負荷:AC250V(UL:AC125V)・3A、DC24V・3A、誘導負荷:AC250V(UL:AC125V)・3A(cosΦ=0.3~0.4)、DC24V・2A(L/R=7ms)回路数[コモン配線時]8回路(最大16回路)接点最大許容電力(VA)抵抗負荷:AC750(UL:AC375)、DC72W、誘導負荷:AC750(UL:AC375)(cosΦ=0.3~0.4)DC48W(L/R=7ms)機械的寿命2000万回以上(無負荷18000回/時)電圧降下(V)1.5以下(周囲温度25℃にて)動作電流(mA)DC10±20%耐電圧(V/min)本安回路-非本安回路間:AC1527、AC電源-出力端子間:AC1500、DC電源-トランジスタ出力端子間:AC1000(コネクタ接続タイプは除く)[1、1mA]最大電圧(V)DC30最大電流(mA)100(コネクタタイプ:15)[抵抗負荷]動作電圧(V)DC12±10%最大出力電力チャンネルセパレート配線時:46.9mW、チャンネルコモン配線時:750mW(Po)インダクタンス(mH)[最大外部]チャンネルセパレート配線時:88、チャンネルコモン配線時:0.6(Lo)使用周囲湿度(%RH)45~85(結露なきこと)電気的寿命(万回)10以上(1800回/時間、定格抵抗負荷にて)最大出力電圧(V)13.2(Uo)
EB3C形 リレーバリア(本質安全防爆構造) IDEC(和泉電気)EB3C形 リレーバリア(本質安全防爆構造)IDEC(和泉電気)
59,980税込65,978
1個
欠品中
種類その他アクセサリ
EB3L形 ランプバリア(本質安全防爆構造) 照光押ボタンスイッチ Φ22 IDEC(和泉電気)EB3L形 ランプバリア(本質安全防爆構造) 照光押ボタンスイッチ Φ22IDEC(和泉電気)
4,198税込4,618
1個
31日以内出荷
種類照光式取付穴径(Φmm)22端子形状ねじ端子保護構造IP65
EB3L形 ランプバリア(本質安全防爆構造) 照光セレクタスイッチ IDEC(和泉電気)EB3L形 ランプバリア(本質安全防爆構造) 照光セレクタスイッチIDEC(和泉電気)
5,998税込6,598
1個
31日以内出荷から81日以内出荷
定格電圧(V)DC12ノッチ数3操作部形状矢形
EB4C形リレーバリア(耐圧・本質安全防爆構造) EB4C-R IDEC(和泉電気)EB4C形リレーバリア(耐圧・本質安全防爆構造) EB4C-RIDEC(和泉電気)
85,980税込94,578
1個
81日以内出荷
出力リレー