8件中 1~8件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
保護構造IP65(IEC 60529) 定格絶縁電圧(V)500 絶縁抵抗(MΩ)5以上(DC500Vメガにて) 塗装色5Y7/1(半つや)メラミン樹脂焼付塗装、外面のみ塗装(塗装膜厚:20μm)【パイロットライトのランプカバー・メータの枠部およびブザーのキャップN1.5(半つや)メラミン樹脂焼付塗装】 耐電圧(V/min)AC2000(充電部-非充電部)
1台
29,980 税込32,978
81日以内出荷
バリエーション一覧へ (50種類の商品があります)

平形押ボタンの前面を覆い、器物などの接触や不注意による誤操作を防止する金具です。取付はリングによって容易に装着できます。
材質金属製(鋼:亜鉛メッキ)
1個
389 税込428
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

IDEC(和泉電気)EC1Aシリーズ
保護構造IP65(IEC 60529) 定格絶縁電圧(V)500 絶縁抵抗(MΩ)5以上(DC500Vメガにて) 防爆構造Ex d ⅡB T4 耐電圧(V/min)AC2000(充電部-非充電部)
1個
38,980 税込42,878
81日以内出荷
バリエーション一覧へ (87種類の商品があります)

保護構造IP65(IEC 60529) 定格絶縁電圧(V)500 絶縁抵抗(MΩ)5以上(DC500Vメガにて) 塗装色5Y7/1(半つや)メラミン樹脂焼付塗装、外面のみ塗装(塗装膜厚:20μm)【パイロットライトのランプカバー・メータの枠部およびブザーのキャップN1.5(半つや)メラミン樹脂焼付塗装】 耐電圧(V/min)AC2000(充電部-非充電部)
1台
21,980 税込24,178
81日以内出荷
バリエーション一覧へ (74種類の商品があります)

保護構造IP65(IEC 60529) 定格絶縁電圧(V)500 絶縁抵抗(MΩ)5以上(DC500Vメガにて) 塗装色5Y7/1(半つや)メラミン樹脂焼付塗装、外面のみ塗装(塗装膜厚:20μm)【パイロットライトのランプカバー・メータの枠部およびブザーのキャップN1.5(半つや)メラミン樹脂焼付塗装】 耐電圧(V/min)AC2000(充電部-非充電部)
1台
42,980 税込47,278
81日以内出荷
バリエーション一覧へ (28種類の商品があります)

保護構造IP65(IEC 60529) 定格絶縁電圧(V)500 絶縁抵抗(MΩ)5以上(DC500Vメガにて) 塗装色5Y7/1(半つや)メラミン樹脂焼付塗装、外面のみ塗装(塗装膜厚:20μm)【パイロットライトのランプカバー・メータの枠部およびブザーのキャップN1.5(半つや)メラミン樹脂焼付塗装】 耐電圧(V/min)AC2000(充電部-非充電部)
1台
53,980 税込59,378
81日以内出荷
バリエーション一覧へ (33種類の商品があります)

質量(g)約10000 保護構造IP65(IEC 60529) 定格絶縁電圧(V)500 絶縁抵抗(MΩ)5以上(DC500Vメガにて) 塗装色5Y7/1(半つや)メラミン樹脂焼付塗装、外面のみ塗装(塗装膜厚:20μm)【パイロットライトのランプカバー・メータの枠部およびブザーのキャップN1.5(半つや)メラミン樹脂焼付塗装】 耐電圧(V/min)AC2000(充電部-非充電部) シンボルパイロットライト(PL)/押ボタンスイッチ(PB)
1台
169,800 税込186,780
81日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

保護構造IP65(IEC 60529) 定格絶縁電圧(V)500 絶縁抵抗(MΩ)5以上(DC500Vメガにて) 塗装色5Y7/1(半つや)メラミン樹脂焼付塗装、外面のみ塗装(塗装膜厚:20μm)【パイロットライトのランプカバー・メータの枠部およびブザーのキャップN1.5(半つや)メラミン樹脂焼付塗装】 耐電圧(V/min)AC2000(充電部-非充電部)
1台
63,980 税込70,378
81日以内出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)

関連キーワード