カテゴリ

  • バッテリー・電装(6)
  • 物流用品(4)
  • 制御機器(3)
  • 自転車部品(3)
絞り込み
ブランド
  • IDEC(和泉電気)
  • BIGM(丸山製作所)(614)
  • omron(オムロン)(27)
  • 富士電機(16)
  • ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)(10)
  • ノーリツ(6)
  • 大阪魂(5)
  • カナフジ電工(5)
  • UNION(ユニオン産業)(4)
  • スバル(4)
  • フォーク(4)
  • PROST's(4)
  • ELPA(3)
  • BIG DAISHOWA(3)
  • シライ(3)
  • 高島産業(3)
  • メディアカバーマーケット(3)
  • 武蔵ホルト(2)
  • オカムラ(岡村製作所)(2)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「ew-01」の検索結果

特価
本日4月26日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260417
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
16件中 116
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
コントローラ用延長ケーブル(2m) IDEC(和泉電気)コントローラ用延長ケーブル(2m)IDEC(和泉電気)
11,980税込13,178
1個
6日以内出荷
コントローラの延長ケーブル
ケーブル長(m)2
サスペンションブラケット IDEC(和泉電気)サスペンションブラケットIDEC(和泉電気)
59,980税込65,978
1個
6日以内出荷
本体用サスペンション
アシストホイールドライブ 本体(外部ブレーキなし) IDEC(和泉電気)アシストホイールドライブ 本体(外部ブレーキなし)IDEC(和泉電気)
279,800税込307,780
1台
6日以内出荷
電動アシスト化により重量物搬送の負荷を軽減
最大トルク(N・m)瞬時:27使用周囲温度(℃)-10~+40(ただし氷結・結露のないこと)使用電圧範囲(V)DC16~30コネクタオプション:DC5V出力×1、DC24V出力×2使用場所屋内USBポートType-B(ez-Cong接続)定格使用電圧(V)DC24モータ種類DCブラシレスモータ減速機2段ヘリカルギア
内部バッテリ用充電ケーブル IDEC(和泉電気)内部バッテリ用充電ケーブルIDEC(和泉電気)
4,598税込5,058
1個
6日以内出荷
内部バッテリ用充電ケーブル
ケーブル長(m)2
アシストホイールドライブコントローラ IDEC(和泉電気)アシストホイールドライブコントローラIDEC(和泉電気)
56,980税込62,678
1個
6日以内出荷
保護構造IP20使用周囲温度(℃)-25~+55(ただし氷結・結露のないこと)使用場所屋内
内部バッテリ3Ah IDEC(和泉電気)内部バッテリ3AhIDEC(和泉電気)
42,980税込47,278
1個
6日以内出荷
アシストホイールドライブ本体には、内部バッテリ3Ahを最大2個まで取付けが可能です。
質量(kg)1.2バッテリーニッケル水素電池充電時間1.5時間使用周囲温度(℃)-10~+40(ただし氷結・結露のないこと)寿命650サイクル(100%DOD)(約2~3年)バッテリー容量(Ah)3(70Wh)雰囲気使用:周囲に腐食性ガスのないこと走行距離(km)連続:2.8(0.7時間)
外部バッテリ用接続ケーブル IDEC(和泉電気)外部バッテリ用接続ケーブルIDEC(和泉電気)
20,980税込23,078
1個
6日以内出荷
外部バッテリと本体の接続用ケーブル
ケーブル長(m)3
アシストホイールドライブ150 本体(外部ブレーキあり) IDEC(和泉電気)アシストホイールドライブ150 本体(外部ブレーキあり)IDEC(和泉電気)
399,800税込439,780
1台
6日以内出荷
電動アシスト化により重量物搬送の負荷を軽減最大1000kgまで搬送が可能
仕様●使用雰囲気:周囲に腐食性ガスのないこと●定格回転数:166rpm●定格押し圧力(搬送力):15daN at 4km/h●最大垂直荷重:400kg●最大押し圧力(搬送力):35daN●速度範囲:0~5km/h質量(kg)約11、最大搬送:1000車輪径(Φmm)150保護構造IP43最大トルク(N・m)瞬時:27定格電流(A)13 at 170W(S3、デューティ比15%、5分以下)最大電流(A)20定格出力(W)170使用周囲温度(℃)-10~+40(ただし氷結・結露のないこと)寿命(目安)3000時間/10000km使用電圧範囲(V)DC16~30コネクタオプション:DC5V出力×1、DC24V出力×2使用場所屋内材質(ホイール)ポリウレタン(硬度63sh.A)USBポートType-B(ez-Cong接続)定格使用電圧(V)DC24モータ種類DCブラシレスモータ減速機2段ヘリカルギア
挟まれ防止用押しボタンスイッチ IDEC(和泉電気)挟まれ防止用押しボタンスイッチIDEC(和泉電気)
31,980税込35,178
1個
6日以内出荷
挟まれ防止用の押ボタンスイッチ
ケーブル長(m)1.8
外部バッテリ(オプション品外)用接続ケーブル IDEC(和泉電気)外部バッテリ(オプション品外)用接続ケーブルIDEC(和泉電気)
14,980税込16,478
1個
6日以内出荷
外部バッテリ(オプション品外)と本体の接続用ケーブル
ケーブル長(m)3
外部バッテリ15Ah IDEC(和泉電気)外部バッテリ15AhIDEC(和泉電気)
219,800税込241,780
1個
6日以内出荷
質量(kg)6.5バッテリーニッケル水素電池充電時間7.5時間使用周囲温度(℃)-10~+40(ただし氷結・結露のないこと)寿命500サイクル(70%DOD)(約2年)バッテリー容量(Ah)15(350Wh)雰囲気使用:周囲に腐食性ガスのないこと走行距離(km)連続:14(3.5時間)
ハンドル形コントローラ用ケーブル IDEC(和泉電気)ハンドル形コントローラ用ケーブルIDEC(和泉電気)
6,498税込7,148
1個
61日以内出荷
本体とハンドル形コントローラ(EW9Z-1ARH2、EW9Z-1ARH1)の接続用ケーブル
ケーブル長(m)3
ハンドル形コントローラ IDEC(和泉電気)ハンドル形コントローラIDEC(和泉電気)
64,980税込71,478
1個
61日以内出荷
外部バッテリ9Ah IDEC(和泉電気)外部バッテリ9AhIDEC(和泉電気)
1個
欠品中
質量(kg)4.9バッテリーニッケル水素電池充電時間4.5時間使用周囲温度(℃)-10~+40(ただし氷結・結露のないこと)寿命500サイクル(70%DOD)(約2年)バッテリー容量(Ah)9(210Wh)雰囲気使用:周囲に腐食性ガスのないこと走行距離(km)連続:8.4(2.1時間)
照光押しボタンスイッチ IDEC(和泉電気)照光押しボタンスイッチIDEC(和泉電気)
1個
欠品中
電源ON/OFF・表示用照光押ボタンスイッチ