カテゴリ
- 制御機器(11)
- 建材・エクステリア(1)
絞り込み
ブランド
- IDEC(和泉電気)
- モノタロウ(1)
- CKD(49)
- KITO(キトー)(18)
- MAZDA(マツダ)(464)
- MURATA(村田製作所)(15)
- ParkerTAIYO(21)
- SIEMENS(19)
- SMC(189)
- TAKIGEN(タキゲン)(12)
- Thermo Fisher Scientific(18)
- YAMAHA(ヤマハ)(12)
- アルインコ(11)
- エスコ(16)
- オカムラ(岡村製作所)(12)
- シグマ光機(50)
- スズキ(16)
- ニッサン(57)
- ホンダ(159)
- 堀内機械(20)
- ブランドをもっと見る
「fb01」の検索結果
特価
関連キーワード

FB形 樹脂製コントロールBOX 1点タイプ
IDEC(和泉電気)(2件のレビュー)¥4,198~税込¥4,618~1台当日出荷から32日以内出荷色赤ボックス(mm)76シンボル非常停止用押ボタンスイッチ(ES)動作機能プッシュロックターンリセット
FB形 樹脂製コントロールBOX
IDEC(和泉電気)(7件のレビュー)¥1,998税込¥2,1981台当日出荷保護構造IP65の軽量樹脂ボックス。 穴あきタイプは、Φ22コントロールユニットの取付けが可能。 穴の大きさや配置が自由に加工できる穴なしタイプもご用意。 穴なしタイプは、端子台を内部に取り付けて、中継ボックスとして利用可能。 ボックスの取付けは、直付け/裏面取付け/フック取付け/アルミフレーム取付けの4種類。適合機種HW/TW/XWシリーズコントロールユニットおよびアクセサリ(IDEC製)材質カバー・ベース:ポリカーボネート(UL94V-0)、カバー取付ねじ:ステンレス幅(mm)76奥行(mm)59.5保護構造IP65(適合機種搭載時)、NEMA Type 4X Indoor Use Only(NEMA Type 4X適合機種搭載時)、NEMA Type 1(Type 4X 非適合機種搭載時)適合規格IEC/EN60529、UL508、UL50、CSA C22.2 No.14、CSA C22.2 No.94相対湿度45~85%RH(ただし、結露しないこと)使用環境汚染度3使用周囲温度(℃)-25~60(ただし、氷結しないこと)取付穴径(Φmm)22保存温度範囲(℃)-40~80(ただし、氷結しないこと)感電保護クラスClassⅡ(適合機種搭載時)
FB形 樹脂製コントロールBOX(穴加工無し)
IDEC(和泉電気)¥1,998税込¥2,1981台当日出荷保護構造IP65の軽量樹脂ボックス。 穴の大きさや配置が自由に加工できる穴なしタイプです。 穴なしタイプは、端子台を内部に取り付けて、中継ボックスとして利用可能。 ボックスの取付けは、直付け/裏面取付け/フック取付け/アルミフレーム取付けの4種類。適合機種HW/TW/XWシリーズコントロールユニットおよびアクセサリ(IDEC製)材質カバー・ベース:ポリカーボネート(UL94V-0)、カバー取付ねじ:ステンレス幅(mm)76奥行(mm)59.5保護構造IP65(適合機種搭載時)、NEMA Type 4X Indoor Use Only(NEMA Type 4X適合機種搭載時)、NEMA Type 1(Type 4X 非適合機種搭載時)適合規格IEC/EN60529、UL508、UL50、CSA C22.2 No.14、CSA C22.2 No.94取付穴数なし相対湿度45~85%RH(ただし、結露しないこと)使用環境汚染度3使用周囲温度(℃)-25~60(ただし、氷結しないこと)取付穴径(Φmm)-保存温度範囲(℃)-40~80(ただし、氷結しないこと)感電保護クラスClassⅡ(適合機種搭載時)色(マンセル値)カバー/ライトベージュ(5Y7/1近似)、ボックス/黒(N1.5近似)取付穴ピッチ(mm)-
アダプタ
IDEC(和泉電気)¥3,798税込¥4,1781個6日以内出荷自動搬送ロボット上の非常停止用押ボタンスイッチを、無線で遠隔操作。機器構成:操作支援機能付非常停止用押ボタンスイッチ、無線スイッチ送受信機
関連キーワード
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら