45件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順

端子カバー不要。 丸形圧着端子の配線工数を大幅に削減。 UL、CSA認証品およびEN規格適合品。(一部機種は除く)
種類非照光式 保護構造IP65 ボタン形状丸(突形フルガード付) 端子形状ねじ端子 端子ねじM3.5 保存温度(℃)-40~80(ただし、氷結しないこと) 使用周囲温度(℃)-25~50(ただし、氷結しないこと) 取付穴径(Φmm)25 使用周囲湿度45~85%RH(ただし、結露しないこと)
1個
1,498 税込1,648
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (81種類の商品があります)

極数1 定格電圧(V)AC250/DC65 絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500メガにて) 定格遮断容量(kA)(AC250V/DC65V)1 保護方式流体電磁引外し方式
1個
3,198 税込3,518
当日出荷から81日以内出荷
バリエーション一覧へ (396種類の商品があります)

極数1 定格電圧(V)AC250/DC65 絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500メガにて) 定格遮断容量(kA)(AC250V/DC65V)1 内部回路シリーズトリップ(電流引外し) 保護方式流体電磁引外し方式 操作方式レバー式
1個
2,598 税込2,858
当日出荷から81日以内出荷
バリエーション一覧へ (193種類の商品があります)

IDEC(和泉電気)NH1S-2100シリーズ
極数2 定格電圧(V)AC250/DC65 定格遮断容量(kA)(AC220V/AC250V/DC65V)1 保護方式流体電磁引外し方式
1個
6,298 税込6,928
当日出荷から81日以内出荷
バリエーション一覧へ (174種類の商品があります)

IDEC(和泉電気)NRAN3100シリーズ
極数3 定格電圧(V)AC250/DC65 定格遮断容量(kA)(AC250V/DC65V)1 保護方式流体電磁引外し方式
1個
7,998 税込8,798
当日出荷から81日以内出荷
バリエーション一覧へ (114種類の商品があります)

極数2 定格電圧(V)AC250/DC65 定格遮断容量(kA)(AC250V/DC65V)1 保護方式流体電磁引外し方式
1個
特価
5,298 税込5,828
当日出荷から81日以内出荷
バリエーション一覧へ (220種類の商品があります)

IDEC(和泉電気)NH1L-2100シリーズ
極数2 定格電圧(V)AC250/DC65 定格遮断容量(kA)(AC220V/AC250V/DC65V)1 保護方式流体電磁引外し方式
1個
特価
6,998 税込7,698
当日出荷から81日以内出荷
バリエーション一覧へ (482種類の商品があります)

極数3 定格電圧(V)AC250/DC65 定格遮断容量(kA)(AC220V/AC250V/DC65V)1 保護方式流体電磁引外し方式
1個
9,498 税込10,448
3日以内出荷から81日以内出荷
バリエーション一覧へ (82種類の商品があります)

定格電圧(V)AC250/DC65 定格遮断容量(kA)(AC220V/AC250V/DC65V)1 保護方式流体電磁引外し方式
1個
5,998 税込6,598
3日以内出荷から81日以内出荷
バリエーション一覧へ (31種類の商品があります)

IDEC(和泉電気)NH1Y-2111シリーズ
極数2 定格電圧(V)AC250/DC65 定格遮断容量(kA)(AC220V/AC250V/DC65V)1 保護方式流体電磁引外し方式
1個
6,998 税込7,698
12日以内出荷から81日以内出荷
バリエーション一覧へ (83種類の商品があります)

種類その他アクセサリ 保護構造IP20 ケーブル長(m)100未満 出力点数4点 適合電線(mm2)2.5(電線1本の場合)・1.5(電線2本の場合) 気圧(hPa)795~1080 相対湿度10~95%(ただし、結露しないこと)、試験規格:IEC60068-2-30 サンプリング間隔:300ms 使用環境腐食性ガスのないこと 使用周囲温度(℃)[氷結なきこと、FS:04以下]水平取付け:-20~55、垂直取付け:-20~55、[試験規格]Cold:IEC60068-2-1・Hot:IEC60068-2-2 接続端子ヨーロッパ形端子台 時計機能 耐衝撃(m/s2)各方向3回147、試験規格:IEC60068-2-27 耐振動5~8.4Hz(片振幅:3.5mm)・8.4~150Hz(加速度:9.8m/s2)、試験規格:IEC60068-2-6 バックアップ時間20日間(+25℃Typ.) 推奨締付トルク範囲(N・m)0.5~0.6 入出力数12点(8点/4点)[合計(入力/出力)]
1台
18,980 税込20,878
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

保護構造IP20 適合電線(mm2)2.5(電線1本の場合)・1.5(電線2本の場合) 気圧(hPa)795~1080 相対湿度10~95%(ただし、結露しないこと)、試験規格:IEC60068-2-30 使用環境腐食性ガスのないこと 使用周囲温度(℃)[氷結なきこと、FS:04以下]水平取付け:-20~55、垂直取付け:-20~55、[試験規格]Cold:IEC60068-2-1・Hot:IEC60068-2-2 接続端子ヨーロッパ形端子台 耐衝撃(m/s2)各方向3回147、試験規格:IEC60068-2-27 耐振動5~8.4Hz(片振幅:3.5mm)・8.4~150Hz(加速度:9.8m/s2)、試験規格:IEC60068-2-6 推奨締付トルク範囲(N・m)0.5~0.6
1台
9,998 税込10,998
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)


極数3 定格電圧(V)AC250/DC65 定格遮断容量(kA)(AC250V/DC65V)1 保護方式流体電磁引外し方式
1個
7,198 税込7,918
45日以内出荷から81日以内出荷
バリエーション一覧へ (106種類の商品があります)

1個
3,398 税込3,738
80日以内出荷
バリエーション一覧へ (61種類の商品があります)

IDEC(和泉電気)NH1S-1100シリーズ
極数1 定格電圧(V)AC250/DC65 定格遮断容量(kA)(AC220V/AC250V/DC65V)1 保護方式流体電磁引外し方式
1個
2,898 税込3,188
81日以内出荷
バリエーション一覧へ (170種類の商品があります)

保護方式流体電磁引外し方式 操作方式ロッカー式 内部回路シリーズトリップ(電流引外し) 定格遮断容量(kA)(AC220V/AC250V/DC65V)1 定格電圧(V)AC250/DC65 取付方式スナップイン取付け
1台
2,698 税込2,968
81日以内出荷
バリエーション一覧へ (69種類の商品があります)


IDEC(和泉電気)NH1S-1121シリーズ
保護方式流体電磁引外し方式 極数1 定格遮断容量(kA)(AC220V/AC250V/DC65V)1 定格電圧(V)AC250/DC65
1個
3,598 税込3,958
81日以内出荷
バリエーション一覧へ (64種類の商品があります)

取付方式ねじ取付け 定格電圧(V)AC250/DC65 定格遮断容量(kA)(AC220V/AC250V/DC65V)1 内部回路シリーズトリップ(電流引外し) 保護方式流体電磁引外し方式 操作方式レバー式
1台
6,998 税込7,698
81日以内出荷
バリエーション一覧へ (42種類の商品があります)

IDEC(和泉電気)NH1Y-2100シリーズ
極数2 定格電圧(V)AC250/DC65 定格遮断容量(kA)(AC220V/AC250V/DC65V)1 保護方式流体電磁引外し方式
1個
6,298 税込6,928
81日以内出荷
バリエーション一覧へ (300種類の商品があります)

IDEC(和泉電気)NH1S-2121シリーズ
極数2 定格電圧(V)AC250/DC65 定格遮断容量(kA)(AC220V/AC250V/DC65V)1 保護方式流体電磁引外し方式
1個
6,998 税込7,698
81日以内出荷
バリエーション一覧へ (37種類の商品があります)



極数1 定格電圧(V)AC250/DC65 定格遮断容量(kA)(AC250V/DC65V)1 保護方式流体電磁引外し方式
1個
2,498 税込2,748
81日以内出荷
バリエーション一覧へ (159種類の商品があります)

IDEC(和泉電気)NH1S-1111シリーズ
極数1 定格電圧(V)AC250/DC65 定格遮断容量(kA)(AC220V/AC250V/DC65V)1 保護方式流体電磁引外し方式
1個
3,598 税込3,958
81日以内出荷
バリエーション一覧へ (102種類の商品があります)

IDEC(和泉電気)NRAN2111シリーズ
極数2 定格電圧(V)AC250/DC65 定格遮断容量(kA)(AC250V/DC65V)1 保護方式流体電磁引外し方式
1個
6,998 税込7,698
81日以内出荷
バリエーション一覧へ (95種類の商品があります)

取付方式ねじ取付け 定格電圧(V)AC250/DC65 定格遮断容量(kA)(AC250V/DC65V)1 内部回路シリーズトリップ(電流引外し) 保護方式流体電磁引外し方式 操作方式レバー式
1台
6,998 税込7,698
81日以内出荷
バリエーション一覧へ (44種類の商品があります)

IDEC(和泉電気)NRAN1121シリーズ
極数1 定格電圧(V)AC250/DC65 定格遮断容量(kA)(AC250V/DC65V)1 保護方式流体電磁引外し方式
1個
3,500 税込3,850
81日以内出荷
バリエーション一覧へ (75種類の商品があります)

IDEC(和泉電気)NRAN1111シリーズ
極数1 定格電圧(V)AC250/DC65 定格遮断容量(kA)(AC250V/DC65V)1 保護方式流体電磁引外し方式
1個
3,500 税込3,850
81日以内出荷
バリエーション一覧へ (87種類の商品があります)

IDEC(和泉電気)NRAN2100シリーズ
極数2 定格電圧(V)AC250/DC65 定格遮断容量(kA)(AC250V/DC65V)1 保護方式流体電磁引外し方式
1個
5,998 税込6,598
81日以内出荷
バリエーション一覧へ (182種類の商品があります)

IDEC(和泉電気)NRAS3121シリーズ
極数3 定格電圧(V)AC250/DC65 定格遮断容量(kA)(AC250V/DC65V)1 保護方式流体電磁引外し方式
1個
9,498 税込10,448
81日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

IDEC(和泉電気)NRAS3111シリーズ
極数3 定格電圧(V)AC250/DC65 定格遮断容量(kA)(AC250V/DC65V)1 保護方式流体電磁引外し方式
1個
9,498 税込10,448
81日以内出荷
バリエーション一覧へ (35種類の商品があります)

IDEC(和泉電気)NRAS1111シリーズ
極数1 定格電圧(V)AC250/DC65 定格遮断容量(kA)(AC250V/DC65V)1 保護方式流体電磁引外し方式
1個
3,500 税込3,850
81日以内出荷
バリエーション一覧へ (90種類の商品があります)

IDEC(和泉電気)NRAN2121シリーズ
極数2 定格電圧(V)AC250/DC65 定格遮断容量(kA)(AC250V/DC65V)1 保護方式流体電磁引外し方式
1個
6,898 税込7,588
81日以内出荷
バリエーション一覧へ (104種類の商品があります)

取付方式ねじ取付け 定格電圧(V)AC250/DC65 定格遮断容量(kA)(AC250V/DC65V)1 内部回路シリーズトリップ(電流引外し) 保護方式流体電磁引外し方式 操作方式レバー式
1台
6,898 税込7,588
81日以内出荷
バリエーション一覧へ (30種類の商品があります)

IDEC(和泉電気)NRAN3121シリーズ
極数3 定格電圧(V)AC250/DC65 定格遮断容量(kA)(AC250V/DC65V)1 保護方式流体電磁引外し方式
1個
9,998 税込10,998
81日以内出荷
バリエーション一覧へ (30種類の商品があります)

IDEC(和泉電気)NRAN3111シリーズ
極数3 定格電圧(V)AC250/DC65 定格遮断容量(kA)(AC250V/DC65V)1 保護方式流体電磁引外し方式
1個
9,998 税込10,998
81日以内出荷
バリエーション一覧へ (45種類の商品があります)

IDEC(和泉電気)NRAS2111シリーズ
極数2 定格電圧(V)AC250/DC65 定格遮断容量(kA)(AC250V/DC65V)1 保護方式流体電磁引外し方式
1個
6,998 税込7,698
81日以内出荷
バリエーション一覧へ (107種類の商品があります)