カテゴリ

  • 制御機器(5)
  • 空調・照明・電設資材(2)
絞り込み
ブランド
  • IDEC(和泉電気)
  • モノタロウ(6)
  • omron(オムロン)(42)
  • パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)(38)
  • SMC(16)
  • CHINO(チノー)(15)
  • コーセル(14)
  • JEFCOM(ジェフコム)(13)
  • SICK(13)
  • コガネイ(11)
  • 富士電機(8)
  • セルスター(7)
  • パトライト(PATLITE)(5)
  • 発紘電機/富士電機(4)
  • Aratas(旧:omron)(4)
  • ケリー電気産業(3)
  • JET INOUE(ジェットイノウエ)(3)
  • IPF(3)
  • 坂詰製作所(2)
  • 北陽電機(2)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「g10 led 24v」の検索結果

7件中 17
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • Φ22 HWシリーズ(ねじ端子タイプ) IDEC(和泉電気)

    Φ22 HWシリーズ(ねじ端子タイプ)

    IDEC(和泉電気)
    2,898税込3,188
    1個
    翌々日出荷から31日以内出荷
    低電圧タイプ(6~24V)のサイズ・重量で高電圧タイプ(100~240V)にも対応し、トランスタイプから置き換えることで、制御盤の省スペース・装置の軽量化に貢献します。高電圧タイプの照光ユニットは1接点・3接点の対応が可能となりました。(従来は2・4接点のみ)。一体構造の端子カバー、安全性を極めたフィンガープロテクション。接点部をセルフクリーニングするローリング接触方式を採用。パネル前面からの水や油の侵入をシャットアウトする保護構造:IP65。(ただし2点押ボタンスイッチはIP40)。2つの独立した動作の押ボタンスイッチと表示灯の3つの機能を1つのスイッチで可能にした2点押ボタンスイッチも完備。ワールドワイドなニーズに対応する各種電圧を完備。1つで6色の役をこなすLED球(LSRD球)。これまで色ごとに分かれていたLED球を、1色のLED球で各色を表現できるようにしました。カラーユニバーサルデザインに対応。表示灯(角平形)の点灯/消灯の認識および、点灯時のランプ色の識別が対応。ISO 3864-4安全色に対応。危険時や緊急事態時の色表現がより明確・鮮明で、より多くの方が識別可能に。
    保護構造IP65(IEC 60529)端子形状ねじ端子(SS端子)M3.5耐電圧AC2500V・1分間(充電部と非充電部間)定格インパルス耐電圧(kV)4.0(照光ユニット:2.5)耐振動(耐久)(Hz)30(片振幅1.5mm)耐衝撃(誤動作)(m/s2)100耐衝撃(耐久)(m/s2)1000
  • HWシリーズ(Push-in端子タイプ) IDEC(和泉電気)

    HWシリーズ(Push-in端子タイプ)

    IDEC(和泉電気)
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷から31日以内出荷
    形状-回路-
  • フラッシュシルエットCWシリーズ 照光押ボタンスイッチ 丸平形 IDEC(和泉電気)

    フラッシュシルエットCWシリーズ 照光押ボタンスイッチ 丸平形

    IDEC(和泉電気)
    3,500税込3,850
    1台
    当日出荷から31日以内出荷
    種別照光押ボタンスイッチ種類照光式保護構造IP20ボタン形状丸(平形)端子形状ねじ端子照光種別LED本体形状分離形取付穴径(Φmm)22接点材質銀接点
  • フラッシュシルエットCWシリーズ 照光押ボタンスイッチ 丸突形 IDEC(和泉電気)

    フラッシュシルエットCWシリーズ 照光押ボタンスイッチ 丸突形

    IDEC(和泉電気)
    3,198税込3,518
    1台
    当日出荷から31日以内出荷
    種別照光押ボタンスイッチ種類照光式保護構造IP20ボタン形状丸(突形)端子形状ねじ端子照光種別LED本体形状分離形取付穴径(Φmm)22接点材質銀接点
  • Bluetooth搭載パルス方式 1A1M形 マルチユース ミリ波レーダセンサ IDEC(和泉電気)

    Bluetooth搭載パルス方式 1A1M形 マルチユース ミリ波レーダセンサ

    IDEC(和泉電気)
    139,800税込153,780
    1個
    4日以内出荷から50日以内出荷
    FAセンサ形状のミリ波レーダ。Bluetooth接続で設定変更が容易。アプリケーションソフトで動作状況を確認。FA関係、車両関係などさまざまな現場に
    付属品取付ねじ・ナット(各2個)仕様【IO-Linkバージョン】V1.1【IO-Linkポートクラス】A材質【LEDレンズ】アクリル【キー操作部】PET品名マルチユース ミリ波レーダセンサ保護構造IP67(IEC 60529準拠)定格電圧【NPN/PNP】最大DC30V耐電圧AC1.0kV 1分間 リーク電流100uA以下(充電部-筐体間)使用温度(℃)-20~+55C(氷結しないこと)-20~+60C(LED表示OFF時)消費電力1.05W未満(<87mA at DC12V、<43mA at DC24V)接続方法1mバラ線(むき線加工済)分解能最小1mm(高分解能検出モード使用時)周波数【Bluetooth】2.4GHz保存温度(℃)-25~+70(氷結しないこと)材質(ハウジング)PBT検知範囲【高分解能・遠距離】0.20~11.0m(RCS=10dBsm) / 0.15~5.0m(RCS=-10dBsm) / 0.20~12.5m(RCS=6dBsm)【高分解能・近距離】0.15~4.6m(RCS=0dBsm)、金属、水、または類似の高誘電性の材料材質(ケーブル)PVC負荷抵抗【アナログ電圧外部】2.5kΩ~【アナログ電流】最大970Ω(@24V)、370ohm(@12V)保護回路電源逆接続保護、出力逆接続保護、出力短絡保護応答速度最短15ms検知方式パルスコヒーレントレーダ耐衝撃(m/s2)500(耐久回数_3軸方向に各3回)アナログ電圧出力0~10V動作周波数(GHz)【レーダ】60漏れ電流(μA)【NPN/PNP】~100(DC30V)通信速度【IO-Link】38,400bps(COM2)負荷電流(mA)【NPN/PNP】~100消費電流100mA未満(DC12V)、50mA未満(DC24V)(負荷を除く)電圧降下(V)【NPN】~1.0(出力電流100mAにて)、【PNP】~1.5(出力電流100mAにて)Bluetooth5.2 Class1.5通信距離(m)~10サイクルタイム【IO-Link】4msecアナログ電流出力4~20mA供給電圧(V)DC10~30(リップル含む アナログ電圧出力未使用時)DC12~30(リップル含む アナログ電圧出力使用時)相対湿度(%RH)35~95(結露しないこと)耐振動(Hz)10~500(各3軸方向120分、1.5mm(55Hz)9G固定)
  • EF1A形LED照明器具(耐圧防爆構造) IDEC(和泉電気)

    EF1A形LED照明器具(耐圧防爆構造)

    IDEC(和泉電気)
    119,800税込131,780
    1個
    60日以内出荷から67日以内出荷
    使用温度範囲(℃)-25~+70保護構造IP67(IEC 60529)アクチュエータの種類B型定格絶縁電圧(V)500定格通電電流6A保存温度範囲(℃)-40~+80接点材質銀合金抵抗負荷【AC_250V】6A、【DC_24V】6A、【DC_250V】0.27A耐衝撃(m/s2)300耐振動10~500Hz, 5G定格通電電流(A)6誘導負荷(A)【AC_250V】3A機械的寿命100万回以上各種認証IEC/EN60947-5-1, EN60947-5-3, ISO14119, UL508, CSA電気的寿命20万回以上(定格負荷)抵抗負荷(A)【AC】(250V)6、【DC】(24V)6、【DC】(250V)0.27耐振動(Hz)10~500 (5G)エコロジー商品省エネ
  • EF1A形LED照明器具(耐圧防爆構造) IDEC(和泉電気)

    EF1A形LED照明器具(耐圧防爆構造)

    IDEC(和泉電気)
    119,800税込131,780
    1個
    67日以内出荷
    ゾーン1、2、21、22の危険場所での手元作業に。従来品より明るさ2倍!。蛍光灯Hf16形 白熱灯200W相当品。用途や設置場所に応じた取付けが可能。目にやさしい作業環境に。+50℃環境まで使用可能。豊富な海外防爆規格対応。灯具と点灯スイッチが一体機種あり。耐環境性重視設計の堅牢なボディ。配線作業も簡単。コンビナート操作盤、印刷工場、製品検査作業など様々なシーンで活躍
    使用温度範囲(℃)-25~+70保護構造IP67(IEC 60529)定格絶縁電圧(V)500定格通電電流6AケーブルM20コンジット保存温度範囲(℃)-40~+80接点材質銀合金抵抗負荷【AC_250V】6A、【DC_24V】6A、【DC_250V】0.27A耐衝撃(m/s2)300耐振動10~500Hz, 5G定格通電電流(A)6誘導負荷(A)【AC_250V】3A機械的寿命100万回以上各種認証IEC/EN60947-5-1, EN60947-5-3, ISO14119, UL508, CSA電気的寿命20万回以上(定格負荷)抵抗負荷(A)【AC】(250V)6、【DC】(24V)6、【DC】(250V)0.27耐振動(Hz)10~500 (5G)エコロジー商品省エネ