カテゴリ

  • 制御機器(15)
絞り込み
ブランド
  • IDEC(和泉電気)
  • モノタロウ(2)
  • Festo(593)
  • SMC(197)
  • ホンダ(160)
  • BIGM(丸山製作所)(32)
  • SIEMENS(19)
  • エスコ(16)
  • TRUSCO(15)
  • サンドビック(13)
  • MAZDA(マツダ)(13)
  • 福井クラフト(13)
  • CAPTAIN STAG(10)
  • レノボ・ジャパン(Lenovo)(10)
  • 椿本チエイン(9)
  • SUS(エスユーエス)(9)
  • 長野計器(8)
  • ニッサン(8)
  • イシハシ精工(7)
  • スズキ(7)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「g203」の検索結果

15件中 115
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • HWシリーズ(ねじ端子タイプ) IDEC(和泉電気)

    HWシリーズ(ねじ端子タイプ)

    IDEC(和泉電気)
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷から31日以内出荷
    回路数-端子-サイズ(mm)-開閉頻度(回/時)-
  • Φ22 TWシリーズ ASW□K形/鍵操作形 セレクタスイッチ IDEC(和泉電気)

    Φ22 TWシリーズ ASW□K形/鍵操作形 セレクタスイッチ

    IDEC(和泉電気)(1件のレビュー)
    2,398税込2,638
    1個
    当日出荷から51日以内出荷
    定格絶縁電圧(V)600定格通電電流(A)10
  • Φ25 TWSシリーズ ASS□K形/鍵操作形 セレクタスイッチ IDEC(和泉電気)

    Φ25 TWSシリーズ ASS□K形/鍵操作形 セレクタスイッチ

    IDEC(和泉電気)(2件のレビュー)
    2,698税込2,968
    1個
    当日出荷から36日以内出荷
    定格絶縁電圧(V)600定格通電電流(A)10
  • 鍵操作形セレクタスイッチ IDEC(和泉電気)

    鍵操作形セレクタスイッチ

    IDEC(和泉電気)
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷から71日以内出荷
  • Φ25 TWSシリーズ IDEC(和泉電気)

    Φ25 TWSシリーズ

    IDEC(和泉電気)
    3,298税込3,628
    1個
    当日出荷から31日以内出荷
  • Φ22 TWシリーズ セレクタスイッチ IDEC(和泉電気)

    Φ22 TWシリーズ セレクタスイッチ

    IDEC(和泉電気)
    1,998税込2,198
    1個
    翌日出荷から36日以内出荷
  • TWNシリーズ 照光セレクタスイッチ(LED照光) IDEC(和泉電気)

    TWNシリーズ 照光セレクタスイッチ(LED照光)

    IDEC(和泉電気)
    3,998税込4,398
    1個
    翌日出荷から14日以内出荷
    フィンガープロテクション構造、ねじアップ端子構造、保護構造IP20に対応したHW-U形コンタクトブロックを搭載。高電圧タイプのLED球が搭載可能になり、ダイレクトタイプの定格使用電圧が最大240Vまで対応可能になりました。ひとつで6色の役をこなすLED球(LSRD球)。これまで色ごとに分かれていたLED球を、1色のLED球で各色を表現できるようにしました。UL、CSA、TUV、CCC認証品。
    その他【過電圧カテゴリ】II保護構造IP65(IEC 60529)端子形状ねじ端子(SS端子)M3.5定格絶縁電圧(V)600定格通電電流10A定格使用電流【AC12_24V】10A保存温度(℃)-40~+80(氷結しないこと)使用周囲温度(℃)【非照光】-25~+70(氷結しないこと)【照光】-25~+50(氷結しないこと)接触抵抗(mΩ)~50(初期値)最小適合負荷AC/DC3V・5mA接点仕様銀接点定格インパルス耐電圧(kV)4.0(照光ユニット:2.5)受金BA9S機械的寿命50万回以上電気的寿命50万回以上(開閉頻度1200回/時、使用率40%)耐振動(誤動作)(Hz)5~55(片振幅0.5mm)耐振動(耐久)(Hz)30(片振幅1.5mm)耐衝撃(誤動作)(m/s2)100耐衝撃(耐久)(m/s2)1000
  • TWNシリーズ 照光セレクタスイッチ(LED照光) IDEC(和泉電気)

    TWNシリーズ 照光セレクタスイッチ(LED照光)

    IDEC(和泉電気)
    3,998税込4,398
    1個
    3日以内出荷から31日以内出荷
    高電圧タイプのLED球が搭載可能になり、ダイレクトタイプの定格使用電圧が最大240Vまで対応可能になりました。丸形圧着端子の配線工数を大幅に削減。(パイロットライトのダイレクトタイプを除く)。ひとつで6色の役をこなすLED球(LSRD球)。これまで色ごとに分かれていたLED球を、1色のLED球で各色を表現できるようにしました。UL、CSA、TUV、CCC認証品。
    その他【過電圧カテゴリ】II保護構造IP65(IEC 60529)端子形状ねじ端子(SS端子)M3.5耐電圧【充電部と非充電部間】AC2500V・1分間定格絶縁電圧(V)600定格通電電流10A定格使用電流【AC12_24V】10A保存温度(℃)-40~+80(氷結しないこと)絶縁抵抗(MΩ)100~(DC500Vメガ)使用周囲温度(℃)【非照光】-25~+70(氷結しないこと)【照光】-25~+50(氷結しないこと)接触抵抗(mΩ)~50(初期値)最小適合負荷AC/DC3V・5mA接点仕様銀接点定格インパルス耐電圧(kV)4.0(照光ユニット:2.5)受金BA9S機械的寿命50万回以上電気的寿命50万回以上(開閉頻度1200回/時、使用率40%)使用周囲湿度(%RH)30~85(結露しないこと)耐振動(誤動作)(Hz)5~55(片振幅0.5mm)耐振動(耐久)(Hz)30(片振幅1.5mm)耐衝撃(誤動作)(m/s2)100耐衝撃(耐久)(m/s2)1000
  • Φ25 TWSシリーズ セレクタスイッチ IDEC(和泉電気)

    Φ25 TWSシリーズ セレクタスイッチ

    IDEC(和泉電気)
    1,998税込2,198
    1個
    3日以内出荷から41日以内出荷
  • TWNシリーズ 照光セレクタスイッチ(LED照光) IDEC(和泉電気)

    TWNシリーズ 照光セレクタスイッチ(LED照光)

    IDEC(和泉電気)
    3,998税込4,398
    1個
    3日以内出荷から31日以内出荷
    高電圧タイプのLED球が搭載可能になり、ダイレクトタイプの定格使用電圧が最大240Vまで対応可能になりました。端子カバー不要。(パイロットライトのダイレクトタイプを除く)。丸形圧着端子の配線工数を大幅に削減。ひとつで6色の役をこなすLED球(LSRD球)。これまで色ごとに分かれていたLED球を、1色のLED球で各色を表現できるようにしました。UL、CSA、TUV、CCC認証品。(一部機種は除く)
    その他【過電圧カテゴリ】II保護構造IP65(IEC 60529)端子形状ねじ端子(SS端子)M3.5耐電圧【充電部と非充電部間】AC2500V・1分間定格絶縁電圧(V)600定格通電電流10A定格使用電流【AC12_24V】10A保存温度(℃)-40~+80(氷結しないこと)絶縁抵抗(MΩ)100~(DC500Vメガ)使用周囲温度(℃)【非照光】-25~+70(氷結しないこと)【照光】-25~+50(氷結しないこと)接触抵抗(mΩ)~50(初期値)最小適合負荷AC/DC3V・5mA接点仕様銀接点定格インパルス耐電圧(kV)4.0(照光ユニット:2.5)受金BA9S機械的寿命50万回以上電気的寿命50万回以上(開閉頻度1200回/時、使用率40%)使用周囲湿度(%RH)30~85(結露しないこと)耐振動(誤動作)(Hz)5~55(片振幅0.5mm)耐振動(耐久)(Hz)30(片振幅1.5mm)耐衝撃(誤動作)(m/s2)100耐衝撃(耐久)(m/s2)1000
  • Φ30 TWNシリーズ IDEC(和泉電気)

    Φ30 TWNシリーズ

    IDEC(和泉電気)
    1,798税込1,978
    1個
    当日出荷から31日以内出荷
  • TWシリーズ IDEC(和泉電気)

    TWシリーズ

    IDEC(和泉電気)
    1,798税込1,978
    1個
    当日出荷から31日以内出荷
  • Φ22 TWシリーズ ASLW形 照光セレクタスイッチ(LED) 45°3ノッチ 1a1b IDEC(和泉電気)

    Φ22 TWシリーズ ASLW形 照光セレクタスイッチ(LED) 45°3ノッチ 1a1b

    IDEC(和泉電気)
    2,998税込3,298
    1個
    14日以内出荷から31日以内出荷
    接点構成1a1bノッチ角度(°)45ノッチ数3取付穴径(Φmm)22
  • Φ25 TWSシリーズ 照光セレクタスイッチ (LED) 45°3ノッチ 1a-1b IDEC(和泉電気)

    Φ25 TWSシリーズ 照光セレクタスイッチ (LED) 45°3ノッチ 1a-1b

    IDEC(和泉電気)
    3,198税込3,518
    1個
    24日以内出荷
    接点構成1a-1bノッチ角度(°)45ノッチ数3取付穴径(Φmm)25
  • Φ30シリーズ ASLN形 LED照光セレクタスイッチ 45°3ノッチ 1a-1b IDEC(和泉電気)

    Φ30シリーズ ASLN形 LED照光セレクタスイッチ 45°3ノッチ 1a-1b

    IDEC(和泉電気)
    2,998税込3,298
    1個
    24日以内出荷
    接点構成1a-1bノッチ角度(°)45ノッチ数3取付穴径(Φmm)30