34件中 1~34件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1個ほか
259 税込285
当日出荷から61日以内出荷
バリエーション一覧へ (825種類の商品があります)



保護構造IP65 保存温度(℃)-40~80(ただし、氷結しないこと) 使用周囲温度(℃)-25~70(ただし、氷結しないこと) 使用周囲湿度45~85%RH(ただし、結露しないこと) 定格使用電流(A)抵抗負荷:DC24V:10、DC48V:5、DC110V/125V:2.2、AC24V:10、AC50V:10、AC110V/125V:10、AC220V/250V:6、AC440V:2
1個
1,398 税込1,538
当日出荷から41日以内出荷
バリエーション一覧へ (91種類の商品があります)



1個
2,598 税込2,858
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (109種類の商品があります)

IDEC(和泉電気)NRLY2100シリーズ
極数2 定格電圧(V)AC250/DC50 定格遮断容量(kA)(AC250V)0.75 PC1(UL定格:1)/(DC50V)0.5 PC1(UL定格:1) 保護方式流体電磁引外し方式
1個
5,298 税込5,828
当日出荷から81日以内出荷
バリエーション一覧へ (196種類の商品があります)


仕様Automation Organaizer Ver.2.0以上よりサポート 適合機種FC6A形,FC5A形,FC4A形,OPENNET CONTROLLER,FC3A形,FT1A形 Pro/Lite,FT1A形 Touch,HG1G形,HG2G-5T形,HG2G-5F形,HG3G形,HG4G形,HG2G/3G/4G形,HG1F形,HG2F/3F/4F形,HG2S形
1台
49,980 税込54,978
当日出荷

1個ほか
1,998 税込2,198
80日以内出荷
バリエーション一覧へ (45種類の商品があります)

1個
3,198 税込3,518
3日以内出荷から58日以内出荷
バリエーション一覧へ (252種類の商品があります)

1個
3,198 税込3,518
3日以内出荷から58日以内出荷
バリエーション一覧へ (262種類の商品があります)



1個
2,998 税込3,298
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (27種類の商品があります)

取付方式ねじ取付け 定格電圧(V)AC250/DC50 定格遮断容量(kA)(AC250V)0.75 PC1(UL定格:1)/(DC50V)0.5 PC1(UL定格:1) 内部回路シリーズトリップ(電流引外し) 保護方式流体電磁引外し方式 操作方式ロッカー式
1台
2,798 税込3,078
81日以内出荷
バリエーション一覧へ (65種類の商品があります)

取付方式スナップオン取付け 極数1 定格電圧(V)AC250/DC50 端子形状(主端子)タブ250形端子 定格遮断容量(kA)(AC250V)0.75 PC1(UL定格:1)/(DC50V)0.5 PC1(UL定格:1) 付属装置 内部回路シリーズトリップ(電流引外し) 保護方式流体電磁引外し方式 操作方式ロッカー式
1個
1,798 税込1,978
81日以内出荷
バリエーション一覧へ (222種類の商品があります)

仕様カム指定記号:無指定 適合- 適合機種- 形状- 文字内容- 品名照光セレクタスイッチ 規格UL、CE、TUV-R、UKCA、CCC 保護構造端子部:IP20、パネル前面:IP65 ボタン形状- 端子形状Push-in式 ボタン色- 定格絶縁電圧(V)600 ランプ電圧(V)AC/DC24 照光種別LED 保存温度(℃)-40~80(ただし、氷結しないこと) 絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガ) 使用周囲温度(℃)-25~60(ただし、氷結しないこと)、照光ユニット-25~50 取付穴径(Φmm)22.3(0~+0.4) 接触抵抗(mΩ)50以下(初期値) ハンドル色- 耐振動(耐久)30Hz、片振幅1.5mm 耐振動(誤動作)5~55Hz、片振幅0.5mm 接点材質銀接点 定格通電電流(A)10 鍵不抜仕様- 操作部形状矢形 回路- - 耐電圧(V)充電部と非充電部間:AC 2500・1分間 ハウジング色- 使用周囲湿度(%RH)45~85(ただし、結露しないこと) 機械的寿命(万回)50以上(1段コンタクトブロック使用時)、10以上(2段コンタクトブロック使用時) 電気的寿命(万回)50以上(1段コンタクトブロック使用時)、5以上(2段コンタクトブロック使用時)/負荷条件AC220V 3A(AC-15) 耐衝撃(誤動作)(m/s2)100 耐衝撃(耐久)(m/s2)1000
1個
3,198 税込3,518
3日以内出荷から21日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)



1個
3,198 税込3,518
3日以内出荷から58日以内出荷
バリエーション一覧へ (252種類の商品があります)




1個
2,998 税込3,298
3日以内出荷から35日以内出荷
バリエーション一覧へ (231種類の商品があります)


1本
13,980 税込15,378
81日以内出荷


動作方式各位置停止 保護構造IP65 端子形状はんだづけ兼用タブ端子形 照光種別LED 本体形状分離形 接点材質金接点 操作部形状矢形ハンドル 操作方式セレクタスイッチ
1台
2,998 税込3,298
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

動作方式各位置停止 接点構成2c 保護構造IP65 定格電圧(V)DC5 端子形状はんだづけ兼用タブ端子形 照光種別LED 本体形状分離形 取付穴径(Φmm)16 接点材質金接点 操作部形状矢形ハンドル 操作方式セレクタスイッチ
1台
2,998 税込3,298
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

保護構造IP65 定格絶縁電圧(V)600 ノッチ角度(°)45 ノッチ数3 保存温度(℃)-40~80(ただし、氷結しないこと) 絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガにて) 使用周囲温度(℃)-25~50(ただし、氷結しないこと) 接触抵抗(mΩ)50以下(初期値) 耐振動(耐久)30Hz、片振幅1.5mm 耐振動(誤動作)5~55Hz、片振幅0.5mm 接点材質銀接点 定格通電電流(A)10 操作方式各位置停止式 耐電圧(V/min)充電部と非充電部間:AC2500(ただし、ダイレクト式照光ユニットはAC2000) 使用周囲湿度(%RH)45~85(ただし、結露しないこと) 機械的寿命(万回)50以上 電気的寿命(万回)50以上(開閉頻度1200回/時、使用率40%で開閉) 耐衝撃(誤動作)(m/s2)100 耐衝撃(耐久)(m/s2)1000
1個
4,598 税込5,058
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

IDEC(和泉電気)DD3Sシリーズ
仕様●データ入力(V):L:0~2、H:9~30●表示文字:7セグメト、緑色、表示:0~9、A~F、小数点●ユニットの組合わせ:はめ合い式●パネルへの取付方法:スナップオン 質量(g)表示ユニット:(約)16、エンドプレート:(約)4.5(左右1セット) タイプ標準 種類ユニットディスプレイ 保護構造IP40(IEC 60529) 桁数最大8桁任意に組合わせ可能 保存温度(℃)-25~80(ただし、氷結しないこと) 消費電流(mA)40以下 LED色 使用周囲温度(℃)-10~55(ただし、氷結しないこと) 入力論理負論理 表示機能16進表示 耐ノイズ電源端子(ノーマル・コモンモード):±1000V、入力端子(ノーマル・コモンモード):±1000V、出力端子(ノーマル・コモンモード):±500V(インパルス条件:パルス幅100ns、1μs) 使用電圧範囲(V)DC12~24±10% 突入電流(A)約0.3(電源電圧24V) 耐衝撃(m/s2)耐久:490 耐振動耐久:周波数10~55Hz、片振幅0.25mm 耐電圧(V/min)充電部と非充電部間DC1500 使用周囲湿度(%RH)35~85(ただし、結露しないこと)
1個
特価
5,398 税込5,938
当日出荷

仕様Φ22 セレクタスイッチ スタンダードタイプ 保護構造IP65 定格絶縁電圧(V)600 ノッチ角度(°)45 ノッチ数3 保存温度(℃)-40~80(ただし、氷結しないこと) 絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガにて) 使用周囲温度(℃)-25~50(ただし、氷結しないこと) 接触抵抗(mΩ)50以下(初期値) 耐振動(耐久)30Hz、片振幅1.5mm 耐振動(誤動作)5~55Hz、片振幅0.5mm 接点材質銀接点 定格通電電流(A)10 操作部形状レバー形 操作方式各位置停止式 耐電圧(V/min)充電部と非充電部間:AC2500(ただし、ダイレクト式照光ユニットはAC2000) 使用周囲湿度(%RH)45~85(ただし、結露しないこと) 機械的寿命(万回)50以上 電気的寿命(万回)50以上(開閉頻度1200回/時、使用率40%で開閉) 耐衝撃(誤動作)(m/s2)100 耐衝撃(耐久)(m/s2)1000
1個
2,698 税込2,968
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

関連キーワード