60件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
形状 取付穴径(Φmm)16 光源LED 取り付け形状丸穴16mm 保護構造IP65 レンズ形状ドーム形 本体形状一体形
1台
1,398 税込1,538
当日出荷から29日以内出荷
バリエーション一覧へ (110種類の商品があります)

フィンガープロテクトねじ端子形
タイプ標準ねじ端子形 定格絶縁電圧(V)AC/DC250 適合電線(mm2)1.25(2max.) 規格UL、c-UL 適合規格UL508、CSA C22.2 No.14 定格電圧(V)[絶縁]AC/DC250 端子形状M3±両用ねじ(セルフアップ) 耐電圧AC2000V・1分間 保存温度(℃)45~85(但し、結露しないこと) 絶縁抵抗(MΩ)100以上 使用周囲温度(℃)-55~70(但し、氷結しないこと) 色(本体) 推奨締付トルク範囲(N・m)0.6~1 耐電圧(V/min)異極接点端子間 AC2000・1(充電金属部-非充電金属部間、異極充電金属部間) 使用周囲湿度(%RH)45~85(但し、結露しないこと) 保存湿度(%RH)-55~70(但し、氷結しないこと) 認証マークUL、c-UL
1個
609 税込670
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
特価
1,598 税込1,758
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (253種類の商品があります)

種類照光式 ボタン形状 取付穴径(Φmm)18.2 保護構造IP65 種別照光押ボタンスイッチ ベゼル色:メタル調 照光種別LED
1個
2,498 税込2,748
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (252種類の商品があります)

1個
2,298 税込2,528
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (252種類の商品があります)

1個
2,098 税込2,308
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (251種類の商品があります)

1個
959 税込1,055
当日出荷から29日以内出荷
バリエーション一覧へ (42種類の商品があります)

ベゼル高さ2mmのスタイリッシュデザイン。凹凸の少ない操作パネル面がパネル全体をシャープに演出。
種類照光式 保護構造IP65 種別照光押ボタンスイッチ 照光種別LED
1個
1,898 税込2,088
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (253種類の商品があります)

1個
2,198 税込2,418
当日出荷から35日以内出荷
バリエーション一覧へ (231種類の商品があります)

1個
2,798 税込3,078
当日出荷から35日以内出荷
バリエーション一覧へ (231種類の商品があります)

1個
1,798 税込1,978
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (252種類の商品があります)


1個
2,198 税込2,418
当日出荷から29日以内出荷
バリエーション一覧へ (468種類の商品があります)

1個
2,398 税込2,638
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (126種類の商品があります)

1個
1,698 税込1,868
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (252種類の商品があります)

レールの任意位置にワンタッチで取付け取外しができるクイックマウント端子台。35mm幅DINレールに装着できます。 エンドプレート類は一切不要です。 丈夫でしかも難燃性(自己消火性)(UL94-V2) JIS C2811「工業用端子台」準拠。 UL・CSA認証品(BA111T、BA211T、BA311T、BA411S、BAF111SU、BAF111SNU)
取付方式DINレール 結線方式ネジ 絶縁抵抗(MΩ)100以上 耐電圧(V/min)AC2500
1セット(10個)
1,998 税込2,198
当日出荷から81日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

1個
2,198 税込2,418
当日出荷から29日以内出荷
バリエーション一覧へ (468種類の商品があります)

形状 寸法(mm)色板/27×27×1、記名フィルム/27×27×0.2挿入可能 取付穴径(Φmm)角穴31 光源LED 保存温度(℃)-30~+80(ただし、氷結しないこと) 絶縁抵抗(MΩ)充電部と非充電部間/100以上(DC500Vメガにて) 使用周囲湿度45~85%RH(ただし、結露しないこと) 耐衝撃(m/s2)1000 耐振動5~55Hz、片振幅0.5mm 彫刻範囲(mm)25×25 色(本体)黒色(N1.5近似値) LED寿命(時間)約50000時間(25℃環境で定格電圧を完全直流で点灯し、輝度が初期値の50%となる時点。)
1個
5,898 税込6,488
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (44種類の商品があります)

1個
999 税込1,099
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (42種類の商品があります)

1個
2,998 税込3,298
当日出荷から35日以内出荷
バリエーション一覧へ (396種類の商品があります)

IDEC(和泉電気)LB8MLシリーズ
種別照光押ボタンスイッチ ベゼル色:メタル調 種類照光式 保護構造IP65 ボタン形状長角 照光種別ボタン 取付穴径(Φmm)18.2×24.2
1個
2,498 税込2,748
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (252種類の商品があります)


1個
2,198 税込2,418
当日出荷から35日以内出荷
バリエーション一覧へ (231種類の商品があります)

1個
2,498 税込2,748
当日出荷から35日以内出荷
バリエーション一覧へ (396種類の商品があります)

種別照光押ボタンスイッチ 種類照光式 保護構造IP65 ボタン形状丸(平形) 定格絶縁電圧(V)250 照光種別LED 本体形状分離形 取付穴径(Φmm)22.3
1台
2,198 税込2,418
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (54種類の商品があります)

IDEC(和泉電気)LB8Lシリーズ
種別照光押ボタンスイッチ ベゼル色:黒 種類照光式 保護構造IP65 ボタン形状長角 照光種別ボタン 取付穴径(Φmm)18.2×24.2
1個
2,198 税込2,418
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (252種類の商品があります)

1個
1,898 税込2,088
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (252種類の商品があります)

1個
2,498 税込2,748
翌々日出荷から35日以内出荷
バリエーション一覧へ (231種類の商品があります)


1個
2,498 税込2,748
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (252種類の商品があります)

1個
2,798 税込3,078
翌々日出荷から35日以内出荷
バリエーション一覧へ (231種類の商品があります)


1個
2,998 税込3,298
翌々日出荷から35日以内出荷
バリエーション一覧へ (231種類の商品があります)

1個
2,898 税込3,188
翌々日出荷から35日以内出荷
バリエーション一覧へ (396種類の商品があります)



1個
2,898 税込3,188
翌々日出荷から35日以内出荷
バリエーション一覧へ (231種類の商品があります)

1個
2,498 税込2,748
翌々日出荷から35日以内出荷
バリエーション一覧へ (231種類の商品があります)


IDEC(和泉電気)LB7GLシリーズ
種類照光式 ボタン形状角(ガード付) 取付穴径(Φmm)□18.2 保護構造IP65 ベゼル色:黒
1個
2,198 税込2,418
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (249種類の商品があります)

関連キーワード