14件中 1~14件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順

1個
1,698 税込1,868
3日以内出荷から41日以内出荷
バリエーション一覧へ (468種類の商品があります)

IDEC(和泉電気)LB7GLシリーズ
種類照光式 ボタン形状角(ガード付) 取付穴径(Φmm)□18.2 保護構造IP65 ベゼル色:黒
1個
2,098 税込2,308
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (249種類の商品があります)

1台
1,898 税込2,088
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (430種類の商品があります)

1台
1,898 税込2,088
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (432種類の商品があります)

1台
1,898 税込2,088
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (432種類の商品があります)

保存温度(℃)-30~80(ただし、氷結しないこと) 絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガ) 使用周囲湿度(%RH)30~85(ただし、結露しないこと) 耐衝撃(誤動作)(m/s2)100 耐衝撃(耐久)(m/s2)1000
1個
1,198 税込1,318
3日以内出荷から41日以内出荷
バリエーション一覧へ (100種類の商品があります)

丸突形照光押ボタンスイッチは、LBWシリーズの特徴を踏襲しつつ、ボタン表面に丸みを持たせることで、操作性とデザイン性に配慮したモデルです。 工作機械などで、一時停止用として要求されるスイッチとして最適です。
動作方式モメンタリ形 接点構成1c 取付穴径(Φmm)22.3 端子形状はんだづけ兼用タブ端子形 保護構造IP65 形状分離形 定格電圧(照光部)DC5V 照光種別LED照光 操作ライト 接点材質金接点 操作部形状丸形、平形 操作方式照光押ボタンスイッチ
1個
2,698 税込2,968
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

種類照光式 ボタン形状丸(平形ガード付) 取付穴径(Φmm)22.3 端子形状はんだ端子/タブ端子 保護構造IP65 種別照光押ボタンスイッチ 照光種別LED 本体形状分離形
1台
2,798 税込3,078
3日以内出荷から21日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

1台
2,198 税込2,418
3日以内出荷から17日以内出荷
バリエーション一覧へ (88種類の商品があります)

保護構造IP65 接点構成金接点/1c 端子形状はんだづけ兼用タブ端子 定格絶縁電圧(V)250 動作方式モメンタリ形 絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガにて) 接触抵抗(mΩ)50以下(初期値) 耐振動(耐久)5~55Hz、片振幅0.5mm 耐振動(誤動作)5~55Hz、片振幅0.5mm 接点材質銀に金・クロスバー接点 定格通電電流(A)3 耐衝撃(誤動作)(m/s2)100 耐衝撃(耐久)(m/s2)1000
1個
1,898 税込2,088
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

保護構造IP65 保存温度(℃)-30~80(ただし、氷結しないこと) 絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガ) 接触抵抗(mΩ)50以下(初期値) 使用周囲湿度(%RH)30~85(ただし、結露しないこと) 耐振動(誤動作)(Hz)5~55、片振幅0.5mm 耐振動(耐久)(Hz)5~55、片振幅0.5mm 耐衝撃(誤動作)(m/s2)100 耐衝撃(耐久)(m/s2)1000
1個
1,398 税込1,538
3日以内出荷から41日以内出荷
バリエーション一覧へ (163種類の商品があります)

1個
1,698 税込1,868
当日出荷から41日以内出荷
バリエーション一覧へ (468種類の商品があります)