カテゴリ
- 制御機器(6)
絞り込み
ブランド
- IDEC(和泉電気)
- Aratas(旧:omron)(9)
- ASUS(エイスース)(3)
- ATEN(4)
- COOLER MASTER(3)
- Intelligent LED Solutions(2)
- JET INOUE(ジェットイノウエ)(4)
- KOITO(小糸製作所)(4)
- NEC(3)
- omron(オムロン)(70)
- PIAA(3)
- SHARKOON(2)
- アリート(ariete)(3)
- オーム電機(1)
- データシステム(2)
- ビット・トレード・ワン(2)
- 富士電機(21)
- 水鏡(3)
- 沖データ(OKI)(2)
- ブランドをもっと見る
「h3a led」の検索結果

Φ16 A6シリーズ 表示灯(長方形)
IDEC(和泉電気)(3件のレビュー)¥829税込¥9121個当日出荷から32日以内出荷レンズサイズ(mm)18×24絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガにて)接触抵抗(mΩ)50以下(初期値)耐衝撃(m/s2)200(誤動作)、500(耐久)記名板寸法(mm)13.7×19.7彫刻範囲(mm)12×18最大彫刻深さ(mm)0.5
LBシリーズ フラッシュシルエット
IDEC(和泉電気)¥3,198~税込¥3,518~1個4日以内出荷から16日以内出荷保護構造IP65(IEC 60529)端子形状はんだづけ兼用タブ端子形耐電圧【スイッチ部異極端子間】AC2000V・1分間、【スイッチ部充電部-アース間】AC2000V・1分間、【スイッチ部同極端子間】AC1000V・1分間、【照光部充電部-アース間】AC2000V・1分間定格絶縁電圧(V)250保存温度(℃)-30~+80絶縁抵抗(MΩ)100~(DC500Vメガ)使用周囲温度(℃)-25~+60/LED照光:-25~+55接触抵抗(mΩ)~50(初期値)機械的寿命25万回以上電気的寿命10万回以上(開閉頻度1200回/時)使用周囲湿度(%RH)30~85耐振動(誤動作)(Hz)5~55(片振幅0.5mm)耐衝撃(誤動作)(m/s2)100
LBWシリーズ フラッシュシルエット
IDEC(和泉電気)¥3,698税込¥4,0681個4日以内出荷から32日以内出荷保護構造IP65(IEC 60529)耐電圧【スイッチ部異極端子間】AC2000V・1分間、【スイッチ部充電部-アース間】AC2000V・1分間、【スイッチ部同極端子間】AC1000V・1分間、【照光部充電部-アース間】AC2000V・1分間定格絶縁電圧(V)250保存温度(℃)-30~+80絶縁抵抗(MΩ)100~(DC500Vメガ)接触抵抗(mΩ)~50(初期値)耐振動(誤動作)(Hz)5~55(片振幅0.5mm)耐衝撃(誤動作)(m/s2)100
Φ16 LBシリーズ 小形
IDEC(和泉電気)¥2,898税込¥3,1881個16日以内出荷保護構造IP65(IEC 60529)耐電圧【スイッチ部異極端子間】AC2000V・1分間、【スイッチ部充電部-アース間】AC2000V・1分間、【スイッチ部同極端子間】AC1000V・1分間、【照光部充電部-アース間】AC2000V・1分間定格絶縁電圧(V)250保存温度(℃)-30~+80絶縁抵抗(MΩ)100~(DC500Vメガ)接触抵抗(mΩ)~50(初期値)機械的寿命25万回以上耐振動(誤動作)(Hz)5~55(片振幅0.5mm)耐衝撃(誤動作)(m/s2)100