カテゴリ

  • 制御機器(3)
絞り込み
ブランド
  • IDEC(和泉電気)
  • モノタロウ(2)
  • Philips(5)
  • 沖データ(OKI)(4)
  • STANLEY(スタンレー電気)(4)
  • ガステック(4)
  • JET INOUE(ジェットイノウエ)(4)
  • アズワン(3)
  • シャープ(3)
  • KOITO(小糸製作所)(3)
  • 佐藤計量器製作所(2)
  • GENTOS(2)
  • IPF(2)
  • ATEN(2)
  • オーム電機(1)
  • サンテック(1)
  • HIROSE(ヒロセ電機)(1)
  • レイブリック(スタンレー)(1)
  • ホダカ(1)
  • 日恵製作所(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「h3c led」の検索結果

関連キーワード
3件中 1~3件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • HWシリーズ(ねじ端子タイプ) IDEC(和泉電気)

    HWシリーズ(ねじ端子タイプ)

    IDEC(和泉電気)
    ¥2,898~税込¥3,188~
    1個
    当日出荷から32日以内出荷
    回路数-端子-サイズ(mm)-開閉頻度(回/時)-
  • LBシリーズ フラッシュシルエット IDEC(和泉電気)

    LBシリーズ フラッシュシルエット

    IDEC(和泉電気)
    ¥3,398税込¥3,738
    1個
    4日以内出荷から16日以内出荷
    保護構造IP65(IEC 60529)端子形状はんだづけ兼用タブ端子形耐電圧【スイッチ部異極端子間】AC2000V・1分間、【スイッチ部充電部-アース間】AC2000V・1分間、【スイッチ部同極端子間】AC1000V・1分間、【照光部充電部-アース間】AC2000V・1分間定格絶縁電圧(V)250保存温度(℃)-30~+80絶縁抵抗(MΩ)100~(DC500Vメガ)使用周囲温度(℃)-25~+60/LED照光:-25~+55接触抵抗(mΩ)~50(初期値)機械的寿命25万回以上電気的寿命10万回以上(開閉頻度1200回/時)使用周囲湿度(%RH)30~85耐振動(誤動作)(Hz)5~55(片振幅0.5mm)耐衝撃(誤動作)(m/s2)100
  • Φ16 LBシリーズ 小形 IDEC(和泉電気)

    Φ16 LBシリーズ 小形

    IDEC(和泉電気)
    ¥3,198税込¥3,518
    1個
    16日以内出荷
    保護構造IP65(IEC 60529)耐電圧【スイッチ部異極端子間】AC2000V・1分間、【スイッチ部充電部-アース間】AC2000V・1分間、【スイッチ部同極端子間】AC1000V・1分間、【照光部充電部-アース間】AC2000V・1分間定格絶縁電圧(V)250保存温度(℃)-30~+80絶縁抵抗(MΩ)100~(DC500Vメガ)接触抵抗(mΩ)~50(初期値)機械的寿命25万回以上耐振動(誤動作)(Hz)5~55(片振幅0.5mm)耐衝撃(誤動作)(m/s2)100