回路数-
端子-
サイズ(mm)-
開閉頻度(回/時)-
仕様押ボタン用
品名ボタン
種類照光式
動作方式モメンタリ
ボタン形状角(4方向バリア付)
取付穴径(Φmm)16
保護構造IP65
形状角
取付穴径(Φmm)30
シリーズHN2Pシリーズ
種類関連商品
保護構造IP67
種別表面取付型表示灯
定格使用電圧(V)AC/DC24
レンズサイズ(mm)18×24
絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガにて)
接触抵抗(mΩ)50以下(初期値)
耐衝撃(m/s2)200(誤動作)、500(耐久)
記名板寸法(mm)13.7×19.7
彫刻範囲(mm)12×18
最大彫刻深さ(mm)0.5
材質ポリアリレート樹脂
品名レンズ
材質ポリアリレート樹脂
品名レンズ
保護構造IP65
動作方式モメンタリ
種類非照光式
動作方式モメンタリ
ボタン形状角(突形4方向バリア付)
取付穴径(Φmm)16
保護構造IP65
照光種別ボタン
形状角
取付穴径(Φmm)16
光源LED
材質ポリアリレート樹脂
品名ボタン
材質ポリアリレート樹脂
品名ボタン
外形寸法(mm)W21.4×H4×D15.4
外観長角形
形状角
取付穴径(Φmm)16
光源LED
関連キーワード