ねじレス連結構造
タッチダウン構造により、端子ねじの仮止めが可能
単品の端子台本体を増設することが可能
フィンガープロテクト構造を採用
材質変性PPE樹脂
保護構造IP20
定格電圧(V)800
材質(金具)導電金具:黄銅(ニッケルメッキ)
関連資料(2.19MB)
材質(端子ねじ)鋼(亜鉛メッキ三価クロメート)
回路数-
端子-
サイズ(mm)-
開閉頻度(回/時)-
形状-
回路-
RH形は小形高容量パワーリレーシリーズです。10Aの高容量接点を持ち、しかも1c~2c接点タイプの外形サイズはメーカー製ミニチュアリレーと同寸に小形設計されています。
ロイド船級規格型式認定取得(RH2形およびRH4形)。
UL、CSA認証およびEN規格適合品。
種類パワーリレー
使用周囲湿度45~85(但し、結露しないこと)
接触抵抗(mΩ)50以下
種類照光式
動作方式モメンタリ
ボタン形状角(4方向バリア付)
取付穴径(Φmm)16
保護構造IP65
レンズサイズ(mm)18×24
絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガにて)
接触抵抗(mΩ)50以下(初期値)
耐衝撃(m/s2)200(誤動作)、500(耐久)
記名板寸法(mm)13.7×19.7
彫刻範囲(mm)12×18
最大彫刻深さ(mm)0.5
保護構造IP65
動作方式モメンタリ
種類非照光式
動作方式モメンタリ
ボタン形状角(突形4方向バリア付)
取付穴径(Φmm)16
保護構造IP65
照光種別ボタン
種類その他アクセサリ
保護構造IP20
ケーブル長(m)100未満
出力点数4点
適合電線(mm2)2.5(電線1本の場合)・1.5(電線2本の場合)
気圧(hPa)795~1080
相対湿度10~95%(ただし、結露しないこと)、試験規格:IEC60068-2-30
サンプリング間隔:300ms
使用環境腐食性ガスのないこと
使用周囲温度(℃)[氷結なきこと、FS:04以下]水平取付け:-20~55、垂直取付け:-20~55、[試験規格]Cold:IEC60068-2-1・Hot:IEC60068-2-2
接続端子ヨーロッパ形端子台
時計機能付
耐衝撃(m/s2)各方向3回147、試験規格:IEC60068-2-27
耐振動5~8.4Hz(片振幅:3.5mm)・8.4~150Hz(加速度:9.8m/s2)、試験規格:IEC60068-2-6
バックアップ時間20日間(+25℃Typ.)
推奨締付トルク範囲(N・m)0.5~0.6
入出力数12点(8点/4点)[合計(入力/出力)]
保護構造IP20
適合電線(mm2)2.5(電線1本の場合)・1.5(電線2本の場合)
気圧(hPa)795~1080
相対湿度10~95%(ただし、結露しないこと)、試験規格:IEC60068-2-30
使用環境腐食性ガスのないこと
使用周囲温度(℃)[氷結なきこと、FS:04以下]水平取付け:-20~55、垂直取付け:-20~55、[試験規格]Cold:IEC60068-2-1・Hot:IEC60068-2-2
接続端子ヨーロッパ形端子台
耐衝撃(m/s2)各方向3回147、試験規格:IEC60068-2-27
耐振動5~8.4Hz(片振幅:3.5mm)・8.4~150Hz(加速度:9.8m/s2)、試験規格:IEC60068-2-6
推奨締付トルク範囲(N・m)0.5~0.6
材質(本体)-
寸法t(mm)-
表面処理(本体)-
種類リレーソケット
適合機種RH4B
色黒
タイプソルダ端子形
形式SH形
適合規格UL、CSA
定格絶縁電圧(V)250
定格電流(A)10
極数(P)4
1個
¥259
税込¥285
81日以内出荷
保護構造IP66
端子形状ねじ(Mはんだづけ.プリント基板用端子形)
ノッチ角度(°)90
ノッチ数2
取付穴径(Φmm)12
接点材質銀接点
ベゼルサイズ(mm)Φ28
鍵抜け右抜け
保護構造IP66
端子形状ねじ(Mはんだづけ.プリント基板用端子形)
ノッチ角度(°)90
ノッチ数2
取付穴径(Φmm)12
接点材質銀接点
ベゼルサイズ(mm)Φ28
鍵抜け左抜け
ノッチ角度(°)90
ノッチ数2
接点材質銀接点
取付穴径(Φmm)12
ベゼルサイズ(mm)Φ28
端子形状ねじ(Mはんだづけ.プリント基板用端子形)
保護構造IP66
ノッチ数3
ノッチ角度(°)45
鍵抜け中抜け
接点材質銀接点
保護構造IP66
端子形状ねじ(Mはんだづけ.プリント基板用端子形)
ノッチ角度(°)45
ノッチ数3
取付穴径(Φmm)12
接点材質銀接点
ベゼルサイズ(mm)Φ28
鍵抜け中抜け
保護構造IP66
端子形状ねじ(Mはんだづけ.プリント基板用端子形)
ノッチ角度(°)90
ノッチ数2
取付穴径(Φmm)12
接点材質銀接点
ベゼルサイズ(mm)Φ28
鍵抜け全抜け
保護構造IP66
端子形状ねじ(Mはんだづけ.プリント基板用端子形)
ノッチ角度(°)45
ノッチ数3
取付穴径(Φmm)12
接点材質銀接点
ベゼルサイズ(mm)Φ28
鍵抜け中抜け
保護構造IP66
端子形状ねじ(Mはんだづけ.プリント基板用端子形)
ノッチ角度(°)45
ノッチ数3
取付穴径(Φmm)12
接点材質銀接点
ベゼルサイズ(mm)Φ28
鍵抜け右抜け
ノッチ角度(°)45
ノッチ数3
接点材質銀接点
鍵抜け全抜け
保護構造IP66
端子形状ねじ(Mはんだづけ.プリント基板用端子形)
ノッチ角度(°)45
ノッチ数3
取付穴径(Φmm)12
接点材質銀接点
ベゼルサイズ(mm)Φ28
鍵抜け左抜け
保護構造IP66
端子形状ねじ(Mはんだづけ.プリント基板用端子形)
ノッチ角度(°)45
ノッチ数3
取付穴径(Φmm)12
接点材質銀接点
ベゼルサイズ(mm)Φ28
鍵抜け右抜け
保護構造IP66
端子形状ねじ(Mはんだづけ.プリント基板用端子形)
ノッチ角度(°)45
ノッチ数3
取付穴径(Φmm)12
接点材質銀接点
ベゼルサイズ(mm)Φ28
鍵抜け中抜け
ノッチ数3
ノッチ角度(°)45
接点材質銀接点
保護構造IP66
端子形状ねじ(Mはんだづけ.プリント基板用端子形)
ノッチ角度(°)45
ノッチ数3
取付穴径(Φmm)12
接点材質銀接点
ベゼルサイズ(mm)Φ28
鍵抜け中・右抜け
保護構造IP66
端子形状ねじ(Mはんだづけ.プリント基板用端子形)
ノッチ角度(°)45
ノッチ数3
取付穴径(Φmm)12
接点材質銀接点
ベゼルサイズ(mm)Φ28
鍵抜け左・右抜け
取付穴径(Φmm)12
ベゼルサイズ(mm)Φ28
端子形状ねじ(Mはんだづけ.プリント基板用端子形)
保護構造IP66
ノッチ数3
ノッチ角度(°)45
鍵抜け左・中抜け
接点材質銀接点
保護構造IP66
端子形状ねじ(Mはんだづけ.プリント基板用端子形)
ノッチ角度(°)45
ノッチ数3
取付穴径(Φmm)12
接点材質銀接点
ベゼルサイズ(mm)Φ28
鍵抜け中・右抜け
保護構造IP65
本体形状分離形
操作部形状鍵操作形
操作方式セレクタスイッチ
動作方式各位置停止
保護構造IP65
端子形状はんだづけ兼用タブ端子形
本体形状分離形
取付穴径(Φmm)16
操作部形状鍵操作形
操作方式セレクタスイッチ
ノッチ角度(°)90
ノッチ数2
接点材質銀接点
保護構造IP66
端子形状ねじ(Mはんだづけ.プリント基板用端子形)
ノッチ角度(°)90
ノッチ数2
取付穴径(Φmm)12
接点材質銀接点
ベゼルサイズ(mm)Φ28
鍵抜け全抜け
関連キーワード
1
2
次へ