「h4 24v」の検索結果
特価
本日10月25日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025251017
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
RH形は小形高容量パワーリレーシリーズです。10Aの高容量接点を持ち、しかも1c~2c接点タイプの外形サイズはメーカー製ミニチュアリレーと同寸に小形設計されています。
ロイド船級規格型式認定取得(RH2形およびRH4形)。
UL、CSA認証およびEN規格適合品。
種類パワーリレー
使用周囲湿度45~85(但し、結露しないこと)
接触抵抗(mΩ)50以下
種類照光式
動作方式モメンタリ
ボタン形状角(4方向バリア付)
取付穴径(Φmm)16
保護構造IP65
形状-
回路-
種類関連商品
保護構造IP67
種別表面取付型表示灯
定格使用電圧(V)AC/DC24
レンズサイズ(mm)18×24
絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガにて)
接触抵抗(mΩ)50以下(初期値)
耐衝撃(m/s2)200(誤動作)、500(耐久)
記名板寸法(mm)13.7×19.7
彫刻範囲(mm)12×18
最大彫刻深さ(mm)0.5
種類その他アクセサリ
保護構造IP20
ケーブル長(m)100未満
出力点数4点
適合電線(mm2)2.5(電線1本の場合)・1.5(電線2本の場合)
気圧(hPa)795~1080
相対湿度10~95%(ただし、結露しないこと)、試験規格:IEC60068-2-30
サンプリング間隔:300ms
使用環境腐食性ガスのないこと
使用周囲温度(℃)[氷結なきこと、FS:04以下]水平取付け:-20~55、垂直取付け:-20~55、[試験規格]Cold:IEC60068-2-1・Hot:IEC60068-2-2
接続端子ヨーロッパ形端子台
時計機能付
耐衝撃(m/s2)各方向3回147、試験規格:IEC60068-2-27
耐振動5~8.4Hz(片振幅:3.5mm)・8.4~150Hz(加速度:9.8m/s2)、試験規格:IEC60068-2-6
バックアップ時間20日間(+25℃Typ.)
推奨締付トルク範囲(N・m)0.5~0.6
入出力数12点(8点/4点)[合計(入力/出力)]
保護構造IP20
適合電線(mm2)2.5(電線1本の場合)・1.5(電線2本の場合)
気圧(hPa)795~1080
相対湿度10~95%(ただし、結露しないこと)、試験規格:IEC60068-2-30
使用環境腐食性ガスのないこと
使用周囲温度(℃)[氷結なきこと、FS:04以下]水平取付け:-20~55、垂直取付け:-20~55、[試験規格]Cold:IEC60068-2-1・Hot:IEC60068-2-2
接続端子ヨーロッパ形端子台
耐衝撃(m/s2)各方向3回147、試験規格:IEC60068-2-27
耐振動5~8.4Hz(片振幅:3.5mm)・8.4~150Hz(加速度:9.8m/s2)、試験規格:IEC60068-2-6
推奨締付トルク範囲(N・m)0.5~0.6
形状角
取付穴径(Φmm)16
光源LED
材質(本体)-
寸法t(mm)-
表面処理(本体)-
電動アシスト化により重量物搬送の負荷を軽減。最大1000kgまで搬送が可能
仕様●使用雰囲気:周囲に腐食性ガスのないこと●定格回転数:166rpm●定格押し圧力(搬送力):15daN at 4km/h●最大垂直荷重:400kg●最大押し圧力(搬送力):35daN●速度範囲:0~5km/h
質量(kg)約11、最大搬送:1000
車輪径(Φmm)150
保護構造IP43
最大トルク(N・m)瞬時:27
定格電流(A)13 at 170W(S3、デューティ比15%、5分以下)
最大電流(A)20
定格出力(W)170
使用周囲温度(℃)-10~+40(ただし氷結・結露のないこと)
寿命(目安)3000時間/10000km
使用電圧範囲(V)DC16~30
コネクタオプション:DC5V出力×1、DC24V出力×2
使用場所屋内
材質(ホイール)ポリウレタン(硬度63sh.A)
USBポートType-B(ez-Cong接続)
定格使用電圧(V)DC24
モータ種類DCブラシレスモータ
減速機2段ヘリカルギア
1台
¥399,800
税込¥439,780
6日以内出荷
電動アシスト化により重量物搬送の負荷を軽減
最大トルク(N・m)瞬時:27
使用周囲温度(℃)-10~+40(ただし氷結・結露のないこと)
使用電圧範囲(V)DC16~30
コネクタオプション:DC5V出力×1、DC24V出力×2
使用場所屋内
USBポートType-B(ez-Cong接続)
定格使用電圧(V)DC24
モータ種類DCブラシレスモータ
減速機2段ヘリカルギア
形状角
取付穴径(Φmm)16
光源LED
保護構造IP65(IEC 60529)
定格絶縁電圧(V)500
絶縁抵抗(MΩ)5以上(DC500Vメガにて)
塗装色5Y7/1(半つや)メラミン樹脂焼付塗装、外面のみ塗装(塗装膜厚:20μm)【パイロットライトのランプカバー・メータの枠部およびブザーのキャップN1.5(半つや)メラミン樹脂焼付塗装】
耐電圧(V/min)AC2000(充電部-非充電部)
質量(g)約10000
保護構造IP65(IEC 60529)
定格絶縁電圧(V)500
絶縁抵抗(MΩ)5以上(DC500Vメガにて)
塗装色5Y7/1(半つや)メラミン樹脂焼付塗装、外面のみ塗装(塗装膜厚:20μm)【パイロットライトのランプカバー・メータの枠部およびブザーのキャップN1.5(半つや)メラミン樹脂焼付塗装】
耐電圧(V/min)AC2000(充電部-非充電部)
シンボルパイロットライト(PL)/押ボタンスイッチ(PB)
関連キーワード