カテゴリ

  • 制御機器(17)
絞り込み
ブランド
  • IDEC(和泉電気)
  • オカムラ(岡村製作所)(75)
  • MAZDA(マツダ)(60)
  • LAMP(スガツネ工業)(23)
  • SHIMANO(シマノ)(23)
  • ユーエイキャスター(21)
  • アイリスオーヤマ(17)
  • IKO(日本トムソン)(16)
  • エスコ(13)
  • 三菱電機(12)
  • スリーナイン島野(10)
  • 明邦化学(6)
  • NAKATAKI(6)
  • S&K(三興製作所)(5)
  • Phenomenex(5)
  • 内外電機(4)
  • HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)(4)
  • イトーキ(4)
  • キャンブロ(4)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「hg-5」の検索結果

17件中 117
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
HG2G表示器 5.7インチカラー液晶 IDEC(和泉電気)HG2G表示器 5.7インチカラー液晶IDEC(和泉電気)
109,800税込120,780
1台
3日以内出荷
画面サイズ5.7インチ表示色65536色、モノクロ16階調仕様タッチスイッチ分解能/アナログ質量(kg)0.5保護構造IP66F(操作部)明るさ500cd/m2表示素子TFT方式カラーLCD表示有効寸法(mm)115.2×86.4
HG2G表示器 5.7インチモノクロ液晶 IDEC(和泉電気)HG2G表示器 5.7インチモノクロ液晶IDEC(和泉電気)
89,980税込98,978
1台
3日以内出荷
画面サイズ5.7インチ表示色65536色、モノクロ16階調仕様タッチスイッチ分解能/アナログ質量(kg)0.5保護構造IP66F(操作部)明るさ1100cd/m2表示素子TFT方式モノクロLCD表示有効寸法(mm)115.2×86.4
Φ16 AP6S形 小形表示灯 正角形 IDEC(和泉電気)Φ16 AP6S形 小形表示灯 正角形IDEC(和泉電気)
1,498税込1,648
1台
翌々日出荷から44日以内出荷
形状取付穴径(Φmm)16光源LED取り付け形状丸穴16mm保護構造IP65レンズ形状平形本体形状一体形
Φ16 AP6S形 小形表示灯 丸形 IDEC(和泉電気)Φ16 AP6S形 小形表示灯 丸形IDEC(和泉電気)(1件のレビュー)
1,698税込1,868
1台
当日出荷から44日以内出荷
形状取付穴径(Φmm)16光源LED取り付け形状丸穴16mm保護構造IP65レンズ形状平形本体形状一体形
Φ16 AP6S形 小形表示灯 長角形 IDEC(和泉電気)Φ16 AP6S形 小形表示灯 長角形IDEC(和泉電気)
1,698税込1,868
1台
当日出荷から44日以内出荷
形状長角取付穴径(Φmm)16光源LED取り付け形状丸穴16mm保護構造IP65レンズ形状平形本体形状一体形
Φ16 AP6S形 小形表示灯 ドーム形 IDEC(和泉電気)Φ16 AP6S形 小形表示灯 ドーム形IDEC(和泉電気)
1,498税込1,648
1台
当日出荷から44日以内出荷
形状取付穴径(Φmm)16光源LED取り付け形状丸穴16mm保護構造IP65レンズ形状ドーム形本体形状一体形
オプション品 プリケーションソフトウェア IDEC(和泉電気)オプション品 プリケーションソフトウェアIDEC(和泉電気)
49,980税込54,978
1台
当日出荷
仕様Automation Organaizer Ver.2.0以上よりサポート適合機種FC6A形,FC5A形,FC4A形,OPENNET CONTROLLER,FC3A形,FT1A形 Pro/Lite,FT1A形 Touch,HG1G形,HG2G-5T形,HG2G-5F形,HG3G形,HG4G形,HG2G/3G/4G形,HG1F形,HG2F/3F/4F形,HG2S形
HG5G-V形プログラマブル表示器(画面サイズ15インチ) IDEC(和泉電気)HG5G-V形プログラマブル表示器(画面サイズ15インチ)IDEC(和泉電気)
319,800税込351,780
1個
3日以内出荷
HG5G-V形プログラマブル表示器 IDEC(和泉電気)HG5G-V形プログラマブル表示器IDEC(和泉電気)
1,798税込1,978
1箱(6個)ほか
3日以内出荷
HG1G形プログラマブル表示器(画面サイズ4.3インチ) IDEC(和泉電気)HG1G形プログラマブル表示器(画面サイズ4.3インチ)IDEC(和泉電気)
5,898税込6,488
1箱(5個)
3日以内出荷
HG2G-V形プログラマブル表示器(ハイパフォーマンスタイプ) IDEC(和泉電気)HG2G-V形プログラマブル表示器(ハイパフォーマンスタイプ)IDEC(和泉電気)
99,980税込109,978
1個
3日以内出荷
仕様●汚損度:2●通信・メモリインターフェイス:COM1、COM2、LAN、USB 1、USB 2、SD 、EXT質量(kg)約0.65取付方式パネルマウント方式(パネル厚:1.6~5.0mm)外形寸法(mm)167.2(W)×134.7(H)×54.4(D)保護構造IP66F/IP67F(IEC 60529)(パネル取付け時の前面部)TYPE 4X/TYPE 13消費電力(W)18以下、USB2、EXT 未使用時 8以下、バックライトオフ時 4以下定格電圧(V)DC24画面表示寸法(mm)5.7インチ、TFTカラー液晶、65536色操作アナログタッチスイッチ許容電圧範囲(V)DC20.4~28.8耐ノイズファーストトランジェント/バースト試験、電源部:±2kV、通信ライン:±1kV(IEC/EN61131-2)振動5~8.4Hz:片振幅3.5mm、8.4~150Hz:加速度9.8m/s2(X、Y、Z各方向10回(100分間))突入電流(A)30以下絶縁耐圧AC1000V・10mA 1分間(電源端子と機能接地端子間)動作周囲温度(℃)-20~60(ただし、氷結しないこと)雰囲気腐食性ガスなきこと衝撃(m/s2)147 11ms (X、Y、Z各方向5回)保管温度(℃)-20~70(ただし、氷結しないこと)許容瞬時停電時間(ms)10以下耐静電気放電接触±6kV、気中±8kV(IEC/EN61131-2)動作湿度(%RH)10~90(ただし、結露しないこと)
HG3G形プログラマブル表示器(画面サイズ8.4インチ) IDEC(和泉電気)HG3G形プログラマブル表示器(画面サイズ8.4インチ)IDEC(和泉電気)
1,698税込1,868
1箱(5個)ほか
翌々日出荷から81日以内出荷
プログラマブルコントローラ 表示器接続用ケーブル IDEC(和泉電気)プログラマブルコントローラ 表示器接続用ケーブルIDEC(和泉電気)
15,980税込17,578特価
1台
当日出荷から3日以内出荷
プログラマブル表示器 表示器接続用ケーブル IDEC(和泉電気)プログラマブル表示器 表示器接続用ケーブルIDEC(和泉電気)
11,980税込13,178
1本
3日以内出荷から81日以内出荷
プログラマブル表示器 入出力モジュール用L字形端子台コネクタ IDEC(和泉電気)プログラマブル表示器 入出力モジュール用L字形端子台コネクタIDEC(和泉電気)
5,498税込6,048
1セット(2個)
81日以内出荷
適合機種HG4G、HG3G、HG2G-5F
プログラマブル表示器 交換用電池 IDEC(和泉電気)プログラマブル表示器 交換用電池IDEC(和泉電気)
1,498税込1,648
1個
81日以内出荷
仕様コイン形二酸化マンガンリチウム電池CR2032本体ユニットには、1個装着されています。適合機種HG2G-5T、HG1G
プログラマブル表示器 コネクタ変換ケーブル IDEC(和泉電気)プログラマブル表示器 コネクタ変換ケーブルIDEC(和泉電気)
13,980税込15,378
1本
81日以内出荷
仕様Dサブ25Pから9Pへの変換ケーブル(長さ16cm)対応機種HG3G/4G/2G-5F