「hg-5」の検索結果
特価
本日1月4日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000026260116
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
1個
¥319,800
税込¥351,780
3日以内出荷
形状丸
取付穴径(Φmm)16
光源LED
取り付け形状丸穴16mm
保護構造IP65
レンズ形状平形
本体形状一体形
形状丸
取付穴径(Φmm)16
光源LED
取り付け形状丸穴16mm
保護構造IP65
レンズ形状ドーム形
本体形状一体形
形状長角
取付穴径(Φmm)16
光源LED
取り付け形状丸穴16mm
保護構造IP65
レンズ形状平形
本体形状一体形
仕様Automation Organaizer Ver.2.0以上よりサポート
適合機種FC6A形,FC5A形,FC4A形,OPENNET CONTROLLER,FC3A形,FT1A形 Pro/Lite,FT1A形 Touch,HG1G形,HG2G-5T形,HG2G-5F形,HG3G形,HG4G形,HG2G/3G/4G形,HG1F形,HG2F/3F/4F形,HG2S形
1台
¥49,980
税込¥54,978
当日出荷
形状角
取付穴径(Φmm)16
光源LED
取り付け形状丸穴16mm
保護構造IP65
レンズ形状平形
本体形状一体形
仕様●汚損度:2●通信・メモリインターフェイス:COM1、COM2、LAN、USB 1、USB 2、SD 、EXT
質量(kg)約0.65
取付方式パネルマウント方式(パネル厚:1.6~5.0mm)
外形寸法(mm)167.2(W)×134.7(H)×54.4(D)
保護構造IP66F/IP67F(IEC 60529)(パネル取付け時の前面部)TYPE 4X/TYPE 13
消費電力(W)18以下、USB2、EXT 未使用時 8以下、バックライトオフ時 4以下
定格電圧(V)DC24
画面表示寸法(mm)5.7インチ、TFTカラー液晶、65536色
操作アナログタッチスイッチ
許容電圧範囲(V)DC20.4~28.8
耐ノイズファーストトランジェント/バースト試験、電源部:±2kV、通信ライン:±1kV(IEC/EN61131-2)
振動5~8.4Hz:片振幅3.5mm、8.4~150Hz:加速度9.8m/s2(X、Y、Z各方向10回(100分間))
突入電流(A)30以下
絶縁耐圧AC1000V・10mA 1分間(電源端子と機能接地端子間)
動作周囲温度(℃)-20~60(ただし、氷結しないこと)
雰囲気腐食性ガスなきこと
衝撃(m/s2)147 11ms (X、Y、Z各方向5回)
保管温度(℃)-20~70(ただし、氷結しないこと)
許容瞬時停電時間(ms)10以下
耐静電気放電接触±6kV、気中±8kV(IEC/EN61131-2)
動作湿度(%RH)10~90(ただし、結露しないこと)
画面サイズ5.7インチ
表示色65536色、モノクロ16階調
仕様タッチスイッチ分解能/アナログ
質量(kg)0.5
保護構造IP66F(操作部)
明るさ1100cd/m2
表示素子TFT方式モノクロLCD
表示有効寸法(mm)115.2×86.4
画面サイズ5.7インチ
表示色65536色、モノクロ16階調
仕様タッチスイッチ分解能/アナログ
質量(kg)0.5
保護構造IP66F(操作部)
明るさ500cd/m2
表示素子TFT方式カラーLCD
表示有効寸法(mm)115.2×86.4
1箱(5個)
¥5,898
税込¥6,488
3日以内出荷
仕様コイン形二酸化マンガンリチウム電池CR2032本体ユニットには、1個装着されています。
適合機種HG2G-5T、HG1G
1個
¥1,498
税込¥1,648
81日以内出荷
適合機種HG4G、HG3G、HG2G-5F
仕様Dサブ25Pから9Pへの変換ケーブル(長さ16cm)
対応機種HG3G/4G/2G-5F
1本
¥13,980
税込¥15,378
81日以内出荷
関連キーワード