「hg-p100」の検索結果
特価
本日8月10日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
仕様●ファースト、トランジェット/バースト:電源部:±2 kV、通信ライン:±1 kV(IEC/EN61131-2)●雷サージ:電源部:±500 V (電源-0V間) 、 ±1 kV (電源-FE間、0V-FE間)(IEC/EN61131-2)●汚損度:2●大気圧(hPa):750~1060●通信インターフェイス:RS422/RS485
質量(g)(約)500(HG1P形オプションケーブルを除く)
外形寸法(mm)191(W)×168.9(H)×56(D)
保護構造IP54(ケーブルコネクタ除く)(IEC 60529)
消費電力(W)3以下(USB2未使用時:2以下)
定格電圧(V)DC24
画面表示寸法(mm)4.3インチ、TFTカラー液晶、65536色
操作アナログタッチ式およびファンクションスイッチ
許容電圧範囲(V)DC20.4~28.8
振動5~8.4Hz:片振幅3.5mm、8.4~150Hz:定加速度9.8m/s2、1オクターブ10分(X、Y、Z各方向10回(100分間))
突入電流(A)20以下
絶縁耐圧AC500V・10mA 1分間
動作周囲温度(℃)0~45(ただし、氷結しないこと)
衝撃(m/s2)147 11ms (X、Y、Z各方向5回)
保管温度(℃)-10~60(ただし、氷結しないこと)
許容瞬時停電時間(ms)10以下
耐静電気放電気中:8 kV、接触:4 kV(IEC/EN61131-2)
動作湿度(%RH)10~90(ただし、結露しないこと)
挿抜回数[コネクタ]HG1P形オプションケーブル:100回、USB 1:5000回、USB 2:1500回
使用高度(m)2000以下(運転時)
1個
¥92,980
税込¥102,278
81日以内出荷
関連キーワード