カテゴリ
- 制御機器(19)
絞り込み
ブランド
- IDEC(和泉電気)
- モノタロウ(1)
- SMC(199)
- BIGM(丸山製作所)(82)
- ARCOL(OHMITE)(74)
- オーム電機(59)
- 大阪魂(58)
- CKD(27)
- JFEアドバンテック(21)
- オカムラ(岡村製作所)(21)
- ホンダ(16)
- アイトス(13)
- 日東工器(12)
- ワンド(マイセット)(12)
- ARCOLECTRIC(11)
- アズワン(10)
- クボタ計装(10)
- グリーンクロス(10)
- NAKATAKI(9)
- OSG(オーエスジー)(8)
- ブランドをもっと見る
「hs03」の検索結果

HS3A形非接触安全スイッチ Y分岐プラグ
IDEC(和泉電気)¥4,798税込¥5,2781台56日以内出荷仕様直列接続時使用、両側コネクタ(本体側8ピン、ケーブル側5ピン)種類Y分岐コネクタ主な用途直列接続用
HS3A形非接触安全スイッチ
IDEC(和泉電気)¥5,698税込¥6,2681個76日以内出荷製品単体で安全カテゴリ4を認証取得。RFID方式の非接触安全スイッチ登場品名M12プラグコネクタケーブルケーブル長(m)8ピン/5主な用途単体用
HS5D形 安全スイッチ
IDEC(和泉電気)(1件のレビュー)¥3,898~税込¥4,288~1個当日出荷から56日以内出荷操作ヘッド部外れ検出機能搭載で、より高い安全性を確保色赤(操作ヘッド色)保護構造IP67(IEC60529)絶縁抵抗(MΩ)充電金属部-非充電金属部:100以上(DC500Vメガにて)/異極充電部間:100以上(DC500Vメガにて)接触抵抗(mΩ)50以下(初期値)感電保護クラスClassⅡ(IEC61140)定格インパルス耐電圧(kV)4耐振動誤動作:10~55Hz、片振幅:0.5mm/耐久:30Hz、片振幅:1.5mm色(本体)黒耐衝撃(耐久)(m/s2)1000
HS5Dシリーズ
IDEC(和泉電気)¥6,798税込¥7,4781個当日出荷から56日以内出荷色黒/赤(操作ヘッド色)質量(g)110タイプ金属ヘッドタイプ保護構造IP67(IEC60529)定格絶縁電圧(V)300絶縁抵抗(MΩ)充電金属部-非充電金属部:100以上(DC500Vメガにて)/異極充電部間:100以上(DC500Vメガにて)接触抵抗(mΩ)50以下(初期値)感電保護クラスClassⅡ(IEC61140)定格インパルス耐電圧(kV)4耐振動誤動作:10~55Hz、片振幅:0.5mm/耐久:30Hz、片振幅:1.5mm定格通電電流(A)10耐衝撃(耐久)(m/s2)1000
HS6E形 ソレノイド付安全スイッチ
IDEC(和泉電気)¥22,980~税込¥25,278~1個当日出荷から56日以内出荷タイプ標準タイプ保護構造IP67(IEC60529)適合規格ISO14119、IEC60947-5-1、EN60947-5-1(TUV認証)、GS-ET-19(TUV認証)、UL508(ULリスティング認証)、CSAC22.2No.14(c-ULリスティング認証)、GB/T14048.5(CCC認証)、KSCIEC60947-5-1/S1-G-1/S2-E-4(KOSHA認証)、用途規格:IEC60204-1/EN60204-1定格電圧(V)表示灯:DC24定格絶縁電圧(V)300(ドアモニタ回路)、150(ロックモニタ回路)、30(LED、ソレノイド-アース間)表示灯の有り無し有(緑)動作力直接開路:60N以上絶縁抵抗(MΩ)充電部-非充電部:100以上(DC500Vメガにて)、異極充電部間:100以上(DC500Vメガにて)相対湿度45~85%(ただし、結露しないこと)使用周囲温度(℃)-25~50(ただし、氷結しないこと)ケーブルUL2464 No.22AWG(12芯、0.3mm2相当/芯)耐振動(耐久)30Hz、片振幅:1.5mm保存温度範囲(℃)-40~80(ただし、氷結しないこと)引張強度(N)ロック時のアクチュエータ:500以上(GS-ET-19)定格使用電流(A)[メイン、ロックモニタ回路]抵抗負荷(AC-12)・誘導負荷(AC-15):2・1(AC125V)、抵抗負荷(DC-12)・誘導負荷(DC-13):2・1(DC30V)、0.4・0.22(DC125V)、[ドアモニタ回路]抵抗負荷(AC-12)・誘導負荷(AC-15):2.5・1.5(AC125V)、1.5・0.75(AC250V)、抵抗負荷(DC-12)・誘導負荷(DC-13):2.5・2.3(DC30V)、1.1・0.55(DC125V)、0.55・0.27(DC250V)耐振動(誤動作)10~55Hz、片振幅:0.35mm機械的耐久性100万回以上(GS-ET-19)電気的耐久性10万回以上(AC-12250V・6A)、100万回以上(AC/DC24V・100mA)(操作頻度900回/時)感電保護クラスClass II(IEC61140)条件付短絡電流50A(250V)[短絡保護装置として250V・10A速断形ヒューズを使用]定格インパルス耐電圧(kV)メイン、ロックモニタ回路:1.5/ドアモニタ回路:2.5/LED、ソレノイド-アース間:0.5ケーブル外径(Φmm)7.6汚染度(使用環境)3定格通電電流(A)[使用周囲温度-25℃以上35℃未満]2.5(2回路まで)・1.0(3回路以上)、[使用周囲温度35℃以上50℃以下]1.0(1回路)・0.5(2回路以上)色(本体)黒最大操作頻度900回/時定格使用電圧(V)30/125/250動作ストローク(mm)直接開路:8以上ソレノイド有手動ロック解除KEY有耐衝撃(誤動作)(m/s2)100耐衝撃(耐久)(m/s2)1000
HS1E-K形ソレノイド付安全スイッチ3回路タイプ
IDEC(和泉電気)¥659税込¥7251箱(10個)36日以内出荷全てねじM3.5端子による配線性の向上を実現。接点構成はメイン回路1NC+1NCが2回路、モニタ回路1NCでメイン回路二重化+ロックモニタに対応可能。大型設備への持ち込み用の鍵として、ホステッジコントロールを実現するKeyインタロック付タイプも完備。アクチュエータを防護扉に、安全スイッチを機械本体に取り付けて、防護扉を機械的に自動ロック。機械が慣性動作停止後、コントローラなどからの電気信号によるソレノイド動作で、ロックを解除する高い安全性。ロック機構部およびアクチュエータの強化により、樹脂製でロック強度3000N(水平(パネルに対して平行)方向のロック強度の値です)を実現。扉のがたつき許容度をアップする、アクチュエータ挿入口の誘い込みを大形化。Keyインタロック付タイプは鍵番号の選択が可能(10種)で近接する設置間での互換性をなくすことが可能。アクチュエータは2方向からの挿入が可能。アース配線不要の二重絶縁構造。
HS5Eシリーズ
IDEC(和泉電気)¥25,980~税込¥28,578~1個31日以内出荷から46日以内出荷絶縁抵抗(MΩ)充電金属部-非充電金属部:100以上(DC500Vメガにて)/充電金属部-アース間:100以上(DC500Vメガにて)/充電金属部-充電金属部:100以上(DC500Vメガにて)/同極端子間:100以上(DC500Vメガにて)感電保護クラスClassⅡ(IEC61140)耐振動誤動作:10~55Hz、片振幅:0.35mm/耐久:30Hz、片振幅:1.5mm耐衝撃(誤動作)(m/s2)100耐衝撃(耐久)(m/s2)1000