カテゴリ
- 制御機器(10)
絞り込み
ブランド
- IDEC(和泉電気)
- SUS(エスユーエス)(3)
- ハリケーン(1)
「hs9z-a」の検索結果
特価

HS1E形ソレノイド付安全スイッチ
IDEC(和泉電気)¥799税込¥8791個当日出荷メイン回路二重化+ロックモニタ回路に対応する接点構成を持ち、 より安全なシステムを追求したソレノイド付安全スイッチ。 (2012年11月一部販売中止)タイプストレートタイプ種類アクチュエータ
HS5L形ソレノイド付安全スイッチ(2接点タイプ)
IDEC(和泉電気)¥2,298税込¥2,5281個当日出荷食品機械、射出成型機などカテゴリ2の用途に最適な2接点タイプ、ソレノイド付安全スイッチ。タイプ水平/垂直可動タイプ(プレート付)種類アクチュエータ
HS1T 形 ソレノイド付安全スイッチ
IDEC(和泉電気)¥2,198税込¥2,4181個当日出荷仕様本製品使用時のアクチュエータ引張強度は、Fzh=5000Nです。タイプ水平/垂直可動タイプ品名アクチュエータ
HS1E-K形ソレノイド付安全スイッチ3回路タイプ
IDEC(和泉電気)¥659税込¥7251箱(10個)37日以内出荷全てねじM3.5端子による配線性の向上を実現。接点構成はメイン回路1NC+1NCが2回路、モニタ回路1NCでメイン回路二重化+ロックモニタに対応可能。大型設備への持ち込み用の鍵として、ホステッジコントロールを実現するKeyインタロック付タイプも完備。アクチュエータを防護扉に、安全スイッチを機械本体に取り付けて、防護扉を機械的に自動ロック。機械が慣性動作停止後、コントローラなどからの電気信号によるソレノイド動作で、ロックを解除する高い安全性。ロック機構部およびアクチュエータの強化により、樹脂製でロック強度3000N(水平(パネルに対して平行)方向のロック強度の値です)を実現。扉のがたつき許容度をアップする、アクチュエータ挿入口の誘い込みを大形化。Keyインタロック付タイプは鍵番号の選択が可能(10種)で近接する設置間での互換性をなくすことが可能。アクチュエータは2方向からの挿入が可能。アース配線不要の二重絶縁構造。
HS5L形ソレノイド付安全スイッチ
IDEC(和泉電気)(1件のレビュー)¥16,980~税込¥18,678~1台当日出荷から23日以内出荷仕様対応可能カテゴリ4、タイプおよびコード化レベル:Type2 インターロック装置Low Level Coded(EN ISO 14119)、アクチュエータ操作速度:0.05~1m/s質量(g)約300保護構造IP67(IEC60529)Type 4X Indoor Use Only適合規格EN ISO14119、GS-ET-19(TUV認証)、EN60947-5-1(TUV認証)、UL508(UL Listing認証)、CSA C22.2 No. 14(c-UL Listing認証)、GB/T14048.5(CCC認証)、KS C IEC60947-5-1/S1-G-1/S2-E-4(KOSHA(韓国Sマーク)認証)、用途規格:IEC60204-1/EN60204-1定格絶縁電圧(V)250(LED、ソレノイド-アース間:30)表示灯の有り無し有(緑)機能ソノレイド有、手動ロック解除KEY有動作力直接開路:120N以上絶縁抵抗(MΩ)充電金属部-非充電金属部:100以上(DC500Vメガにて)、異極端子間:100以上(DC500Vメガにて)相対湿度20~95%RH(ただし、結露しないこと)使用周囲温度(℃)-20~55(ただし、氷結しないこと)ケーブル0.3mm2以上1.5mm2以下、またはAWG22以上AWG16以下のより線または単線が1本耐振動(耐久)30Hz、片振幅:1.5mm保存温度範囲(℃)-40~80(ただし、氷結しないこと)引張強度(N)ロック時のアクチュエータ:Fzh=1400以上(GS-ET-19)ただし、HS9Z-A55形を使用時はFzh=500以上耐振動(誤動作)10~55Hz、片振幅:0.35mm電気的耐久性10万回以上(操作頻度900回/時)、200万回以上(AC/DC24V・100mA)感電保護クラスClassⅡ(IEC61140)条件付短絡電流50A(250V)定格インパルス耐電圧(kV)2.5(LED、ソレノイド-アース間:0.5)汚染度(使用環境)3定格通電電流(A)2.5最大操作頻度900回/時コンジット口サイズM20定格使用電圧(V)30/125/250動作ストローク(mm)直接開路:11以上(アクチュエータ:HS9Z-A51/A5P形)、12以上(アクチュエータ:HS9Z-A52/A51A/A52A/A53/A55/A55S/SH5/EH5L形)、24.5以上(アクチュエータ:HS9Z-BA5形)耐衝撃(誤動作)(m/s2)100耐衝撃(耐久)(m/s2)1000
HS5L形ソレノイド付安全スイッチ
IDEC(和泉電気)¥14,980~税込¥16,478~1個当日出荷から32日以内出荷色-規格-スイッチ-定格入力電圧(V)-安全規格-EMC規格-耐衝撃(m/s2)-USBポート-回転角度(°)-対応サイズ(Φmm)-使用周囲湿度(%RH)-保存湿度(%RH)-耐振動(Hz)-接点定格-
HS5L形ソレノイド付安全スイッチ(4接点タイプ)
IDEC(和泉電気)¥21,980~税込¥24,178~1個4日以内出荷小形の扉など取付けスペースが制限される用途に最適な4接点タイプのソレノイド付安全スイッチ。保護構造IP67(IEC60529)Type 4X Indoor Use Only定格絶縁電圧(V)250(LED、ソレノイド-アース間:30)定格インパルス耐電圧(kV)2.5(LED、ソレノイド-アース間:0.5)定格通電電流(A)2.5コンジット口サイズM20耐衝撃(誤動作)(m/s2)100耐衝撃(耐久)(m/s2)1000