カテゴリ

  • 制御機器(35)
絞り込み
ブランド
  • IDEC(和泉電気)
  • SUS(エスユーエス)(12)
  • ホーザン(3)
  • オフィスマイン(2)
  • エイト(1)
  • BIGM(丸山製作所)(1)
  • ハリケーン(1)
  • MAD MAX(マッドマックス)(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「hs9z」の検索結果

特価
本日8月11日(火)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260821
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
35件中 135
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • アクチュエータ IDEC(和泉電気)

    アクチュエータ

    IDEC(和泉電気)(1件のレビュー)
    549税込604
    1個
    当日出荷から27日以内出荷
  • パドロックカバー IDEC(和泉電気)

    パドロックカバー

    IDEC(和泉電気)
    2,498税込2,748
    1個
    当日出荷
    仕様安全制御システム他
  • HS1E形ソレノイド付安全スイッチ IDEC(和泉電気)

    HS1E形ソレノイド付安全スイッチ

    IDEC(和泉電気)
    789税込868
    1個
    当日出荷
    メイン回路二重化+ロックモニタ回路に対応する接点構成を持ち、 より安全なシステムを追求したソレノイド付安全スイッチ。 (2012年11月一部販売中止)
    タイプストレートタイプ種類アクチュエータ
  • HS5シリーズ用 スライド形アクチュエータ IDEC(和泉電気)

    HS5シリーズ用 スライド形アクチュエータ

    IDEC(和泉電気)
    8,998税込9,898
    1個
    当日出荷
    適合機種HS5D形安全スイッチ
  • HS5シリーズ用 プラグ形アクチュエータ IDEC(和泉電気)

    HS5シリーズ用 プラグ形アクチュエータ

    IDEC(和泉電気)
    3,998税込4,398
    1個
    当日出荷
    適合機種HS5D形安全スイッチ
  • HS5シリーズ用 パドロックハスプ IDEC(和泉電気)

    HS5シリーズ用 パドロックハスプ

    IDEC(和泉電気)
    3,798税込4,178
    1個
    当日出荷
    適合機種HS5D形安全スイッチ
  • HS9Zシリーズ IDEC(和泉電気)

    HS9Zシリーズ

    IDEC(和泉電気)
    1,198税込1,318
    1個
    36日以内出荷
    仕様トルクスねじ特殊レンチ(L形レンチ)
  • HS9ZZH31 IDEC(和泉電気)

    HS9ZZH31

    IDEC(和泉電気)
    5,998税込6,598
    1個
    当日出荷
    仕様センサヘッド(マルチコードタイプ、ユニコードタイプ)のアクチュエーター、取り付けねじ(M5×10)が2個付属しています.材質:ステンレス製
  • HS5L形ソレノイド付安全スイッチ(2接点タイプ) IDEC(和泉電気)

    HS5L形ソレノイド付安全スイッチ(2接点タイプ)

    IDEC(和泉電気)
    2,298税込2,528
    1個
    当日出荷
    食品機械、射出成型機などカテゴリ2の用途に最適な2接点タイプ、ソレノイド付安全スイッチ。
    タイプ水平/垂直可動タイプ(プレート付)種類アクチュエータ
  • 手動ロック解除Key ロングタイプ IDEC(和泉電気)

    手動ロック解除Key ロングタイプ

    IDEC(和泉電気)
    1,598税込1,758
    1個
    3日以内出荷
    適合機種HS5E形 ソレノイド付安全スイッチ材質金属製
  • HS5シリーズ用 ドアハンドル形アクチュエータ フレーム用裏面手動ロック解除ボタンキット IDEC(和泉電気)

    HS5シリーズ用 ドアハンドル形アクチュエータ フレーム用裏面手動ロック解除ボタンキット

    IDEC(和泉電気)
    6,198税込6,818
    1個
    当日出荷から19日以内出荷
    品名フレーム用裏面手動ロック解除ボタンキット
  • HS1T 形 ソレノイド付安全スイッチ IDEC(和泉電気)

    HS1T 形 ソレノイド付安全スイッチ

    IDEC(和泉電気)
    2,098税込2,308
    1個
    当日出荷
    仕様本製品使用時のアクチュエータ引張強度は、Fzh=5000Nです。タイプ水平/垂直可動タイプ品名アクチュエータ
  • HS1T形ソレノイド付安全スイッチ IDEC(和泉電気)

    HS1T形ソレノイド付安全スイッチ

    IDEC(和泉電気)
    899税込989
    1個
    当日出荷から36日以内出荷
  • HS5シリーズ用 ドアハンドル形アクチュエータ ハンドルユニット IDEC(和泉電気)

    HS5シリーズ用 ドアハンドル形アクチュエータ ハンドルユニット

    IDEC(和泉電気)
    26,980税込29,678
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    質量(g)1000品名ハンドルユニット推奨締付トルク範囲(N・m)4.5~5.0
  • HS7A-DMC形非接触安全スイッチ IDEC(和泉電気)

    HS7A-DMC形非接触安全スイッチ

    IDEC(和泉電気)
    5,598税込6,158
    1個
    3日以内出荷
    取り付け作業時の位置合わせが容易。最大36セットまで接続可能。
    寸法(mm)7×16×51保護構造IP67対応カテゴリ4表示灯
  • HS5 シリーズ 安全スイッチ用 可動アクチュエータ IDEC(和泉電気)

    HS5 シリーズ 安全スイッチ用 可動アクチュエータ

    IDEC(和泉電気)
    16,980税込18,678
    1台
    3日以内出荷
    仕様対応可能カテゴリ4適合機種HS5L 形 ソレノイド付安全スイッチ保護構造IP67
  • HS5シリーズ用 ドアハンドル形アクチュエータ スイッチカバーユニット IDEC(和泉電気)

    HS5シリーズ用 ドアハンドル形アクチュエータ スイッチカバーユニット

    IDEC(和泉電気)
    21,980税込24,178
    1個
    3日以内出荷
    質量(g)900品名スイッチカバーユニット
  • マウンティングプレート IDEC(和泉電気)

    マウンティングプレート

    IDEC(和泉電気)
    5,698税込6,268
    1個
    3日以内出荷
    適合機種HS5E形 ソレノイド付安全スイッチ材質A6063/アルマイト処理質量(g)約180
  • HS5シリーズ用 ドアハンドル形アクチュエータ 取付キット IDEC(和泉電気)

    HS5シリーズ用 ドアハンドル形アクチュエータ 取付キット

    IDEC(和泉電気)
    4,998税込5,498
    1個
    3日以内出荷
    質量(g)30品名HS5D取付キット
  • スライドハンドル形アクチュエータ IDEC(和泉電気)

    スライドハンドル形アクチュエータ

    IDEC(和泉電気)
    12,980税込14,278
    1個
    3日以内出荷
    適合機種HS5D形安全スイッチ、HS5L形安全スイッチ裏面手動ロック解除ボタンタイプ、HS5L-K形鍵付安全スイッチ裏面手動ロック解除ボタンタイプ品名HS5シリーズ用プラスチックタイプ、スライドハンドル形アクチュエータ径(Φmm)(適合する南京錠のシャックル径)6~9使用周囲温度(℃)-30~70(ただし、氷結しないこと)機械的耐久性10万回以上(鍵の挿抜:1万回以上)耐荷重N(kgf)(パドロック部)50以上標準鍵ナンバー(500)取付厚(mm)30~65(HS5L形/HS5L-K形)、70以下(HS5D形)動作ストローク(mm)80(引抜状態~挿入状態)
  • HS5シリーズ用スライドハンドル形 アクチュエータ IDEC(和泉電気)

    HS5シリーズ用スライドハンドル形 アクチュエータ

    IDEC(和泉電気)
    37,980税込41,778
    1台
    3日以内出荷
    仕様●適合する南京錠のシャックル径:Φ6~13●パドロック部の耐荷重:50N以上●ハンドルの操作ストローク(約):80mm(引抜状態→挿入状態)●標準使用状態:使用周囲温度:-30~+70℃(ただし、氷結しないこと)質量(g)約1800機械的耐久性10万回以上
  • HS3A形非接触安全スイッチ M12プラグコネクタケーブル IDEC(和泉電気)

    HS3A形非接触安全スイッチ M12プラグコネクタケーブル

    IDEC(和泉電気)
    3,998税込4,398
    1台
    3日以内出荷から76日以内出荷
  • HS1E-K形ソレノイド付安全スイッチ3回路タイプ IDEC(和泉電気)

    HS1E-K形ソレノイド付安全スイッチ3回路タイプ

    IDEC(和泉電気)
    179税込197
    1箱(2個)
    19日以内出荷から36日以内出荷
  • HS5L-K形 鍵付安全スイッチ IDEC(和泉電気)

    HS5L-K形 鍵付安全スイッチ

    IDEC(和泉電気)
    10,980税込12,078
    1個
    24日以内出荷から25日以内出荷
    ホステッジコントロール。メンテナンス時のモード切換。部分モード切換。爆発性雰囲気での機械安全を実現
  • 鍵付安全スイッチ 鍵ガード IDEC(和泉電気)

    鍵付安全スイッチ 鍵ガード

    IDEC(和泉電気)
    2,398税込2,638
    1個
    26日以内出荷
  • コンジット口用プラグ IDEC(和泉電気)

    コンジット口用プラグ

    IDEC(和泉電気)
    339税込373
    1個
    36日以内出荷
    適合機種HS1L形ソレノイド付安全スイッチ
  • HS1E-K形ソレノイド付安全スイッチ3回路タイプ IDEC(和泉電気)

    HS1E-K形ソレノイド付安全スイッチ3回路タイプ

    IDEC(和泉電気)
    659税込725
    1箱(10個)
    36日以内出荷
    全てねじM3.5端子による配線性の向上を実現。接点構成はメイン回路1NC+1NCが2回路、モニタ回路1NCでメイン回路二重化+ロックモニタに対応可能。大型設備への持ち込み用の鍵として、ホステッジコントロールを実現するKeyインタロック付タイプも完備。アクチュエータを防護扉に、安全スイッチを機械本体に取り付けて、防護扉を機械的に自動ロック。機械が慣性動作停止後、コントローラなどからの電気信号によるソレノイド動作で、ロックを解除する高い安全性。ロック機構部およびアクチュエータの強化により、樹脂製でロック強度3000N(水平(パネルに対して平行)方向のロック強度の値です)を実現。扉のがたつき許容度をアップする、アクチュエータ挿入口の誘い込みを大形化。Keyインタロック付タイプは鍵番号の選択が可能(10種)で近接する設置間での互換性をなくすことが可能。アクチュエータは2方向からの挿入が可能。アース配線不要の二重絶縁構造。
  • 防爆専用カバー IDEC(和泉電気)

    防爆専用カバー

    IDEC(和泉電気)
    13,980税込15,378
    1個
    46日以内出荷
    適合機種HS5E-K形シリーズ鍵付安全スイッチ
  • HS3A形非接触安全スイッチ Y分岐プラグ IDEC(和泉電気)

    HS3A形非接触安全スイッチ Y分岐プラグ

    IDEC(和泉電気)
    4,798税込5,278
    1台
    56日以内出荷
    仕様直列接続時使用、両側コネクタ(本体側8ピン、ケーブル側5ピン)種類Y分岐コネクタ主な用途直列接続用
  • HS3A形非接触安全スイッチ ターミナルプラグ IDEC(和泉電気)

    HS3A形非接触安全スイッチ ターミナルプラグ

    IDEC(和泉電気)
    2,998税込3,298
    1台
    56日以内出荷
    仕様直列接続時、Y分岐コネクタに取付けて使用種類ターミナルプラグ主な用途直列接続用
  • HS5L形ソレノイド付安全スイッチ IDEC(和泉電気)

    HS5L形ソレノイド付安全スイッチ

    IDEC(和泉電気)
    14,980税込16,478
    1個
    3日以内出荷から31日以内出荷
    -規格-スイッチ-定格入力電圧(V)-安全規格-EMC規格-耐衝撃(m/s2)-USBポート-回転角度(°)-対応サイズ(Φmm)-使用周囲湿度(%RH)-保存湿度(%RH)-耐振動(Hz)-接点定格-
  • HS5L形ソレノイド付安全スイッチ IDEC(和泉電気)

    HS5L形ソレノイド付安全スイッチ

    IDEC(和泉電気)(1件のレビュー)
    15,980税込17,578
    1台
    当日出荷から22日以内出荷
    仕様対応可能カテゴリ4、タイプおよびコード化レベル:Type2 インターロック装置Low Level Coded(EN ISO 14119)、アクチュエータ操作速度:0.05~1m/s質量(g)約300保護構造IP67(IEC60529)Type 4X Indoor Use Only適合規格EN ISO14119、GS-ET-19(TUV認証)、EN60947-5-1(TUV認証)、UL508(UL Listing認証)、CSA C22.2 No. 14(c-UL Listing認証)、GB/T14048.5(CCC認証)、KS C IEC60947-5-1/S1-G-1/S2-E-4(KOSHA(韓国Sマーク)認証)、用途規格:IEC60204-1/EN60204-1定格絶縁電圧(V)250(LED、ソレノイド-アース間:30)表示灯の有り無し有(緑)機能ソノレイド有、手動ロック解除KEY有動作力直接開路:120N以上絶縁抵抗(MΩ)充電金属部-非充電金属部:100以上(DC500Vメガにて)、異極端子間:100以上(DC500Vメガにて)相対湿度20~95%RH(ただし、結露しないこと)使用周囲温度(℃)-20~55(ただし、氷結しないこと)ケーブル0.3mm2以上1.5mm2以下、またはAWG22以上AWG16以下のより線または単線が1本耐振動(耐久)30Hz、片振幅:1.5mm保存温度範囲(℃)-40~80(ただし、氷結しないこと)引張強度(N)ロック時のアクチュエータ:Fzh=1400以上(GS-ET-19)ただし、HS9Z-A55形を使用時はFzh=500以上耐振動(誤動作)10~55Hz、片振幅:0.35mm電気的耐久性10万回以上(操作頻度900回/時)、200万回以上(AC/DC24V・100mA)感電保護クラスClassⅡ(IEC61140)条件付短絡電流50A(250V)定格インパルス耐電圧(kV)2.5(LED、ソレノイド-アース間:0.5)汚染度(使用環境)3定格通電電流(A)2.5最大操作頻度900回/時コンジット口サイズM20定格使用電圧(V)30/125/250動作ストローク(mm)直接開路:11以上(アクチュエータ:HS9Z-A51/A5P形)、12以上(アクチュエータ:HS9Z-A52/A51A/A52A/A53/A55/A55S/SH5/EH5L形)、24.5以上(アクチュエータ:HS9Z-BA5形)耐衝撃(誤動作)(m/s2)100耐衝撃(耐久)(m/s2)1000
  • HS5L形ソレノイド付安全スイッチ(4接点タイプ) IDEC(和泉電気)

    HS5L形ソレノイド付安全スイッチ(4接点タイプ)

    IDEC(和泉電気)
    21,980税込24,178
    1個
    翌々日出荷から3日以内出荷
    小形の扉など取付けスペースが制限される用途に最適な4接点タイプのソレノイド付安全スイッチ。
    保護構造IP67(IEC60529)Type 4X Indoor Use Onlyコンジット口サイズM20定格絶縁電圧(V)250(LED、ソレノイド-アース間:30)定格インパルス耐電圧(kV)2.5(LED、ソレノイド-アース間:0.5)定格通電電流(A)2.5耐衝撃(誤動作)(m/s2)100耐衝撃(耐久)(m/s2)1000
  • HS3A形非接触安全スイッチ IDEC(和泉電気)

    HS3A形非接触安全スイッチ

    IDEC(和泉電気)
    5,698税込6,268
    1個
    76日以内出荷
    製品単体で安全カテゴリ4を認証取得。RFID方式の非接触安全スイッチ登場
    品名M12プラグコネクタケーブルケーブル長(m)8ピン/5主な用途単体用
  • SE2L形セーフティレーザスキャナ IDEC(和泉電気)

    SE2L形セーフティレーザスキャナ

    IDEC(和泉電気)
    14,980税込16,478
    1個
    62日以内出荷