種類非照光式
ボタン形状丸(平形)
取付穴径(Φmm)22
端子形状ねじ端子
保護構造IP65
定格使用電流(A)抵抗負荷:DC24V:8、DC48V:4、DC110V:2.2、DC220V:1.1、AC24V:10、AC50V:10、AC110V:10、AC220V:6、AC440V:2
端子ねじM3.5
保存温度(℃)-40~80(ただし、氷結しないこと)
使用周囲温度(℃)-25~60(ただし、氷結しないこと)
使用周囲湿度45~85%RH(ただし、結露しないこと)
材質(リング)樹脂製
こんなお得な商品も!

セレクタスイッチΦ22 つまみ形・2ノッチ
モノタロウ
¥499
税込¥549
一体構造の端子カバー、安全性を極めたフィンガープロテクション。
定格通電電流(A)10
定格絶縁電圧(V)600
一体構造の端子カバー、安全性を極めたフィンガープロテクション。接点部をセルフクリーニングするローリング接触、レーク加工接点。
2つの独立した動作の押ボタンスイッチと表示灯の3つの機能を1つの穴で取付け可能にした2点押ボタンスイッチも完備。
ワールドワイドなニーズに対応する各種電圧を完備。
動作方式右リターン
接点構成2a
取付穴径(Φmm)22
ノッチ数2
ノッチ角度(°)60
形状分離形
保護構造IP65
端子形状ねじ(M3.5)
ボタン色黒
操作ヘビー
接点材質銀接点
操作部形状レバー形ハンドル
操作方式セレクタスイッチ
1個
¥1,798
税込¥1,978
欠品中
取付穴径(Φmm)22.3(0~+0.4)
品名非常停止用押ボタンスイッチ
種類完成品
保護構造IP65
ボタン形状大形(Φ40、2ノッチ)
端子形状M3.5ねじ端子
定格絶縁電圧(V)600
動作方式プッシュプル
照光種別非照光
保存温度(℃)-40~80(ただし、氷結しないこと)
絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガ)
使用周囲温度(℃)-25~60(ただし、氷結しないこと)
接触抵抗(mΩ)50以下(初期値)
耐振動(耐久)30Hz 片振幅1.5mm
耐振動(誤動作)5~55Hz 片振幅0.5mm
接点材質銀接点
短絡保護装置250V/10Aヒューズ
定格通電電流(A)10
開閉頻度(回/時)900
耐電圧(V)充電部と非充電部間/異極端子間/同極端子間:AC2500 1分
使用周囲湿度(%RH)45~85(ただし、結露しないこと)
直接開路動作までの動き(mm)5.5(最小)/10(最大)
機械的寿命(万回)25以上
電気的寿命(万回)25以上/負荷条件AC220V 3A(AC-15)
耐衝撃(誤動作)(m/s2)100
耐衝撃(耐久)(m/s2)1000
ボタンを押すとその状態でロックされ、ボタンを右に回すとリセットできます。
動作方式プッシュロックターンリセット
材質(リング)樹脂製
ボタン形状:突形。取付穴径:Φ22
種類非照光式
保護構造IP65
ボタン形状丸(突形)
端子形状ねじ端子
端子ねじM3.5
保存温度(℃)-40~80(ただし、氷結しないこと)
使用周囲温度(℃)-25~60(ただし、氷結しないこと)
取付穴径(Φmm)22
使用周囲湿度45~85%RH(ただし、結露しないこと)
定格使用電流(A)抵抗負荷:DC24V:8、DC48V:4、DC110V:2.2、DC220V:1.1、AC24V:10、AC50V:10、AC110V:10、AC220V:6、AC440V:2
接点材質銀接点
材質(リング)樹脂製
仕様Φ22 セレクタスイッチ スタンダードタイプ 銀接点10A IP65
色黒(B)
保護構造IP65
端子形状ねじ(Mはんだづけ.プリント基板用端子形)
ノッチ角度(°)45
ノッチ数3
取付穴径(Φmm)22
接点材質銀接点
操作部形状矢形ハンドル
フィンガープロテクション構造のSS端子が安全性と省工数を実現します。端子カバー一体構造、安全性を極めたフィンガープロテクション。
接点部をセルフクリーニングするローリング接触、レーク加工接点。
水や油の侵入をシャットアウトする防噴流・防油形〔IP65〕。
UL、CSA認証品、およびEN規格適合品。
動作方式モメンタリ
保護構造IP65
照光種別LED
色黒(B)
保護構造IP65
端子形状ねじ(Mはんだづけ.プリント基板用端子形)
ノッチ角度(°)45
ノッチ数3
取付穴径(Φmm)22
接点材質金接点
操作部形状矢形ハンドル
1個
¥2,598
税込¥2,858
当日出荷
質量(g)約11
ボタン形状:きのこ形(大形)。動作方式:モーメンタリ。取付穴径:Φ22
種類非照光式
保護構造IP65
ボタン形状キノコ(大形)
端子形状ねじ端子
端子ねじM3.5
保存温度(℃)-40~80(ただし、氷結しないこと)
使用周囲温度(℃)-25~60(ただし、氷結しないこと)
取付穴径(Φmm)22
使用周囲湿度45~85%RH(ただし、結露しないこと)
定格使用電流(A)抵抗負荷:DC24V:8、DC48V:4、DC110V:2.2、DC220V:1.1、AC24V:10、AC50V:10、AC110V:10、AC220V:6、AC440V:2
材質(リング)樹脂製
ボタン形状:きのこ形(大形)。動作方式:プッシュロックターンリセット。取付穴径:Φ22
種類非照光式
保護構造IP65
ボタン形状キノコ(大形)
端子形状ねじ端子
動作方式プッシュロック/ターンリセット
端子ねじM3.5
保存温度(℃)-40~80(ただし、氷結しないこと)
使用周囲温度(℃)-25~50(ただし、氷結しないこと)
取付穴径(Φmm)22
使用周囲湿度45~85%RH(ただし、結露しないこと)
定格使用電流(A)抵抗負荷:DC24V:8、DC48V:4、DC110V:2.2、DC220V:1.1、AC24V:10、AC50V:10、AC110V:10、AC220V:6、AC440V:2
材質(リング)金属製(アルミ地色)
定格通電電流(A)10
定格絶縁電圧(V)600
ノッチ角度(°)90
ノッチ数2
種類照光式
動作方式オルタネイト
ボタン形状丸(平形)
取付穴径(Φmm)22
端子形状ねじ端子
保護構造IP65
色赤
ボックス(mm)76
シンボル非常停止用押ボタンスイッチ(ES)
種類照光式
取付穴径(Φmm)22
端子形状ねじ端子
保護構造IP65
保護構造IP65
本体形状分離形
接点材質銀接点
ボタン形状:丸突形フルガード付。動作方式:モーメンタリ。取付穴径:Φ22
動作方式モメンタリ
保護構造IP65
関連キーワード