カテゴリ

  • 制御機器(23)
絞り込み
ブランド
  • IDEC(和泉電気)
  • SUS(エスユーエス)(13)
  • omron(オムロン)(2)
  • BIGM(丸山製作所)(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「hw1l-m」の検索結果

関連キーワード
23件中 123
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
HWシリーズ セレクタスイッチ IDEC(和泉電気)HWシリーズ セレクタスイッチIDEC(和泉電気)
4,598税込5,058
1個
翌々日出荷
仕様Φ22 セレクタスイッチ スタンダードタイプ●リターン方向:両リターン保護構造IP65定格絶縁電圧(V)600ノッチ角度(°)45ノッチ数3保存温度(℃)-40~80(ただし、氷結しないこと)絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガにて)使用周囲温度(℃)-25~50(ただし、氷結しないこと)接触抵抗(mΩ)50以下(初期値)耐振動(耐久)30Hz、片振幅1.5mm耐振動(誤動作)5~55Hz、片振幅0.5mm接点材質銀接点定格通電電流(A)10操作部形状レバー形操作方式スプリングリターン式耐電圧(V/min)充電部と非充電部間:AC2500(ただし、ダイレクト式照光ユニットはAC2000)使用周囲湿度(%RH)45~85(ただし、結露しないこと)機械的寿命(万回)50以上電気的寿命(万回)50以上(開閉頻度1200回/時、使用率40%で開閉)耐衝撃(誤動作)(m/s2)100耐衝撃(耐久)(m/s2)1000
HW1Mシリーズ IDEC(和泉電気)HW1MシリーズIDEC(和泉電気)
7,998税込8,798
1個
翌々日出荷から81日以内出荷
取付穴径(Φmm)22操作部形状レバースイッチ端子形状ねじ(Mはんだづけ.プリント基板用端子形)保護構造IP65
Φ22 HWシリーズ モノレバースイッチ IDEC(和泉電気)Φ22 HWシリーズ モノレバースイッチIDEC(和泉電気)(6件のレビュー)
6,998税込7,698
1個
当日出荷から81日以内出荷
保護構造IP65本体形状分離形接点材質銀接点
HWシリーズ 照光押ボタンスイッチΦ22 (大形 LED)(モメンタリ形) IDEC(和泉電気)HWシリーズ 照光押ボタンスイッチΦ22 (大形 LED)(モメンタリ形)IDEC(和泉電気)
1,998税込2,198
1個
当日出荷から3日以内出荷
種類照光式保護構造IP65ボタン形状キノコ(大形)端子形状ねじ端子動作方式モメンタリ照光種別LED取付穴径(Φmm)22
HWシリーズ 照光押ボタンスイッチΦ22 (大形 LED)(オルタネイト形) IDEC(和泉電気)HWシリーズ 照光押ボタンスイッチΦ22 (大形 LED)(オルタネイト形)IDEC(和泉電気)
3,998税込4,398
1個
翌々日出荷から3日以内出荷
種類照光式保護構造IP65ボタン形状キノコ(大形)端子形状ねじ端子動作方式オルタネイト照光種別LED取付穴径(Φmm)22
HWシリーズ 照光押ボタンスイッチΦ22 (丸平形 LED)(オルタネイト形) IDEC(和泉電気)HWシリーズ 照光押ボタンスイッチΦ22 (丸平形 LED)(オルタネイト形)IDEC(和泉電気)(1件のレビュー)
3,698税込4,068
1個
当日出荷から翌々日出荷
種類照光式動作方式オルタネイトボタン形状丸(平形)取付穴径(Φmm)22端子形状ねじ端子保護構造IP65
HWシリーズ 照光押ボタンスイッチΦ22 (丸突形フルガード付 LED)(オルタネイト形) IDEC(和泉電気)HWシリーズ 照光押ボタンスイッチΦ22 (丸突形フルガード付 LED)(オルタネイト形)IDEC(和泉電気)
4,298税込4,728
1個
翌々日出荷
種類照光式動作方式オルタネイトボタン形状丸(突形フルガード付)取付穴径(Φmm)22端子形状ねじ端子保護構造IP65照光種別LED
HWシリーズ 照光押ボタンスイッチΦ22 (丸突形 LED)(オルタネイト形) IDEC(和泉電気)HWシリーズ 照光押ボタンスイッチΦ22 (丸突形 LED)(オルタネイト形)IDEC(和泉電気)
3,498税込3,848
1個
翌々日出荷
種類照光式保護構造IP65ボタン形状丸(突形)端子形状ねじ端子動作方式オルタネイト照光種別LED取付穴径(Φmm)22
HWシリーズ 照光押ボタンスイッチΦ22 (丸形 LED)(モメンタリ形) IDEC(和泉電気)HWシリーズ 照光押ボタンスイッチΦ22 (丸形 LED)(モメンタリ形)IDEC(和泉電気)
1,998税込2,198
1個
当日出荷から3日以内出荷
種類照光式保護構造IP65ボタン形状キノコ(中形)端子形状ねじ端子動作方式モメンタリ照光種別LED取付穴径(Φmm)22
HWシリーズ 照光押ボタンスイッチΦ22 (丸形 LED)(オルタネイト形) IDEC(和泉電気)HWシリーズ 照光押ボタンスイッチΦ22 (丸形 LED)(オルタネイト形)IDEC(和泉電気)
3,898税込4,288
1個
翌々日出荷から3日以内出荷
種類照光式保護構造IP65ボタン形状キノコ(中形)端子形状ねじ端子動作方式オルタネイト照光種別LED取付穴径(Φmm)22
HWシリーズ 2点押ボタンスイッチ(表示灯付 LED) Φ22 モメンタリ(平形-平形) IDEC(和泉電気)HWシリーズ 2点押ボタンスイッチ(表示灯付 LED) Φ22 モメンタリ(平形-平形)IDEC(和泉電気)(1件のレビュー)
3,500税込3,850
1個
当日出荷から翌々日出荷
種類照光式動作方式モメンタリボタン形状角(平形)+角(平形)取付穴径(Φmm)22端子形状ねじ端子保護構造IP40保存温度(℃)-40~80(ただし、氷結しないこと)使用周囲温度(℃)-25~60(ただし、氷結しないこと)使用周囲湿度45~85%RH(ただし、結露しないこと)表示灯の有り無し有り
HWシリーズ 2点押ボタンスイッチ(表示灯付 LED) Φ22 モメンタリ(平形-突形) IDEC(和泉電気)HWシリーズ 2点押ボタンスイッチ(表示灯付 LED) Φ22 モメンタリ(平形-突形)IDEC(和泉電気)
4,198税込4,618
1個
翌々日出荷から11日以内出荷
種類照光式保護構造IP40ボタン形状角(平形)+角(突形)端子形状ねじ端子表示灯の有り無し有り動作方式モメンタリ保存温度(℃)-40~80(ただし、氷結しないこと)使用周囲温度(℃)-25~60(ただし、氷結しないこと)取付穴径(Φmm)22使用周囲湿度45~85%RH(ただし、結露しないこと)
HWシリーズ 2点押ボタンスイッチ(表示灯付 LED) Φ22 インタロック(平形-平形) IDEC(和泉電気)HWシリーズ 2点押ボタンスイッチ(表示灯付 LED) Φ22 インタロック(平形-平形)IDEC(和泉電気)
5,598税込6,158
1個
翌々日出荷
種類照光式保護構造IP40ボタン形状角(平形)+角(平形)端子形状ねじ端子表示灯の有り無し有り動作方式インタロック保存温度(℃)-40~80(ただし、氷結しないこと)使用周囲温度(℃)-25~60(ただし、氷結しないこと)取付穴径(Φmm)22使用周囲湿度45~85%RH(ただし、結露しないこと)
HWシリーズ 2点押ボタンスイッチ(表示灯付 LED) Φ22 インタロック(平形-突形) IDEC(和泉電気)HWシリーズ 2点押ボタンスイッチ(表示灯付 LED) Φ22 インタロック(平形-突形)IDEC(和泉電気)
3,998税込4,398
1個
翌々日出荷
種類照光式保護構造IP40ボタン形状角(平形)+角(突形)端子形状ねじ端子表示灯の有り無し有り動作方式インタロック保存温度(℃)-40~80(ただし、氷結しないこと)使用周囲温度(℃)-25~60(ただし、氷結しないこと)取付穴径(Φmm)22使用周囲湿度45~85%RH(ただし、結露しないこと)
HWシリーズ 照光押ボタンスイッチΦ22 (丸突形フルガード付 LED)(モメンタリ形) IDEC(和泉電気)HWシリーズ 照光押ボタンスイッチΦ22 (丸突形フルガード付 LED)(モメンタリ形)IDEC(和泉電気)
1,998税込2,198
1個
当日出荷から翌々日出荷
ボタン形状:丸突形フルガード付動作方式:モーメンタリ取付穴径:Φ22
動作方式モメンタリ保護構造IP65
HWシリーズ 照光押ボタンスイッチΦ22 (丸突形 LED)(モメンタリ形) IDEC(和泉電気)HWシリーズ 照光押ボタンスイッチΦ22 (丸突形 LED)(モメンタリ形)IDEC(和泉電気)
1,698税込1,868
1個
当日出荷から翌々日出荷
ボタン形状:丸突形動作方式:モーメンタリ取付穴径:Φ22
動作方式モメンタリ保護構造IP65定格使用電流(A)抵抗負荷:DC24V:8、DC48V:4、DC110V:2.2、DC220V:1.1、AC24V:10、AC50V:10、AC110V:10、AC220V:6、AC440V:2照光種別LED保存温度(℃)-40~80(ただし、氷結しないこと)使用周囲湿度45~85%RH(ただし、結露しないこと)接触抵抗(mΩ)50以下(初期値)耐振動(誤動作)5~55Hz、片振幅0.5mm耐衝撃(m/s2)(耐久)1000耐衝撃(誤動作)100m/s2
HWシリーズ 照光押ボタンスイッチΦ22 (丸平形 LED)(モメンタリ形) IDEC(和泉電気)HWシリーズ 照光押ボタンスイッチΦ22 (丸平形 LED)(モメンタリ形)IDEC(和泉電気)(1件のレビュー)
1,798税込1,978
1個
当日出荷から翌々日出荷
フィンガープロテクション構造のSS端子が安全性と省工数を実現します。端子カバー一体構造、安全性を極めたフィンガープロテクション。 接点部をセルフクリーニングするローリング接触、レーク加工接点。 水や油の侵入をシャットアウトする防噴流・防油形〔IP65〕。 UL、CSA認証品、およびEN規格適合品。
動作方式モメンタリ保護構造IP65照光種別LED
モノレバースイッチ IDEC(和泉電気)モノレバースイッチIDEC(和泉電気)
4,698税込5,168
1個
80日以内出荷
Φ22 HWシリーズ 照光押ボタンスイッチ IDEC(和泉電気)Φ22 HWシリーズ 照光押ボタンスイッチIDEC(和泉電気)
96,980税込106,678
1箱(50個)
翌日出荷
Φ22 HWシリーズ2点押ボタンスイッチ(表示灯付) IDEC(和泉電気)Φ22 HWシリーズ2点押ボタンスイッチ(表示灯付)IDEC(和泉電気)
4,498税込4,948
1個
翌日出荷から80日以内出荷
HWシリーズ(ねじ端子タイプ) IDEC(和泉電気)HWシリーズ(ねじ端子タイプ)IDEC(和泉電気)
1,998税込2,198
1個
当日出荷から41日以内出荷
回路数-端子-サイズ(mm)-開閉頻度(回/時)-
HWシリーズ(Push-in端子タイプ) IDEC(和泉電気)HWシリーズ(Push-in端子タイプ)IDEC(和泉電気)
349税込384特価
1個
当日出荷から15日以内出荷
形状-回路-
照光セレクタ 22MM IDEC(和泉電気)照光セレクタ 22MMIDEC(和泉電気)
3,500税込3,850
1台
翌々日出荷
保護構造IP65定格絶縁電圧(V)600ノッチ数2保存温度(℃)-40~80(ただし、氷結しないこと)絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガにて)使用周囲温度(℃)-25~50(ただし、氷結しないこと)接触抵抗(mΩ)50以下(初期値)耐振動(耐久)30Hz、片振幅1.5mm耐振動(誤動作)5~55Hz、片振幅0.5mm接点材質銀接点定格通電電流(A)10操作部形状レバー形耐電圧(V/min)充電部と非充電部間:AC2500(ただし、ダイレクト式照光ユニットはAC2000)使用周囲湿度(%RH)45~85(ただし、結露しないこと)機械的寿命(万回)50以上電気的寿命(万回)50以上(開閉頻度1200回/時、使用率40%で開閉)耐衝撃(誤動作)(m/s2)100耐衝撃(耐久)(m/s2)1000
関連キーワード
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら