7件中 1~7件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1個
1,598 税込1,758
当日出荷から41日以内出荷
バリエーション一覧へ (825種類の商品があります)

フィンガープロテクション構造のSS端子が安全性と省工数を実現します。 端子カバー一体構造、安全性を極めたフィンガープロテクション。 接点部をセルフクリーニングするローリング接触、レーク加工接点。 水や油の侵入をシャットアウトする防噴流・防油形〔IP65〕。 ワールドワイドなニーズに対応する各種電圧を完備。 UL、CSA認証品、およびEN規格適合品。
使用周囲湿度45~85%RH(ただし、結露しないこと)
1個
1,698 税込1,868
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (67種類の商品があります)


1台
5,298 税込5,828
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (53種類の商品があります)


適合機種HW/TW/XWシリーズコントロールユニットおよびアクセサリ(IDEC製) 材質ボックスカバー/ボックスベース:ポリカーボネート、ボックスカバー取付ねじ:ステンレス 保護構造IP65(適合機種搭載時)/NEMA Type 4X Indoor Use Only(NEMA Type 4X適合機種搭載時)/NEMA Type 1(Type 4X 非適合機種搭載時) ボックス(mm)200 穴ピッチ(mm)36
1台
8,998 税込9,898
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

適合機種HW/TW/XWシリーズコントロールユニットおよびアクセサリ(IDEC製) 材質ボックスカバー/ボックスベース:ポリカーボネート、ボックスカバー取付ねじ:ステンレス 保護構造IP65(適合機種搭載時)/NEMA Type 4X Indoor Use Only(NEMA Type 4X適合機種搭載時)/NEMA Type 1(Type 4X 非適合機種搭載時) ボックス(mm)200 穴ピッチ(mm)30 ユニットの呼び番号HW1P-2Q/HW1B-M1/HW1B-M2/HW1S-2T シンボル表示灯(PL)/押ボタンスイッチ(PB)/セレクタスイッチ(SS)
1台
11,980 税込13,178
20日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

関連キーワード