「hw1p-2q4y」の検索結果
特価
本日7月26日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250718
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
形状丸
取付穴径(Φmm)22
光源LED
形状-
回路-
形状角平形(記名式)
品名パイロットライト
保護構造IP65
端子形状M3.5ねじ端子
保存温度(℃)-40~80(ただし、氷結しないこと)
絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガ)
使用周囲温度(℃)-25~50(ただし、氷結しないこと)
取付穴径(Φmm)22.3(0~+0.4)
接触抵抗(mΩ)50以下(初期値)
耐振動(耐久)30Hz、片振幅1.5mm
耐振動(誤動作)5~55Hz、片振幅0.5mm
耐電圧(V)充電部と非充電部間 AC2000・1分間
使用周囲湿度(%RH)45~85(ただし、結露しないこと)
耐衝撃(誤動作)(m/s2)100
耐衝撃(耐久)(m/s2)1000
関連キーワード