仕様Φ22 照光ブザー 1台2役、音と光で注意喚起 エレベータの新安全規格に準拠 IP65
端子形状Push-in端子
定格絶縁電圧(V)30
定格電流(A)0.018(DC24V印加時)/0.008(DC12V印加時)(実効値)
保存温度(℃)-30~80(ただし、氷結しないこと)
絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガにて)
使用周囲温度(℃)-20~50(ただし、氷結しないこと)
使用電圧範囲(V)DC10.8~26.4
動作断続音
耐電圧(V/min)充電部と接地金属間:AC1000
定格使用電圧(V)DC12~24
使用周囲湿度(%RH)20~85(ただし、結露しないこと)
仕様Φ22 照光ブザー 1台2役、音と光で注意喚起 エレベータの新安全規格に準拠 IP65・ニトリルゴム
質量(kg)約0.01
適合ケーブル(Φmm)4.5~8.5
1個
¥599
税込¥659
当日出荷
仕様断続周期(at 25℃):約105回/分(約1.75Hz)
タイプ非照光タイプ
保護構造パネル表側:IP65(IEC60529)、パネル裏側:IP40、IP54(端子防水カバー使用時)(IEC60529)
端子形状Push-in端子
定格絶縁電圧(V)30
保存温度(℃)-30~80(ただし、氷結しないこと)
絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガにて)
使用周囲温度(℃)-20~50(ただし、氷結しないこと)
接続可能電線(mm2)●単線・より線・フェルール付きより線(絶縁カバー無し):0.2~1.5、AWG24-16●フェルール付きより線(絶縁カバー付):0.2~0.75、AWG24-18
耐振動(耐久)5~55Hz、片振幅0.5mm
音圧レベル(dB)最小90 at 0.1m (製品単体での値、at 25℃、DC24V印加時)、最小70 at 1m(製品単体での値、at 25℃、DC24V印加時、換算値)、最小84 at 0.1m (製品単体での値、at 25℃、DC12V印加時)、最小64 at 1m(製品単体での値、at 25℃、DC12V印加時、換算値)
耐振動(誤動作)5~55Hz、片振幅0.5mm
突入電流(A)0.1以下
音響周波数(Hz)2200~2450(at 25℃)
定格使用電圧(V)DC12~24
耐電圧(V)充電部と接地金属間:AC1000・1分間
使用周囲湿度(%RH)20~85(ただし、結露しないこと)
耐衝撃(誤動作)(m/s2)100
耐衝撃(耐久)(m/s2)1000
こんなお得な商品も!

押しボタンスイッチΦ25
モノタロウ
¥459~
税込¥505~
ボタン形状:平形。動作方式:モーメンタリ。取付穴径:Φ25
保護構造IP65
保存温度(℃)-40~80(ただし、氷結しないこと)
使用周囲温度(℃)-25~50(ただし、氷結しないこと)
使用周囲湿度45~85%RH(ただし、結露しないこと)
形状丸
取付穴径(Φmm)22
光源LED
Φ16取付穴サイズの小形高性能電子ブザー。APシリーズLED表示灯(Φ16)とサイズや端子配置を統一。
質量(g)約6.5
保護構造閉鎖形
ユニット形状丸形
端子形状はんだづけ兼用タブ端子形
耐電圧充電部と非充電部間:AC1000V・1分間
定格絶縁電圧(V)DC60
適合電線(mm2)Φ1または0.75(MAX) 1本
消費電流(mA)24
絶縁抵抗(MΩ)100以上 (DC500Vメガ)
キャップ色ブルー
使用周囲温度(℃)-20~+50(但し、氷結しないこと)
周囲湿度(%RH)45~85(但し、結露しないこと)
音圧レベル(dB)連続音、75 (定格電圧時)(at0.1m)
音響周波数(Hz)3.5k±800
穴径(Φmm)22.2
保護構造IP40(IEC 60529・JEM1030)
耐電圧AC2500V・1分間(充電部と非充電部間)
定格絶縁電圧(V)600
絶縁抵抗(MΩ)5以上
相対湿度45~85%(結露しないこと)
塗装色5Y7/1 半ツヤ
使用周囲温度(℃)-25~50(氷結しないこと)
ユニット取付穴有
材質(ボックス)鋼板製
配線引込口2重ノックアウト加工ボックス上面/Φ22、Φ27ボックス下面/Φ16、Φ20
端子形状はんだづけ兼用タブ端子
定格使用電圧(V)AC/DC12~24
使用電圧範囲AC/DC12~24±10%
定格絶縁電圧(V)AC/DC60
絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガにて)
保護構造閉鎖形(IP40)
突入電流(A)2.5
音圧連続音、80dB以上(定格電圧時)
こんなお得な商品も!

LEDパイロットライト
モノタロウ
¥999~
税込¥1,099~
保護構造はIP65(IEC 60529)
保護構造IP65
使用周囲温度(℃)-25~50(ただし、氷結しないこと)
使用周囲湿度45~85%RH(ただし、結露しないこと)
取り付け形状フラッシュシルエット
取付穴径(Φmm)18.2
本体形状分離形
照光種別長角形
関連キーワード