24件中 1~24件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
コンパクトで軽く(本体95g)現場での通電に便利 コンセントが無くてもDC24V機器を使用したいという現場のニーズを解決 市販のモバイルバッテリを使用(パソコンのUSB接続コネクタでも使えます) 机上や現場など場所を選ばず、機器のテスト・導通チェック Push-in方式で接続簡単、2台の機器を同時接続
付属品固定ベルト、USBケーブル(本体側TypeCー電源側TypeA)、落下防止ストラップ 接続【電源部】USB Type-Cコネクタ(本体にUSB2.0 Type-A変換ケーブル付)、【センサー】端子部S1/端子部S2(Push-inタイプ) 外部出力DC24V±10% 200mA以下(端子部S1、S2合計) 定格電源【USB】DC5V/2A以上 消費電流最大負荷時1.8A(ブザーON)1.5A(ブザーOFF)無負荷時0.2A ブザー出力1点(端子部S1/端子部S2/OFFをブザースイッチで選択)
1台
9,998 税込10,998
当日出荷

1本
7,698 税込8,468
81日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


絶縁抵抗(MΩ)電源端子-FE端子間:100以上(DC500Vメガにて)/入力端子-FE端子間:100以上(DC500Vメガにて)/トランジスタ出力端子-FE端子間:100以上(DC500Vメガにて)/リレー出力端子-FE端子間:100以上(DC500Vメガにて)/電源端子-入力端子間:100以上(DC500Vメガにて)/電源端子-トランジスタ出力端子間:100以上(DC500Vメガにて)/電源端子-リレー出力端子間:100以上(DC500Vメガにて)/入力端子-トランジスタ出力端子間:100以上(DC500Vメガにて)/入力端子-リレー出力端子間:100以上(DC500Vメガにて) 入力仕様DC24V入力(DCシンク/ソース共用) 定格電圧変動範囲DC20.4~28.8V(リプルを含む) 接地D種接地(第3種接地) 耐電圧(V/min)電源端子-FE端子間: AC500/入力端子-FE端子間: AC500/トランジスタ出力端子-FE端子間:AC500/リレー出力端子-FE端子間:AC2300/電源端子-入力端子間:AC500/電源端子-トランジスタ出力端子間:AC500/電源端子-リレー出力端子間:AC2300/入力端子-トランジスタ出力端子間: AC500V/入力端子-リレー出力端子間:AC2300V
1個
89,980 税込98,978
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)



(ベゼル)ダークグレー 電源(V)DC24 出力4点10Aリレー インターフェースUSB-A、USB-mini B、RS232C、RS422/485、Ethernet LCD仕様STNモノクロ 入力仕様デジタル入力(DC24V):6、アナログ入力:2 入出力点数12点(8/4) プログラムメモリプログラムサイズ:48KB、作画メモリ容量:5MB
1台
42,980 税込47,278
3日以内出荷

(ベゼル)シルバー 電源(V)DC24 出力4点10Aリレー インターフェースUSB-A、USB-mini B、RS232C、RS422/485、Ethernet LCD仕様TFTカラー 入力仕様デジタル入力(DC24V):6、アナログ入力:2 入出力点数12点(8/4) プログラムメモリプログラムサイズ:48KB、作画メモリ容量:5MB
1台
69,980 税込76,978
3日以内出荷

(ベゼル)ダークグレー 電源(V)DC24 出力4点10Aリレー インターフェースUSB-A、USB-mini B、RS232C、RS422/485、Ethernet LCD仕様TFTカラー 入力仕様デジタル入力(DC24V):6、アナログ入力:2 入出力点数12点(8/4) プログラムメモリプログラムサイズ:48KB、作画メモリ容量:5MB
1台
69,980 税込76,978
3日以内出荷

(ベゼル)シルバー 電源(V)DC24 出力4点10Aリレー インターフェースUSB-A、USB-mini B、RS232C、RS422/485、Ethernet LCD仕様STNモノクロ 入力仕様デジタル入力(DC24V):6、アナログ入力:2 入出力点数12点(8/4) プログラムメモリプログラムサイズ:48KB、作画メモリ容量:5MB
1台
42,980 税込47,278
3日以内出荷

質量(g)約50 適合規格CEマーキング(自己宣言)、VCCI(適合確認)、FCC(立証)、ICES-003(自己宣言) 消費電流(mA)200以下(ピークは350以下) 使用周囲温度(℃)0~40(ただし、氷結しないこと) 保存温度範囲(℃)-20~60(ただし、氷結しないこと) 有効読取幅(mm)80 使用周囲照度(Lx)5000以下(白熱球下) スキャン方式500スキャン/秒 光色赤色LED 耐静電気放電接触±6kV、気中±8kV(IEC61000-4-2) 動作距離(mm)35±10 耐電圧(V/min)AC500 読取方式Linear CCD image sensor(2500画素) 使用周囲湿度(%RH)35~85(ただし、結露しないこと)
1個
33,980 税込37,378
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

IDEC(和泉電気)中継ポート
適合- 材質(本体)- 外形寸法(mm)- 保護構造IP20、IP65/IP67(アクセサリ取付時) レンズ色- レンズ形状- 接点構成- 端子形状- 定格絶縁電圧(V)- ノッチ角度(°)- ノッチ数- 動作方式- ランプ電圧(V)- 照光種別- 保存温度(℃)-25~70(ただし、氷結しないこと)、-25~50(ただし、氷結しないこと)(梱包時) 絶縁抵抗(MΩ)- 使用周囲温度(℃)-25~70(ただし、氷結しないこと) 取付穴径(Φmm)- 接触抵抗(mΩ)- 耐振動(耐久)- 材質(レンズ)- 耐振動(誤動作)- 接点材質- 汚染度(使用環境)- 定格通電電流(A)- 材質(パッキン)- 操作部形状- 操作部色- 色(本体)- 入数- 材質(ベゼル)PBT 鍵抜け- 使用周囲湿度(%RH)- 相対湿度(%RH)0~90(Max)(ただし、結露しないこと) 機械的寿命(万回)- 電気的寿命(万回)- 耐衝撃(誤動作)(m/s2)- 耐衝撃(耐久)(m/s2)-
1個
2,698 税込2,968
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)


仕様●汚損度:2●通信・メモリインターフェイス:COM1、COM2、LAN、USB1、USB2、SD 、EXT●ビデオ・オーディオインターフェイス:VIDEO IN1、VIDEO IN2、AUDIO OUT 質量(kg)約1.25 取付方式パネルマウント方式(パネル厚:2.0~5.0mm) 外形寸法(mm)270(W)×212(H)×52.7(D) 保護構造IP66F/IP67F(IEC 60529)(パネル取付け時の前面部)TYPE 4X/TYPE 13 消費電力(W)22以下、USB2、EXT 未使用時 12以下、バックライトオフ時 7以下 定格電圧(V)DC24 画面表示寸法(mm)8.4インチ、TFTカラー液晶、65536色 操作アナログタッチスイッチ 許容電圧範囲(V)DC20.4~28.8 耐ノイズファーストトランジェント/バースト試験、電源部:±2kV、通信ライン:±1kV(IEC/EN61131-2) 振動5~8.4Hz:片振幅3.5mm、8.4~150Hz:加速度9.8m/s2(X、Y、Z各方向10回(100分間)) 突入電流(A)30以下 絶縁耐圧AC1000V・10mA 1分間(電源端子と機能接地端子間) 動作周囲温度(℃)-20~60(ただし、氷結しないこと) 雰囲気腐食性ガスなきこと 衝撃(m/s2)147 11ms (X、Y、Z各方向5回) 保管温度(℃)-20~70(ただし、氷結しないこと) 許容瞬時停電時間(ms)10以下 耐静電気放電接触±6kV、気中±8kV(IEC/EN61131-2) 動作湿度(%RH)10~90(ただし、結露しないこと)
1個
169,800 税込186,780
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

仕様●汚損度:2●通信・メモリインターフェイス:COM1、COM2、LAN、USB1、USB2、SD 、EXT●ビデオ・オーディオインターフェイス:VIDEO IN1、VIDEO IN2、AUDIO OUT 質量(kg)約2.1 取付方式パネルマウント方式(パネル厚:2.0~5.0mm) 外形寸法(mm)314(W)×240(H)×54.1(D) 保護構造IP66F/IP67F(IEC 60529)(パネル取付け時の前面部)TYPE 4X/TYPE 13 消費電力(W)25以下、USB2、EXT 未使用時 15以下、バックライトオフ時 7以下 定格電圧(V)DC24 画面表示寸法(mm)12.1インチ、TFTカラー液晶、65536色 操作アナログタッチスイッチ 許容電圧範囲(V)DC20.4~28.8 耐ノイズファーストトランジェント/バースト試験、電源部:±2kV、通信ライン:±1kV(IEC/EN61131-2) 振動5~8.4Hz:片振幅3.5mm、8.4~150Hz:加速度9.8m/s2(X、Y、Z各方向10回(100分間)) 突入電流(A)30以下 絶縁耐圧AC1000V・10mA 1分間(電源端子と機能接地端子間) 動作周囲温度(℃)-20~60(ただし、氷結しないこと) 雰囲気腐食性ガスなきこと 衝撃(m/s2)147 11ms (X、Y、Z各方向5回) 色(本体)ブラック 保管温度(℃)-20~70(ただし、氷結しないこと) 許容瞬時停電時間(ms)10以下 耐静電気放電接触±6kV、気中±8kV(IEC/EN61131-2) 動作湿度(%RH)10~90(ただし、結露しないこと)
1個
229,800 税込252,780
3日以内出荷

仕様●汚損度:2●通信・メモリインターフェイス:COM1、COM2、LAN、USB 1、USB 2、SD 、EXT 質量(kg)約0.65 取付方式パネルマウント方式(パネル厚:1.6~5.0mm) 外形寸法(mm)167.2(W)×134.7(H)×54.4(D) 保護構造IP66F/IP67F(IEC 60529)(パネル取付け時の前面部)TYPE 4X/TYPE 13 消費電力(W)18以下、USB2、EXT 未使用時 8以下、バックライトオフ時 4以下 定格電圧(V)DC24 画面表示寸法(mm)5.7インチ、TFTカラー液晶、65536色 操作アナログタッチスイッチ 許容電圧範囲(V)DC20.4~28.8 耐ノイズファーストトランジェント/バースト試験、電源部:±2kV、通信ライン:±1kV(IEC/EN61131-2) 振動5~8.4Hz:片振幅3.5mm、8.4~150Hz:加速度9.8m/s2(X、Y、Z各方向10回(100分間)) 突入電流(A)30以下 絶縁耐圧AC1000V・10mA 1分間(電源端子と機能接地端子間) 動作周囲温度(℃)-20~60(ただし、氷結しないこと) 雰囲気腐食性ガスなきこと 衝撃(m/s2)147 11ms (X、Y、Z各方向5回) 保管温度(℃)-20~70(ただし、氷結しないこと) 許容瞬時停電時間(ms)10以下 耐静電気放電接触±6kV、気中±8kV(IEC/EN61131-2) 動作湿度(%RH)10~90(ただし、結露しないこと)
1個
99,980 税込109,978
3日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

仕様●汚損度:2●通信・メモリインターフェイス:COM1、COM2、LAN、USB1、USB2、SD 、EXT●ビデオ・オーディオインターフェイス:VIDEO IN1、VIDEO IN2、AUDIO OUT 質量(kg)約1.65 取付方式パネルマウント方式(パネル厚:2.0~5.0mm) 外形寸法(mm)231(W)×176(H)×54.4(D) 保護構造IP66F/IP67F(IEC 60529)(パネル取付け時の前面部)TYPE 4X/TYPE 13 消費電力(W)25以下、USB2、EXT 未使用時 15以下、バックライトオフ時 7以下 定格電圧(V)DC24 画面表示寸法(mm)10.4インチ、TFTカラー液晶、65536色 操作アナログタッチスイッチ 許容電圧範囲(V)DC20.4~28.8 耐ノイズファーストトランジェント/バースト試験、電源部:±2kV、通信ライン:±1kV(IEC/EN61131-2) 振動5~8.4Hz:片振幅3.5mm、8.4~150Hz:加速度9.8m/s2(X、Y、Z各方向10回(100分間)) 突入電流(A)30以下 絶縁耐圧AC1000V・10mA 1分間(電源端子と機能接地端子間) 動作周囲温度(℃)-20~60(ただし、氷結しないこと) 雰囲気腐食性ガスなきこと 衝撃(m/s2)147 11ms (X、Y、Z各方向5回) 保管温度(℃)-20~70(ただし、氷結しないこと) 許容瞬時停電時間(ms)10以下 耐静電気放電接触±6kV、気中±8kV(IEC/EN61131-2) 動作湿度(%RH)10~90(ただし、結露しないこと)
1個
特価
56,980 税込62,678
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

仕様●ファースト、トランジェット/バースト:電源部:±2 kV、通信ライン:±1 kV(IEC/EN61131-2)●雷サージ:電源部:±500 V (電源-0V間) 、 ±1 kV (電源-FE間、0V-FE間)(IEC/EN61131-2)●汚損度:2●大気圧(hPa):750~1060●通信インターフェイス:RS422/RS485 質量(g)(約)500(HG1P形オプションケーブルを除く) 外形寸法(mm)191(W)×168.9(H)×56(D) 保護構造IP54(ケーブルコネクタ除く)(IEC 60529) 消費電力(W)3以下(USB2未使用時:2以下) 定格電圧(V)DC24 画面表示寸法(mm)4.3インチ、TFTカラー液晶、65536色 操作アナログタッチ式およびファンクションスイッチ 許容電圧範囲(V)DC20.4~28.8 振動5~8.4Hz:片振幅3.5mm、8.4~150Hz:定加速度9.8m/s2、1オクターブ10分(X、Y、Z各方向10回(100分間)) 突入電流(A)20以下 絶縁耐圧AC500V・10mA 1分間 動作周囲温度(℃)0~45(ただし、氷結しないこと) 衝撃(m/s2)147 11ms (X、Y、Z各方向5回) 保管温度(℃)-10~60(ただし、氷結しないこと) 許容瞬時停電時間(ms)10以下 耐静電気放電気中:8 kV、接触:4 kV(IEC/EN61131-2) 動作湿度(%RH)10~90(ただし、結露しないこと) 挿抜回数[コネクタ]HG1P形オプションケーブル:100回、USB 1:5000回、USB 2:1500回 使用高度(m)2000以下(運転時)
1個
92,980 税込102,278
81日以内出荷

仕様[EMC]Immunity Zone:Zone A、[対応タブレット厚み]標準:~10mm 筐体:黒 質量(g)約530(付属ケーブル除く)、約980(付属ケーブル含む) タイプ- 規格認証:UL 508、UL 60947-5-5 保護構造IP54 スイッチ非常停止用押ボタンスイッチ:XA1E-LV302Q4R(ボタン色:赤、点灯色:赤)、イネーブルスイッチ:HE5B-M2PY 適合規格IEC/EN 60947-5-1、IEC/EN 60947-5-5、(XA1E-LV302Q4R、XA1E-LV3SG02Q4WR)、IEC/EN 60947-5-8(HE5B-M2PY)、UL 508、UL 60947-1、UL 60947-5-1、UL 60947-5-5、用途規格:ISO 12100、IEC/EN 60204-1、ISO 10218-1、ISO 10218-2 接点構成- 番号- 定格絶縁電圧(V)60 定格入力電圧(V)XA1E照光部:DC24±10%、USB給電部:DC24-15%/+20% 動作力- 絶縁抵抗(MΩ)- 使用周囲温度(℃)-20~55(グリップ保持中、タブレットにUSB電源供給をする場合は-20~35) ケーブル- 耐振動(耐久)- 保存温度範囲(℃)-20~55 引張強度(N)- 安全規格IEC/EN 61010-1、IEC/EN 61010-2-201 EMC規格IEC/EN 61131-2 耐振動(誤動作)- 機械的耐久性- 電気的耐久性- 感電保護クラス- 条件付短絡電流- 定格インパルス耐電圧(kV)- 汚染度(使用環境)3 耐衝撃(m/s2)147、11ms(6方向 各5回) 定格通電電流(A)- 最大操作頻度- 回路- USBポート充電用:USB Type-Cコネクタ、給電専用DC5V-1.5A出力 回転角度(°)タブレットホルダユニット:約200 ロック機構- コンジット口サイズ- 定格使用電圧(V)- 動作ストローク(mm)- 対応サイズ(Φmm)タブレット対角線長 : 240~300(拡張時~320)、画面サイズ : 8~11インチ 使用周囲湿度(%RH)35~85(ただし、結露しないこと) 相対湿度(%RH)- 保存湿度(%RH)30~85(ただし、結露しないこと) 耐振動(Hz)5~8.4:片振幅 3.5mm、8.4~150:加速度 9.8m/s2(3方向 各2時間) 耐衝撃(誤動作)(m/s2)- 耐衝撃(耐久)(m/s2)- 接点定格XA1E-LV302Q4R(ボタン色:赤、点灯色:赤)、XA1E-LV3SG02Q4WR(ボタン色:白、点灯色:赤):2A/DC30V(抵抗負荷)・1A/DC30V(誘導負荷)/HE5B-N2PY:1A/DC30V(抵抗負荷)・0.7A/DC30V(誘導負荷)
1個
59,980 税込65,978
3日以内出荷

電動アシスト化により重量物搬送の負荷を軽減。最大750kgまで搬送が可能
仕様●使用雰囲気:周囲に腐食性ガスのないこと●定格回転数:167rpm●定格押し圧力(搬送力):9daN at 5km/h●最大垂直荷重:50kg●最大押し圧力(搬送力):27daN●速度範囲:0~5km/h 質量(kg)約6、最大搬送:750 車輪径(Φmm)158 保護構造IP66 ※インターフェイス部分を除く 最大トルク(N・m)瞬時:27 定格電流(A)10 at 130W(S1) 最大電流(A)16 定格出力(W)130 使用周囲温度(℃)-10~+40(ただし氷結・結露のないこと) 寿命(目安)2000時間/5000km 使用電圧範囲(V)DC16~30 コネクタオプション:DC5V出力×1、DC24V出力×2 使用場所屋内 材質(ホイール)ポリウレタン(硬度70sh.A) USBポートType-B(ez-Cong接続) 定格使用電圧(V)DC24 モータ種類DCブラシレスモータ 減速機2段ヘリカルギア
1台
279,800 税込307,780
6日以内出荷

電動アシスト化により重量物搬送の負荷を軽減。最大1000kgまで搬送が可能
仕様●使用雰囲気:周囲に腐食性ガスのないこと●定格回転数:166rpm●定格押し圧力(搬送力):15daN at 4km/h●最大垂直荷重:400kg●最大押し圧力(搬送力):35daN●速度範囲:0~5km/h 質量(kg)約11、最大搬送:1000 車輪径(Φmm)150 保護構造IP43 最大トルク(N・m)瞬時:27 定格電流(A)13 at 170W(S3、デューティ比15%、5分以下) 最大電流(A)20 定格出力(W)170 使用周囲温度(℃)-10~+40(ただし氷結・結露のないこと) 寿命(目安)3000時間/10000km 使用電圧範囲(V)DC16~30 コネクタオプション:DC5V出力×1、DC24V出力×2 使用場所屋内 材質(ホイール)ポリウレタン(硬度63sh.A) USBポートType-B(ez-Cong接続) 定格使用電圧(V)DC24 モータ種類DCブラシレスモータ 減速機2段ヘリカルギア
1台
399,800 税込439,780
6日以内出荷

電動アシスト化により重量物搬送の負荷を軽減。最大1000kgまで搬送が可能
仕様●使用雰囲気:周囲に腐食性ガスのないこと●定格回転数:166rpm●定格押し圧力(搬送力):15daN at 4km/h●最大垂直荷重:400kg●最大押し圧力(搬送力):35daN●速度範囲:0~5km/h 質量(kg)約10、最大搬送:1000 車輪径(Φmm)150 保護構造IP43 最大トルク(N・m)瞬時:27 定格電流(A)13 at 170W(S3、デューティ比15%、5分以下) 最大電流(A)20 定格出力(W)170 使用周囲温度(℃)-10~+40(ただし氷結・結露のないこと) 寿命(目安)3000時間/10000km 使用電圧範囲(V)DC16~30 コネクタオプション:DC5V出力×1、DC24V出力×2 使用場所屋内 材質(ホイール)ポリウレタン(硬度63sh.A) USBポートType-B(ez-Cong接続) 定格使用電圧(V)DC24 モータ種類DCブラシレスモータ 減速機2段ヘリカルギア
1台
359,800 税込395,780
6日以内出荷


- 規格- スイッチ- 定格入力電圧(V)- 安全規格- EMC規格- 耐衝撃(m/s2)- USBポート- 回転角度(°)- 対応サイズ(Φmm)- 使用周囲湿度(%RH)- 保存湿度(%RH)- 耐振動(Hz)- 接点定格-
1個
1,798 税込1,978
3日以内出荷から81日以内出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)