カテゴリ
- 制御機器(18)
絞り込み
ブランド
- IDEC(和泉電気)
- モノタロウ(2)
- マルヤス電業(1)
- SPARKFUN(1)
- RS PRO(1)
「idec abs 300」の検索結果

Φ25 TWSシリーズ 押ボタンスイッチ(大形)
IDEC(和泉電気)(8件のレビュー)¥999~税込¥1,099~1個当日出荷から28日以内出荷種類非照光式ボタン形状キノコ(大形)取付穴径(Φmm)25端子形状ねじ端子保護構造IP65定格使用電流(A)抵抗負荷:DC24V:8、DC48V:4、DC110V:2.2、DC220V:1.1、AC24V:10、AC50V:10、AC110V:10、AC220V:6、AC440V:2規格UL508、CSA C22.2 No.14、EN60947-5-1、GB14048.5保存温度(℃)-40~80(ただし、氷結しないこと)使用周囲温度(℃)-25~50(ただし、氷結しないこと)使用周囲湿度45~85%RH(ただし、結露しないこと)本体形状一体形材質(リング)金属製(クロームメッキ)
Φ30 押ボタンスイッチ(大形)
IDEC(和泉電気)(9件のレビュー)¥1,198~税込¥1,318~1個当日出荷から28日以内出荷ボタン形状:きのこ形(大形)。取付穴径:Φ30保護構造IP65保存温度(℃)-40~80(ただし、氷結しないこと)使用周囲温度(℃)-25~70(ただし、氷結しないこと)使用周囲湿度45~85%RH(ただし、結露しないこと)定格使用電流(A)抵抗負荷:DC24V:10、DC48V:5、DC110V/125V:2.2、AC24V:10、AC50V:10、AC110V/125V:10、AC220V/250V:6、AC440V:2
Φ22 TWシリーズ 押ボタンスイッチ 中形
IDEC(和泉電気)¥919~税込¥1,011~1個当日出荷から28日以内出荷ボタン形状:きのこ形(中形)。動作方式:モーメンタリ。取付穴径:Φ22種類非照光式保護構造IP65ボタン形状キノコ(中形)端子形状ねじ端子端子ねじM3.5保存温度(℃)-40~80(ただし、氷結しないこと)使用周囲温度(℃)-25~50(ただし、氷結しないこと)取付穴径(Φmm)22使用周囲湿度45~85%RH(ただし、結露しないこと)定格使用電流(A)抵抗負荷:DC24V:8、DC48V:4、DC110V:2.2、DC220V:0.6、AC24V:10、AC50V:10、AC110V:10、AC220V:6、AC440V:2接点材質銀接点材質(リング)金属製(アルミ地色)
Φ25 TWSシリーズ 押ボタンスイッチ(平形)
IDEC(和泉電気)(9件のレビュー)¥769~税込¥846~1個ほか当日出荷から28日以内出荷ボタン形状:平形。動作方式:モーメンタリ。取付穴径:Φ25保護構造IP65保存温度(℃)-40~80(ただし、氷結しないこと)使用周囲温度(℃)-25~50(ただし、氷結しないこと)使用周囲湿度45~85%RH(ただし、結露しないこと)
Φ25 TWSシリーズ 押ボタンスイッチ(プッシュロックターンリセット形)
IDEC(和泉電気)(4件のレビュー)¥2,498~税込¥2,748~1個当日出荷から28日以内出荷ボタンを押すとその状態でロックされ、ボタンを右に回すとリセットできます。種類非照光式動作方式プッシュロック/ターンリセットボタン形状キノコ取付穴径(Φmm)25端子形状ねじ端子保護構造IP65定格使用電流(A)抵抗負荷:DC24V:8、DC48V:4、DC110V/125V:2.2、AC24V:10、AC50V:10、AC110V/125V:10、AC220V/250V:6、AC440V:2規格UL規格(ファイルNo.E68961)、CSA規格(ファイルNo.LR21451)、EN規格(EN60947-1-1991、EN60947-5-1-1991保存温度(℃)-40~80(ただし、氷結しないこと)使用周囲温度(℃)-25~50(ただし、氷結しないこと)使用周囲湿度45~85%RH(ただし、結露しないこと)本体形状一体形材質(リング)金属製(クロームメッキ)
Φ25 TWSシリーズ 押ボタンスイッチ(突形)
IDEC(和泉電気)(5件のレビュー)¥869~税込¥956~1個当日出荷から28日以内出荷端子カバー不要。種類非照光式規格UL508、CSA C22.2 No.14、EN60947-5-1、GB14048.5保護構造IP65ボタン形状丸(突形)端子形状ねじ端子保存温度(℃)-40~80(ただし、氷結しないこと)本体形状一体形使用周囲温度(℃)-25~50(ただし、氷結しないこと)取付穴径(Φmm)25使用周囲湿度45~85%RH(ただし、結露しないこと)定格使用電流(A)抵抗負荷:DC24V:8、DC48V:4、DC110V:2.2、DC220V:1.1、AC24V:10、AC50V:10、AC110V:10、AC220V:6、AC440V:2材質(リング)金属製(クロームメッキ)
Φ25 TWSシリーズ 押ボタンスイッチ(大形フルガード付)
IDEC(和泉電気)(1件のレビュー)¥1,998~税込¥2,198~1個当日出荷から28日以内出荷種類非照光式保護構造IP65ボタン形状丸(大形フルガード付)端子形状ねじ端子取付穴径(Φmm)25
Φ30 押ボタンスイッチ(平形)
IDEC(和泉電気)(10件のレビュー)¥839~税込¥923~1個当日出荷から28日以内出荷高信頼性かつ豊富なバリエーション。 耐環境性抜群のヘビーデューティータイプ。保護構造IP65保存温度(℃)-40~80(ただし、氷結しないこと)使用周囲温度(℃)-25~70(ただし、氷結しないこと)
Φ30・亜鉛ダイカスト製シリーズ 押しボタンスイッチ (大形)
IDEC(和泉電気)(1件のレビュー)¥1,698~税込¥1,868~1個当日出荷から28日以内出荷種類非照光式ボタン形状キノコ(大形)取付穴径(Φmm)30端子形状ねじ端子保護構造IP65
Φ22 TWシリーズ 押ボタンスイッチ 平形
IDEC(和泉電気)(11件のレビュー)¥699~税込¥769~1個当日出荷から28日以内出荷ボタン形状:丸平形 取付穴径:Φ22種類非照光式ボタン形状丸(平形)取付穴径(Φmm)22端子形状ねじ端子保護構造IP65定格使用電流(A)抵抗負荷:DC24V:8、DC48V:4、DC110V:2.2、DC220V:0.6、AC24V:10、AC50V:10、AC110V:10、AC220V:6、AC440V:2規格UL508、CSA C22.2 No.14、EN60947-5-1、GB14048.5保存温度(℃)-40~80(ただし、氷結しないこと)使用周囲温度(℃)-25~50(ただし、氷結しないこと)使用周囲湿度45~85%RH(ただし、結露しないこと)本体形状一体形材質(リング)金属製(アルミ地色)
Φ30 押ボタンスイッチ(特大形)
IDEC(和泉電気)(1件のレビュー)¥1,598~税込¥1,758~1個当日出荷から28日以内出荷種類非照光式動作方式モメンタリボタン形状丸(特大形)取付穴径(Φmm)30端子形状ねじ端子保護構造IP65
Φ30 押ボタンスイッチ(突形)
IDEC(和泉電気)(3件のレビュー)¥778~税込¥856~1個当日出荷から28日以内出荷ボタン形状:突形。取付穴径:Φ30保護構造IP65定格使用電流(A)抵抗負荷:DC24V:10、DC48V:5、DC110V/125V:2.2、AC24V:10、AC50V:10、AC110V/125V:10、AC220V/250V:6、AC440V:2保存温度(℃)-40~80(ただし、氷結しないこと)使用周囲温度(℃)-25~70(ただし、氷結しないこと)使用周囲湿度45~85%RH(ただし、結露しないこと)
Φ30 AVNシリーズ 押ボタンスイッチ(大形プッシュロックターンリセット)
IDEC(和泉電気)(5件のレビュー)¥1,998~税込¥2,198~1個当日出荷から28日以内出荷ボタンを押すとその状態でロックされ、ボタンを右に回すとリセットできます。規格UL規格(ファイルNo.E68961)、CSA規格(ファイルNo.LR21451)保護構造IP65保存温度(℃)-40~80(ただし、氷結しないこと)使用周囲温度(℃)-25~70(ただし、氷結しないこと)使用周囲湿度45~85%RH(ただし、結露しないこと)定格使用電流(A)抵抗負荷:DC24V:10、DC48V:5、DC110V/125V:2.2、AC24V:10、AC50V:10、AC110V/125V:10、AC220V/250V:6、AC440V:2
Φ30 TWN/TWNDシリーズ コンタクトブロック
IDEC(和泉電気)(4件のレビュー)¥579~税込¥637~1台当日出荷から3日以内出荷適合本体TWN/TWNDシリーズ質量(g)約11保護構造IP20
Φ22 TWシリーズ 押ボタンスイッチ(大形)
IDEC(和泉電気)(3件のレビュー)¥999~税込¥1,099~1個当日出荷から28日以内出荷種類非照光式ボタン形状キノコ(大形)取付穴径(Φmm)22端子形状ねじ端子保護構造IP65定格使用電流(A)抵抗負荷:DC24V:8、DC48V:4、DC110V:2.2、DC220V:1.1、AC24V:10、AC50V:10、AC110V:10、AC220V:6、AC440V:2端子ねじM3.5保存温度(℃)-40~80(ただし、氷結しないこと)使用周囲温度(℃)-25~50(ただし、氷結しないこと)使用周囲湿度45~85%RH(ただし、結露しないこと)材質(リング)金属製(アルミ地色)
LD6A形 LED積層表示灯
IDEC(和泉電気)¥16,980税込¥18,6781個3日以内出荷から85日以内出荷定格電圧24V AC/DC耐電圧【インパルス】800V(IEC60947-1)、【充電部と非充電部間】AC1000V 1分間定格絶縁電圧(V)60使用温度(℃)-25~+55(氷結しないこと)保存温度(℃)-40~+75(氷結しないこと)、-40~+75(氷結しないこと)材質(ハウジング)ABS樹脂絶縁抵抗(MΩ)100~(DC500Vメガ)材質(ポール)スチール(ニッケルクロムメッキ)材質(レンズ)AS樹脂安全規格IEC60947-5-1, EN60947-5-1, UL508, CSA C22.2 No.14汚染度(使用環境)3音響周波数(Hz)約3.3使用電圧範囲24V AC/DC ±10%LED寿命(時間)約30,000(25℃環境で輝度が初期値の50%になる時点)音量(dB)【アラーム】70~90(1m)※音量調整可、【アラーム】70~90(1m)※音量調整可周期【フラッシング】約105回/分(1.75Hz)IEC60073準拠使用周囲湿度(%RH)45~85(結露しないこと)耐振動(誤動作)(Hz)10~55(片振幅0.5mm)耐衝撃(誤動作)(m/s2)147 (各軸6回)
Φ25 TWSシリーズ 押ボタンスイッチ(プッシュプル形)
IDEC(和泉電気)¥2,998~税込¥3,298~1個3日以内出荷から28日以内出荷種類非照光式保護構造IP65ボタン形状キノコ端子形状ねじ端子動作方式プッシュプル取付穴径(Φmm)25