カテゴリ

  • 測定用品(378)
  • 制御機器(369)
  • オフィス家具(354)
  • 卓上消耗品(207)
  • 空調・照明・電設資材(177)
  • バイク部品(167)
  • 厨房用品(163)
  • 事務用品(104)
  • パソコン/周辺機器(101)
  • 店舗什器・備品(86)
  • 科学研究・開発用品(85)
  • 建築金物(81)
  • 家電(81)
  • 医療(65)
  • FA担当者のオススメ新商品(61)
  • 日用品(57)
  • 学童・教育用品(53)
  • 清掃用品(52)
  • 農業・園芸資材(52)
  • 作業工具(52)
  • 測量用品(土木/建設)(49)
  • 電気材料(48)
  • 安全用品(48)
  • メカニカル部品(45)
  • 安全標識(42)
  • 保管用品(37)
  • 塗料(34)
  • 機構部品(33)
  • 物流用品(32)
  • 建材・エクステリア(31)
  • 船舶用品・漁業資材(30)
  • ヘルスケア(30)
  • 配管・水廻り設備部材(30)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(27)
  • 防災用品(27)
  • 介護用品(26)
  • 住設機器(22)
  • 安全保護具(20)
  • ねじ・ボルト・釘(18)
  • 測定関連サービス(18)
  • クリーンルーム用品(18)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(18)
  • カー用品(17)
  • 電動工具(16)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(13)
  • バイク純正部品(12)
  • 溶接用品(12)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(11)
  • 理美容(11)
  • 農具(11)
  • 塗装・養生・内装用品(10)
  • バッテリー・電装(10)
  • 切削工具(10)
  • 農業機械(10)
  • 防犯用品(9)
  • 縫製用品(9)
  • はんだ関連・静電気対策用品(8)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(7)
  • 接着剤・補修材(7)
  • 自動車純正部品(7)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(7)
  • テープ(6)
  • 自動車補修部品(6)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(6)
  • 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(4)
  • タイヤ・足回り(4)
  • 安全靴・作業靴(4)
  • 自転車部品(4)
  • 空圧工具(4)
  • 梱包用品(3)
  • 知ってるようで、知らない。両面テープ・接着剤の最適な選び方(3)
  • 現場の困った スッキリ解決 掲示編(3)
  • 救急・衛生(3)
  • 自動車用オイル・ケミカル(3)
  • スプレー・オイル・グリス(2)
  • 洗車・清掃(2)
  • ガレージ機器・整備設備(2)
  • 作業服(2)
  • 研磨材(2)
  • トラック用品・パーツ(2)
  • バイク用オイル・ケミカル・洗車(1)
  • 鈑金・塗装(1)
  • マスク(1)
  • 完成車(1)
  • トラック純正部品(1)

「abs 300」の検索結果

関連キーワード
3,609件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • Φ25 TWSシリーズ 押ボタンスイッチ(大形) IDEC(和泉電気)

    Φ25 TWSシリーズ 押ボタンスイッチ(大形)

    IDEC(和泉電気)(9件のレビュー)
    ¥999~税込¥1,099~
    1個
    当日出荷から15日以内出荷
    種類非照光式規格UL508、CSA C22.2 No.14、EN60947-5-1、GB14048.5保護構造IP65ボタン形状キノコ(大形)端子形状ねじ端子保存温度(℃)-40~80(ただし、氷結しないこと)本体形状一体形使用周囲温度(℃)-25~50(ただし、氷結しないこと)取付穴径(Φmm)25使用周囲湿度45~85%RH(ただし、結露しないこと)定格使用電流(A)抵抗負荷:DC24V:8、DC48V:4、DC110V:2.2、DC220V:1.1、AC24V:10、AC50V:10、AC110V:10、AC220V:6、AC440V:2材質(リング)金属製(クロームメッキ)
  • Φ30 押ボタンスイッチ(大形) IDEC(和泉電気)

    Φ30 押ボタンスイッチ(大形)

    IDEC(和泉電気)(9件のレビュー)
    ¥1,198~税込¥1,318~
    1個
    当日出荷から15日以内出荷
    ボタン形状:きのこ形(大形)。取付穴径:Φ30
    保護構造IP65保存温度(℃)-40~80(ただし、氷結しないこと)使用周囲温度(℃)-25~70(ただし、氷結しないこと)使用周囲湿度45~85%RH(ただし、結露しないこと)定格使用電流(A)抵抗負荷:DC24V:10、DC48V:5、DC110V/125V:2.2、AC24V:10、AC50V:10、AC110V/125V:10、AC220V/250V:6、AC440V:2
  • Φ25 TWSシリーズ 押ボタンスイッチ(平形) IDEC(和泉電気)

    Φ25 TWSシリーズ 押ボタンスイッチ(平形)

    IDEC(和泉電気)(9件のレビュー)
    ¥639~税込¥703~
    1台ほか
    当日出荷から15日以内出荷
    ボタン形状:平形。動作方式:モーメンタリ。取付穴径:Φ25
    保護構造IP65保存温度(℃)-40~80(ただし、氷結しないこと)使用周囲温度(℃)-25~50(ただし、氷結しないこと)使用周囲湿度45~85%RH(ただし、結露しないこと)
  • アクションバンド アクションタイプ 正峰工業

    アクションバンド アクションタイプ

    正峰工業(1件のレビュー)
    ¥999~税込¥1,099~
    1個
    当日出荷
    大口径バンド。バンドとスクリューの特殊ロック機構によりクランプの解放、締付が迅速に出来ます。組立済みの装置等でバンドを解放して取り付ける必要がある場所での使用に最適です。
    用途ダクトホース・ファイバー管・空調用ホース等に最適です。取外しの多いダクト・空調管・ホースなどに材質SUS430(スクリュー・プレート)バンド幅(mm)14(帯)寸法HEX(mm)8材質(バンド)SUS304材質(リベット)SUS XM7
  • Φ25 TWSシリーズ 押ボタンスイッチ(突形) IDEC(和泉電気)

    Φ25 TWSシリーズ 押ボタンスイッチ(突形)

    IDEC(和泉電気)(5件のレビュー)
    ¥869~税込¥956~
    1個
    当日出荷から15日以内出荷
    端子カバー不要。
    種類非照光式規格UL508、CSA C22.2 No.14、EN60947-5-1、GB14048.5保護構造IP65ボタン形状丸(突形)端子形状ねじ端子保存温度(℃)-40~80(ただし、氷結しないこと)本体形状一体形使用周囲温度(℃)-25~50(ただし、氷結しないこと)取付穴径(Φmm)25使用周囲湿度45~85%RH(ただし、結露しないこと)定格使用電流(A)抵抗負荷:DC24V:8、DC48V:4、DC110V:2.2、DC220V:1.1、AC24V:10、AC50V:10、AC110V:10、AC220V:6、AC440V:2材質(リング)金属製(クロームメッキ)
  • Φ30 押ボタンスイッチ(特大形) IDEC(和泉電気)

    Φ30 押ボタンスイッチ(特大形)

    IDEC(和泉電気)(1件のレビュー)
    ¥1,598~税込¥1,758~
    1個
    当日出荷から15日以内出荷
    種類非照光式保護構造IP65ボタン形状丸(特大形)端子形状ねじ端子動作方式モメンタリ取付穴径(Φmm)30
  • Φ30 押ボタンスイッチ(平形) IDEC(和泉電気)

    Φ30 押ボタンスイッチ(平形)

    IDEC(和泉電気)(10件のレビュー)
    ¥839~税込¥923~
    1個
    当日出荷から15日以内出荷
    高信頼性かつ豊富なバリエーション。 耐環境性抜群のヘビーデューティータイプ。
    保護構造IP65保存温度(℃)-40~80(ただし、氷結しないこと)使用周囲温度(℃)-25~70(ただし、氷結しないこと)
  • 2点 押しボタン開閉器(防雨形・ホイスト用) エスコ

    2点 押しボタン開閉器(防雨形・ホイスト用)

    エスコ
    ¥9,500税込¥10,450
    1個
    翌日出荷
    機械的インターロック付 上/下、東/西など同時投入ができませんので安全にご使用いただけます。
    保護構造IP65接点構成2a-2aボタン数2点(1組)緊急停止ボタン無定格使用電圧(V)3Φ200/200、3Φ400/440定格使用電流(A)15仕様●型式:COB281●定格絶縁電圧:AC500V●定格通電電流:15A●使用電圧:3Φ200/200V、3Φ400/440V●保護構造:防雨形(IP65)●ボタン数:2点(1組)●付属文字板:上、下●接点構成:2a-2a●最大適用電動機容量:2.2kW●適合ケーブル径範囲:Φ10.3~13.5mm●絶縁抵抗:100MΩ以上(DC500Vメガー)●耐電圧:AC2500V 1分間●周囲温度:-15℃~+40℃(ただし氷結または結露しないこと)●相対湿度:45~85%RH●接続端子:M4ねじ(圧着端子式)●取付姿勢:適正なキャブタイヤケーブルで配線されたものを、ケーブル挿入口が上になるように取り付けること。●サイズ:L:114、L1(ブッシング部):80、L2:56.5、W:65、W1:78mm●重量:300g●材質:ケース:高衝撃性ABS樹脂、ケース締め付けねじ:ステンレス(±ねじ)、ケーブルブッシング:合成ゴム材質ケース締め付けねじ:ステンレス、ケース:高衝撃性ABS樹脂形状防雨形種類電動機直接操作用使用電圧(V)3Φ200/200、3Φ400/440機能機械的インターロック付適合ケーブル外径(Φmm)10.3~13.5接続端子M4定格通電電流(A)15ボタン文字上、下適合電動機(kW)(最大容量)2.2操作方向下、上
  • 押しボタンスイッチΦ25 モノタロウ

    押しボタンスイッチΦ25

    モノタロウ(28件のレビュー)
    ¥459~税込¥505~
    1個
    当日出荷
    形状平形ボタン色黒/赤/緑(3色付属)動作特性モメンタリ対応標準品取付穴径(Φmm)25コンタクトユニットHC形材質(リング)金属販売区分業務用
  • Φ22 HWシリーズ非常停止用押ボタンスイッチ プッシュロックリターンリセットスイッチ IDEC(和泉電気)

    Φ22 HWシリーズ非常停止用押ボタンスイッチ プッシュロックリターンリセットスイッチ

    IDEC(和泉電気)(1件のレビュー)
    ¥1,898~税込¥2,088~
    1個
    当日出荷から32日以内出荷
    ボタンを押すとその状態でロックされ、ボタンを右に回すとリセットできます。
    動作方式プッシュロックターンリセット材質(リング)樹脂製
  • 標準ABSデジマチックキャリパ Mitutoyo(ミツトヨ)

    標準ABSデジマチックキャリパ

    Mitutoyo(ミツトヨ)(26件のレビュー)
    ¥16,980~税込¥18,678~
    1台ほか
    当日出荷から40日以内出荷
    電磁誘導式アブソリュートエンコーダを採用しています。 絶対原点を持つABS(絶対)スケール内蔵のため、電源ONごとのゼロセットは不要です。オーバースピードエラーが発生しないので、信頼性も向上しています。 段差測定も可能です。既存商品の校正依頼や受渡しがネットで素早く簡単にできる『校正サービス』が利用可能な商品です。詳しくは校正サービスカテゴリーご確認ください。
  • Φ22 TWシリーズ 押ボタンスイッチ 平形 IDEC(和泉電気)

    Φ22 TWシリーズ 押ボタンスイッチ 平形

    IDEC(和泉電気)(11件のレビュー)
    ¥699~税込¥769~
    1個
    当日出荷から32日以内出荷
    ボタン形状:丸平形 取付穴径:Φ22
    種類非照光式規格UL508、CSA C22.2 No.14、EN60947-5-1、GB14048.5保護構造IP65ボタン形状丸(平形)端子形状ねじ端子保存温度(℃)-40~80(ただし、氷結しないこと)本体形状一体形使用周囲温度(℃)-25~50(ただし、氷結しないこと)取付穴径(Φmm)22使用周囲湿度45~85%RH(ただし、結露しないこと)定格使用電流(A)抵抗負荷:DC24V:8、DC48V:4、DC110V:2.2、DC220V:0.6、AC24V:10、AC50V:10、AC110V:10、AC220V:6、AC440V:2材質(リング)金属製(アルミ地色)
  • マグネットバー(ABS製) クラウン[事務用品]
    ブルー
    ホワイト
    レッド

    マグネットバー(ABS製)

    クラウン[事務用品](8件のレビュー)
    ¥419~税込¥461~
    1本
    当日出荷
    磁力が強いので、パンフレットや写真、資料などの掲示、仮止めにピタッとつきます。
    材質本体:再生ABS製、マグネット:非塩ビ特性強磁力グリーン購入法適合
  • 樹脂板 ABSシリーズ タカチ電機工業

    樹脂板 ABSシリーズ

    タカチ電機工業(28件のレビュー)
    ¥629~税込¥692~
    1枚
    当日出荷
    タカチ電機工業製品の穴加工、印刷など加工見積のご相談に対応します!問い合わせフォームはこちら。※タカチ電機工業製品の加工に関する専用の問い合わせ窓口となります。予めご了承ください。
    寸法(mm)300×200色黒
  • スペーサー(ABSスペーサー) CA-300シリーズ(M=3用) 廣杉計器

    スペーサー(ABSスペーサー) CA-300シリーズ(M=3用)

    廣杉計器
    ¥251~税込¥276~
    1袋(50個)
    当日出荷
    種別中空(パイプ)材質ABSねじ径M3用RoHS指令(10物質対応)対応
  • タミヤセメント(ABS用) TAMIYA(タミヤ)

    タミヤセメント(ABS用)

    TAMIYA(タミヤ)
    ¥289税込¥318
    1本(40mL)
    当日出荷
    1/350艦船モデルのマストなど、繊細で強度が必要なパーツに使われるABS樹脂。通常のタミヤセメントでは接着できない、このABS樹脂に使える接着剤です。 また、タミヤ製スケールモデルのABS部品とスチロール部品との接着も可能。安定性のある四角ビン入り。大きなキャップは開け閉めがしやすく、接着に便利なハケ付きです。
    用途情景塗装用危険物の類別非危険物主なワークパーツ
  • Bambu ABSフィラメント 1kg Bambu Lab
    ブルー
    イエロー
    オレンジ
    グリーン
    ブラック
    ホワイト
    レッド

    Bambu ABSフィラメント 1kg

    Bambu Lab
    ¥3,698税込¥4,068
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    Bambu ABSは卓越した安定性、耐久性、高い耐衝撃性で有名な信頼性の高い3Dプリント材料です。さらにBambu ABSは優れた耐熱性を誇り、中程度の温度を伴うプロジェクトに理想的です。汎用性の高い特性を持つBambu ABSフィラメントは、幅広い3Dプリンティング用途に最適です。
    仕様●フィラメント重…1000g●プリント速度…最大 300 mm/s●ノズル温度…240 - 270 ℃●ベッド温度…80 - 100 ℃●ノズル径…0.2, 0.4, 0.6, 0.8 mm●冷却ファン…0 - 80%RoHS指令(10物質対応)対応
  • スペーサー(黒ABSスペーサー) CA-300Bシリーズ(M=3用) 廣杉計器

    スペーサー(黒ABSスペーサー) CA-300Bシリーズ(M=3用)

    廣杉計器
    ¥719税込¥791
    1袋(50個)
    当日出荷
    種別中空(パイプ)材質ABSねじ径M3用RoHS指令(10物質対応)対応
  • ABS製網針 愛和産業

    ABS製網針

    愛和産業
    ¥65,980税込¥72,578
    1箱(300本)
    当日出荷から7日以内出荷
    軽くて丈夫なABS製の網針です。滑りが良く使いやすい網針です。漁網から手芸まで様々な用途で使用できます。
    用途漁網仕立修理・陸上ネット製作修理・手芸・ランディングネット作りなど色赤RoHS指令(10物質対応)対応
  • ABSノンスリップ長角盆 マイン

    ABSノンスリップ長角盆

    マイン(2件のレビュー)
    ¥2,998税込¥3,298
    1個
    当日出荷
    食洗器対応で自然な風合いの木目調トレー
    表面処理ノンスリップ加工
  • 押しボタンスイッチΦ30 モノタロウ

    押しボタンスイッチΦ30

    モノタロウ(40件のレビュー)
    ¥519~税込¥571~
    1個
    当日出荷
    形状平形ボタン色黒/赤/緑(3色付属)動作特性モメンタリ対応標準品取付穴径(Φmm)30RoHS指令(10物質対応)対応コンタクトユニットHC形材質(リング)金属販売区分業務用
  • ABSデジマチックデプスゲージ Mitutoyo(ミツトヨ)

    ABSデジマチックデプスゲージ

    Mitutoyo(ミツトヨ)(1件のレビュー)
    ¥48,980~税込¥53,878~
    1台ほか
    当日出荷から40日以内出荷
    クーラントプルーフタイプで保護等級IP67を実現しています。 0.01 mmまでのデジタル表示、深さの測定が安定してできます。 絶対原点を持つABSタイプです。 VDS-AX/Pは、ベース(摺動面)がムラなく、しっかり心地良いベースの作動を実現しています。 測定データの出力端子があり、統計的工程管理システムや計測システムが構成できます。 電源:ボタン形酸化銀電池SR44(No.938882)1個 標準付属(標準付属のボタン形酸化銀電池は、モニタ用です) スパンが取り付け可能です。既存商品の校正依頼や受渡しがネットで素早く簡単にできる『校正サービス』が利用可能な商品です。詳しくは校正サービスカテゴリーご確認ください。
    最小表示量(mm)0.01繰返し精度(mm)0.01
  • スライドコーンバー ブラスト興業
    白×赤
    黒×黄

    スライドコーンバー

    ブラスト興業(13件のレビュー)
    ¥3,298~税込¥3,628~
    1本ほか
    当日出荷から翌々日出荷
    1.2~2mまで、長さを伸縮自在に調節できるコーンバーです。 通常のコーンバーではコーンの間隔の調整が出来ず、曲がり角や狭い場所での設置が困難でした。スライド式なら場所に合わせて長さを変えられるので大変便利です。
    材質ABS樹脂長さ(mm)1200~2000質量(g)約440パイプ径(Φmm)34
  • ウッディトレー耐熱ABS つや消しNS プレーンウッド 420×300 1102153 EBM(江部松商事)

    ウッディトレー耐熱ABS つや消しNS プレーンウッド 420×300 1102153

    EBM(江部松商事)
    ¥4,398税込¥4,838
    1枚
    5日以内出荷
    新技術GC(グラフィカルコーティング)が彩る洗える木目調食器の決定版
    材質耐熱ABS外寸法(mm)420×308×H17食器洗浄機○
  • パーフェクトキャッチG3-300 クイックブラ付 タジマツール(TJMデザイン)

    パーフェクトキャッチG3-300 クイックブラ付

    タジマツール(TJMデザイン)(3件のレビュー)
    ¥3,998税込¥4,398
    1個
    当日出荷
    自動巻式。木部、鉄部、アルミサッシ、コンクリートに取付可。小さくても超強力なネオジ磁石を採用(磁束密度150mT)。ケースはABS樹脂ボディエラストマー樹脂で一体成型滑りにくい。重さ100g~400gの下げ振りに対応。
    用途建築用下げ振り保持器及び下げ振り付属品下げ振り400g×1個仕様自動巻取式、下げ振り300g付トラスコ品番387-1584材質(ケース)ABS樹脂、エラストマー樹脂、(下げ振り)スチール外形寸法(mm)縦91×横84×奥28本体質量(g)427糸の長さ(m)3適合下げ振り質量(g)100~400
  • ABSデジマチックスナップキャリパ Mitutoyo(ミツトヨ)

    ABSデジマチックスナップキャリパ

    Mitutoyo(ミツトヨ)
    ¥35,980~税込¥39,578~
    1台ほか
    翌々日出荷から30日以内出荷
    電磁誘導式アブソリュートエンコーダを採用しています。 レバー操作により、スライダを動かさずに測定物を連続的に、かつ簡単に測定できるスナップ機構が付属されています。 受入検査や量産部品などの連続測定に能率的に使用できます。 段差測定も可能です。 絶対原点を持つABSタイプです。 測定データの出力端子があり、統計的工程管理システムや計測システムが構成できます。"既存商品の校正依頼や受渡しがネットで素早く簡単にできる『校正サービス』が利用可能な商品です。詳しくは校正サービスカテゴリーご確認ください。
    最小表示量(mm)0.01電池寿命(通常使用で約)7年
  • ABSデジマチック測長ユニット Mitutoyo(ミツトヨ)

    ABSデジマチック測長ユニット

    Mitutoyo(ミツトヨ)(2件のレビュー)
    ¥31,980~税込¥35,178~
    1個
    当日出荷から30日以内出荷
    デジタルノギスを応用した測長ユニットとして、小型工作機械や治工具類の位置決めに簡単に取り付けできます。 表示部が縦形となっており、高さ測定をするのに便利です。
    電源ボタン型酸化銀電池(SR44)×1個(付属)繰返し精度(mm)0.01最小表示(mm)0.01電池寿命(時間)約20000応答速度無制限
  • 樹脂サンプルプレート ABS・ナチュラル アズワン

    樹脂サンプルプレート ABS・ナチュラル

    アズワン
    ¥4,770~税込¥5,247~
    1袋(3枚)
    当日出荷から7日以内出荷
    材質ABS・ナチュラル
  • 平型マグネットキャッチ  ABS TRUSCO

    平型マグネットキャッチ ABS

    TRUSCO
    ¥129~税込¥142~
    1個
    当日出荷
    薄型のため出っ張りが少なく、さまざまな用途で使用できます。
    色黒材質(本体)ABS樹脂取付穴寸法(mm)(本体)3.5
  • (71504)ブラケット,ABS ホンダ

    (71504)ブラケット,ABS

    ホンダ
    ¥999税込¥1,099
    1個
    3日以内出荷
  • パーツストッカー (300深) JEJアステージ

    パーツストッカー (300深)

    JEJアステージ(3件のレビュー)
    ¥1,298税込¥1,428
    1個
    当日出荷
    小物類や細かい部品をスッキリと整理できるパーツケース。用途に合わせて自由に移動できる仕切板付です。DIY工具・カー用品・釣具・文房具・おもちゃなど幅広く使用できます。内容物が一目で確認できるナチュラルカラーです。
    材質(本体・フタ・仕切板)ポリプロピレン、(バックル)ABS樹脂色クリア高さ(mm)53質量(g)440タイプ300深奥行(mm)202仕切板(S-F1)3枚、(S-F2)4枚、(S-F4)3枚仕切数(個)最大40仕切りありRoHS指令(10物質対応)対応有効内寸法・奥行(mm)(138+30)有効内寸法・高さ(mm)42外寸(幅×奥行×高さ)(mm)300×202×53内寸(幅×奥行×高さ)(mm)282×(138+30)×42
  • 樹脂サンプルプレート ABS・黒 アズワン

    樹脂サンプルプレート ABS・黒

    アズワン
    ¥4,990~税込¥5,489~
    1袋(3枚)
    当日出荷から5日以内出荷
    材質ABS・黒
  • ABS製 えびす角盆 福井クラフト

    ABS製 えびす角盆

    福井クラフト
    ¥1,598~税込¥1,758~
    1個
    翌々日出荷
    材質ABS高さ(mm)15
  • ABSデジマチック測長ユニット Mitutoyo(ミツトヨ)

    ABSデジマチック測長ユニット

    Mitutoyo(ミツトヨ)
    ¥52,980~税込¥58,278~
    1台
    翌々日出荷から30日以内出荷
    デジタルノギスを応用した測長ユニットとして、小型工作機械や治工具類の位置決めに簡単に取り付けできます。 プリセット機能、ディレクション切り替え機能付です。
    電源ボタン型酸化銀電池(SR44)×1個(付属)繰返し精度(mm)0.01最小表示(mm)0.01電池寿命(時間)約5000応答速度無制限
  • RS PRO 汎用ボックス, ABS樹脂, 高さ:110 mm, 奥行き:300 mm RS PRO

    RS PRO 汎用ボックス, ABS樹脂, 高さ:110 mm, 奥行き:300 mm

    RS PRO
    ¥11,980税込¥13,178
    1個
    8日以内出荷
    RS Pro ABS 汎用エンクロージャ、 IP65 、ライトグレー RS Pro ABS 汎用エンクロージャシリーズは、安全なエンクロージャとなり、電気部品やコンポーネントの保護に最適です。軽量で Durable なエンクロージャは ABS プラスチックで成形されており、衝撃吸収性と耐擦傷性を備えていて、壊れやすい高価な機器をしっかりと保護します。各高品質エンクロージャは、すばやく簡単に設置でき、さまざまな環境の平らな面に取り付けることができます。このコスト効果の高い RS Pro エンクロージャには、確実な密閉を実現するために工場でガスケットが装着されているため、 IP65 の保護等級が確保され、幅広い用途や環境に最適です。 特長と利点: 軽量で Durable RS Pro エンクロージャは、高価で繊細な電気部品やコンポーネントを保護する理想的なソリューションです このエンクロージャは、衝撃吸収性と耐擦傷性を備えた高品質 ABS プラスチック製で、高価な繊細な機器を損傷する可能性のある埃、湿気、その他の異物から保護します 滑らかな仕上げにより、簡単に清掃でき、表面の埃や異物を除去します 各エンクロージャはすばやく簡単に設置でき、時間と貴重なリソースを節約してより重要な作業に対応できます この RS Pro エンクロージャシリーズは、 IP65 保護等級と IK07 等級を備えており、内部コンポーネントに最適な保護機能を発揮します 仕様に合わせてさまざまなサイズが用意され、色はモダンなライトグレーで、中間色が必要な環境に最適です また、エンクロージャには取り付けパネルと DIN レールを装着し、内部コンポーネントを固定することもでき、幅広い用途と環境に対応します V2A 製の LID 及びベース、 LID ねじ、及び工場で組み立てられたシールが付属しています 用途: 汎用エンクロージャは、安全かつ確実に収納できるようにさまざまなアイテムを収容できるように設計されたユニットです。多くの場合、電子機器の保護に使用され、保管場所及び保管場所に応じて、 IP 、耐火性、耐腐食性に準拠します。このエンクロージャは汎用性の高いユニットで、ほぼあらゆる収納用途に使用できます。必要に応じて壁面に取り付けることができ、アルミ、 ABS 、ガラス繊維など、さまざまな素材から製造されています。汎用エンクロージャは、次の用途でよく使用されます。 ケーブル ワイヤ管理 IT サーバー 太陽電池 石油ガス製造 食品及び飲料産業 通信産業 侵入保護とは何ですか? IP 等級は、電気エンクロージャへの固体(手や指のような身体部位を含む)、ほこり、偶発的な接触、及び水の侵入に対する保護の程度を分類します。最初の数字は固体からの保護を示し、 番目の数字は液体からの保護を示します。 このエンクロージャを屋外で使用できますか? このエンクロージャは IP65 等級で、埃の侵入を完全に防止し、水の侵入が制限されているあらゆる方向からの低圧噴水流から保護され、屋外での使用に適しています。 RS Pro を選ぶ理由 RS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ており、すべての RS Pro 製品は厳しい業界標準に対して厳しくテストされています RS Pro の優れた品質が自信を持ってお届けできるの
    仕様材質 = ABS樹脂奥行き = 300 mm高さ = 110 mm幅 = 230 mm外形寸法 = 230 x 300 x 110mmIP保護等級 = IP65色 = グレー蓋色 = グレーフランジ = なしシールド = なし透明ドア = なし防爆 = なしRoHS指令(10物質対応)対応
  • ABS製 長角肉皿 福井クラフト

    ABS製 長角肉皿

    福井クラフト
    ¥1,998~税込¥2,198~
    1個
    翌々日出荷から6日以内出荷
    バイキングスタイルや食べ放題のしゃぶしゃぶや焼き肉のお皿に! 肉を盛り付けてのスタッキング可能! 全面エンボス加工の為、キズ・汚れが目立ちません。 洗浄機対応
    材質ABS耐熱温度(℃)100
  • チェロ用ABSケース KC

    チェロ用ABSケース

    KC
    ¥35,980税込¥39,578
    1個
    5日以内出荷
    KC チェロ用 ABSケース CC-3000 移動時に便利なキャスター付き
    質量(kg)6.9外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)430×1305×185
  • ABSデジマチックインジケータ Mitutoyo(ミツトヨ)

    ABSデジマチックインジケータ

    Mitutoyo(ミツトヨ)
    ¥56,980~税込¥62,678~
    1セット
    8日以内出荷から40日以内出荷
    電源を切って原点位置を再現できるミツトヨ独自のABS(絶体)センサーを内蔵しています。 液晶表示反転機能で作業性が向上しました。 大量の切削液かクーラント液がかかるような環境でも十分使用できます。既存商品の校正依頼や受渡しがネットで素早く簡単にできる『再校正サービス』が利用可能な商品です。詳しくは再校正サービスカテゴリーご確認ください。
    用途治具に組み込んでの使用。
  • (47950)リヤABSロータ ニッサン

    (47950)リヤABSロータ

    ニッサン
    ¥3,798税込¥4,178
    1個
    3日以内出荷
  • ABSフロート インターコムマリン

    ABSフロート

    インターコムマリン
    ¥1,998~税込¥2,198~
    1個ほか
    9日以内出荷
    耐圧性が高く、衝撃にも強い硬質のABS樹脂製フロートです。 中は空洞ですが、硬い外装によって耐圧性を持たせ、ロープに取り付けやすい耳型製品です。 沈めるフロートに関しては、使用水深も重要な項目となり、水深が深くなるとフロートは水圧で割れてしまい、浮力を失ってしまいます。また、耐圧性の高いフロートは肉厚になるので、その分自重も重くなります。使用する水深に合わせたフロートを選びましょう。 この高強度のABS製底曳用フロートは、ポリエチレンフロートでは破損するような深部でご使用頂け、ロープ耳付で取付も簡単に行えます。
    用途漁業、養殖業 、海洋土木工事、海水浴場での警告ブイなどの浮力材として