種類照光式
ボタン形状角(フランジ形)
保護構造IP40
照光種別ボタン
種類照光式
ボタン形状長角(よこ列・フランジ形)
保護構造IP40
照光種別ボタン
仕様角胴
種類照光式
フランジ□18mm
保護構造IP40
ボタン形状角
端子形状はんだ端子/タブ端子
形状長角よこ列・フランジ形
動作種別表示灯
種類照光式
保護構造IP40
種類照光式
ボタン形状長角(よこ列)
端子形状はんだ端子/タブ端子
保護構造IP40
仕様角胴
フランジ18H×24Wmm
種類関連商品
ボタン形状角(フランジ形)
仕様表示灯
照光種別ボタン
形状長角よこ列・バリア形
動作種別表示灯
標準レンズをこのスイッチガード付レンズに取り替えることにより、スイッチガードが簡単に実現。(取付方法は標準レンズと同じです)
材質ポリカーボネイト樹脂
ボタン形状:丸平形
取付穴径:Φ22
種類非照光式
ボタン形状丸(平形)
取付穴径(Φmm)22
端子形状ねじ端子
保護構造IP65
定格使用電流(A)抵抗負荷:DC24V:8、DC48V:4、DC110V:2.2、DC220V:0.6、AC24V:10、AC50V:10、AC110V:10、AC220V:6、AC440V:2
規格UL508、CSA C22.2 No.14、EN60947-5-1、GB14048.5
保存温度(℃)-40~80(ただし、氷結しないこと)
使用周囲温度(℃)-25~50(ただし、氷結しないこと)
使用周囲湿度45~85%RH(ただし、結露しないこと)
本体形状一体形
材質(リング)金属製(アルミ地色)
フィンガープロテクション構造のSS端子が安全性と省工数を実現します。端子カバー一体構造、安全性を極めたフィンガープロテクション。
接点部をセルフクリーニングするローリング接触、レーク加工接点。
水や油の侵入をシャットアウトする防噴流・防油形〔IP65〕。
UL、CSA認証品、およびEN規格適合品。
動作方式モメンタリ
保護構造IP65
照光種別LED
種類非照光式
ボタン形状丸(平形)
取付穴径(Φmm)22
端子形状ねじ端子
保護構造IP65
定格使用電流(A)抵抗負荷:DC24V:8、DC48V:4、DC110V:2.2、DC220V:1.1、AC24V:10、AC50V:10、AC110V:10、AC220V:6、AC440V:2
端子ねじM3.5
保存温度(℃)-40~80(ただし、氷結しないこと)
使用周囲温度(℃)-25~60(ただし、氷結しないこと)
使用周囲湿度45~85%RH(ただし、結露しないこと)
材質(リング)樹脂製
こんなお得な商品も!

ロックアウト用安全カバー
モノタロウ
¥509
税込¥560
材質本体:ポリアリレート樹脂パッキン:ニトリルゴム
用途ほこりや水のかかる場所に使用します。
色透明
材質ゴム製(EPDM)
取付リングをゴムカバーで覆ったもので、押ボタンスイッチの防水性をより確実にします。耐油性にも良好
適合本体Φ30ABNシリーズ
種別突形ボタン用
材質ニトリルゴム
使用周囲温度(℃)-5~60
寸法D11
寸法AΦ28
寸法B19
寸法CΦ38
押ボタンスイッチ、照光押ボタンスイッチの誤操作防止用です。
関連キーワード