カテゴリ

  • 制御機器(81)
  • 建材・エクステリア(1)
絞り込み
ブランド
  • IDEC(和泉電気)
  • BIGM(丸山製作所)(799)
  • メディアカバーマーケット(199)
  • 椿本チエイン(82)
  • ILMBERGER (イルムバーガーカーボンパーツ)(63)
  • コガネイ(58)
  • Panasonic(パナソニック)(49)
  • サンドビック(46)
  • 大阪魂(45)
  • イスカル(32)
  • StarTech.com(31)
  • KANA(片山チエン)(29)
  • 渡辺電機工業(29)
  • omron(オムロン)(27)
  • 京セラ(23)
  • コクヨ(23)
  • ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)(22)
  • CKD(20)
  • 三菱電機(20)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「k0011」の検索結果

関連キーワード
82件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • スイッチガード[アクセサリ] IDEC(和泉電気)

    スイッチガード[アクセサリ]

    IDEC(和泉電気)(4件のレビュー)
    ¥319~税込¥351~
    1個
    当日出荷から28日以内出荷
    押ボタンスイッチ、照光押ボタンスイッチの誤操作防止用です。
  • HWシリーズ(ねじ端子タイプ) IDEC(和泉電気)

    HWシリーズ(ねじ端子タイプ)

    IDEC(和泉電気)
    ¥1,998~税込¥2,198~
    1個
    当日出荷から32日以内出荷
    回路数-端子-サイズ(mm)-開閉頻度(回/時)-
  • Φ30 TWNシリーズ セレクタスイッチ IDEC(和泉電気)

    Φ30 TWNシリーズ セレクタスイッチ

    IDEC(和泉電気)(1件のレビュー)
    ¥2,898~税込¥3,188~
    1台
    当日出荷から37日以内出荷
    発売以来のベストセラーでスイッチのスタンダード。あらゆる用途にお使いいただけます
    保護構造IP65端子形状M3.5ねじ端子定格絶縁電圧(V)600保存温度(℃)-40~80(ただし、氷結しないこと)絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガ)使用周囲温度(℃)-25~70(ただし、氷結しないこと)取付穴径(Φmm)30.5(0~0.5)接触抵抗(mΩ)50以下(初期値)耐振動(耐久)30Hz、片振幅1.5mm耐振動(誤動作)5~55Hz、片振幅0.5mm接点材質銀定格通電電流(A)10操作部形状鍵操作形耐電圧(V/min)AC2500(充電部と非充電部間)・AC2000(パイロットライトAC/DC6V、12V、24V)端子カバー一体形使用周囲湿度(%RH)45~85(ただし、結露しないこと)機械的寿命(万回)50以上電気的寿命(万回)50以上(開閉頻度1200回/時、使用率40%で開閉)(負荷条件AC220V 3A(AC-15))耐衝撃(誤動作)(m/s2)100耐衝撃(耐久)(m/s2)1000
  • Φ30 TWNシリーズ IDEC(和泉電気)

    Φ30 TWNシリーズ

    IDEC(和泉電気)
    ¥1,998~税込¥2,198~
    1個
    当日出荷から32日以内出荷
  • Φ22 HW1K形 鍵付セレクタスイッチ ディスクタンブラータイプ IDEC(和泉電気)

    Φ22 HW1K形 鍵付セレクタスイッチ ディスクタンブラータイプ

    IDEC(和泉電気)
    ¥1,898~税込¥2,088~
    1個
    当日出荷から87日以内出荷
    定格絶縁電圧(V)600定格通電電流(A)10
  • Φ22 TWシリーズ ASW□K形/鍵操作形 セレクタスイッチ IDEC(和泉電気)

    Φ22 TWシリーズ ASW□K形/鍵操作形 セレクタスイッチ

    IDEC(和泉電気)(1件のレビュー)
    ¥2,198~税込¥2,418~
    1個
    当日出荷から52日以内出荷
    定格絶縁電圧(V)600定格通電電流(A)10
  • Φ25 TWSシリーズ ASS□K形/鍵操作形 セレクタスイッチ IDEC(和泉電気)

    Φ25 TWSシリーズ ASS□K形/鍵操作形 セレクタスイッチ

    IDEC(和泉電気)(2件のレビュー)
    ¥2,598~税込¥2,858~
    1個
    当日出荷から37日以内出荷
    定格絶縁電圧(V)600定格通電電流(A)10
  • TWシリーズ IDEC(和泉電気)

    TWシリーズ

    IDEC(和泉電気)
    ¥1,998税込¥2,198
    1個
    当日出荷から33日以内出荷
  • FB形 樹脂製コントロールBOX SEMI用EMO表示付 IDEC(和泉電気)

    FB形 樹脂製コントロールBOX SEMI用EMO表示付

    IDEC(和泉電気)
    ¥4,798~税込¥5,278~
    1台
    当日出荷から25日以内出荷
  • Φ30 亜鉛ダイカスト製シリーズ セレクタスイッチ ASD形 (鍵操作形) IDEC(和泉電気)

    Φ30 亜鉛ダイカスト製シリーズ セレクタスイッチ ASD形 (鍵操作形)

    IDEC(和泉電気)
    ¥2,798~税込¥3,078~
    1個
    当日出荷から52日以内出荷
    定格絶縁電圧(V)600接触抵抗(mΩ)50以下(初期値)耐振動(耐久)30Hz、片振幅1.5mm耐振動(誤動作)5~55Hz、片振幅0.5mm定格通電電流(A)10操作部形状鍵操作形使用周囲湿度(%RH)45~85(ただし、結露しないこと)機械的寿命(万回)50以上耐衝撃(誤動作)(m/s2)100耐衝撃(耐久)(m/s2)1000
  • Φ25 TWSシリーズ IDEC(和泉電気)

    Φ25 TWSシリーズ

    IDEC(和泉電気)
    ¥1,998~税込¥2,198~
    1個
    当日出荷から32日以内出荷
  • KGNW形コントロールBOX IDEC(和泉電気)

    KGNW形コントロールBOX

    IDEC(和泉電気)(1件のレビュー)
    ¥4,798税込¥5,278
    1台
    当日出荷から32日以内出荷
    材質鋼板製種類壁掛形 1点用塗装色5Y7/1 半ツヤ
  • Φ30 押ボタンスイッチ(大形・プッシュロック鍵リセット形) IDEC(和泉電気)

    Φ30 押ボタンスイッチ(大形・プッシュロック鍵リセット形)

    IDEC(和泉電気)(1件のレビュー)
    ¥3,588~税込¥3,947~
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    ボタン形状:きのこ形(大形)。動作方式:大形プッシュロック鍵リセット形(釦を押してロック(固定)、鍵でロック解除)。取付穴径:Φ30
    種類非照光式保護構造IP65ボタン形状キノコ(大形)端子形状ねじ端子動作方式プッシュロック/ターンリセット保存温度(℃)-40~80(ただし、氷結しないこと)使用周囲温度(℃)-25~70(ただし、氷結しないこと)取付穴径(Φmm)30使用周囲湿度45~85%RH(ただし、結露しないこと)定格使用電流(A)抵抗負荷:DC24V:10、DC48V:5、DC110V/125V:2.2、AC24V:10、AC50V:10、AC110V/125V:10、AC220V/250V:6、AC440V:2
  • 鍵操作形セレクタ 22MM IDEC(和泉電気)

    鍵操作形セレクタ 22MM

    IDEC(和泉電気)
    ¥6,398~税込¥7,038~
    1台
    当日出荷から37日以内出荷
    保護構造IP65定格絶縁電圧(V)600保存温度(℃)-40~80(ただし、氷結しないこと)絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガにて)使用周囲温度(℃)-25~60(ただし、氷結しないこと)接触抵抗(mΩ)50以下(初期値)耐振動(耐久)30Hz、片振幅1.5mm耐振動(誤動作)5~55Hz、片振幅0.5mm接点材質銀接点定格通電電流(A)10耐電圧(V/min)充電部と非充電部間:AC2500使用周囲湿度(%RH)45~85(ただし、結露しないこと)機械的寿命(万回)10以上電気的寿命(万回)10以上(開閉頻度1200回/時、使用率40%で開閉)耐衝撃(誤動作)(m/s2)100耐衝撃(耐久)(m/s2)1000
  • Φ22 HWシリーズ 鍵操作形セレクタスイッチ IDEC(和泉電気)

    Φ22 HWシリーズ 鍵操作形セレクタスイッチ

    IDEC(和泉電気)
    ¥1,998税込¥2,198
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    仕様カム指定記号:無指定適合-適合機種-形状-文字内容-品名鍵付セレクタスイッチ規格UL、CE、TUV-R、UKCA、CCC保護構造端子部:IP20、パネル前面:IP65ボタン形状-端子形状Push-in式ボタン色-定格絶縁電圧(V)600ノッチ角度(°)90ノッチ数2動作方式各位置停止ランプ電圧(V)-照光種別非照光保存温度(℃)-40~80(ただし、氷結しないこと)絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガ)使用周囲温度(℃)-25~60(ただし、氷結しないこと)取付穴径(Φmm)22.3(0~+0.4)接触抵抗(mΩ)50以下(初期値)ハンドル色-耐振動(耐久)30Hz、片振幅1.5mm耐振動(誤動作)5~55Hz、片振幅0.5mm接点材質銀接点定格インパルス耐電圧(kV)4定格通電電流(A)10操作部形状鍵操作形(ディスクタンブラー)回路-鍵標準鍵(231)耐電圧(V)充電部と非充電部間:AC 2500・1分間照光色-ハウジング色-使用周囲湿度(%RH)45~85(ただし、結露しないこと)機械的寿命(万回)50以上(1段コンタクトブロック使用時)、10以上(2段コンタクトブロック使用時)電気的寿命(万回)50以上(1段コンタクトブロック使用時)、5以上(2段コンタクトブロック使用時)/負荷条件AC220V 3A(AC-15)耐衝撃(誤動作)(m/s2)100耐衝撃(耐久)(m/s2)1000
  • HW1Kシリーズ IDEC(和泉電気)

    HW1Kシリーズ

    IDEC(和泉電気)
    ¥5,998税込¥6,598
    1個
    当日出荷から37日以内出荷
    品名鍵付セレクタスイッチ種類完成品規格UL、CSA、CE、TUV-R、UKCA、CCC保護構造IP65端子形状M3.5ねじ端子定格絶縁電圧(V)600動作方式各位置停止保存温度(℃)-40~80(ただし、氷結しないこと)絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガ)本体形状分離形使用周囲温度(℃)-25~60(ただし、氷結しないこと)取付穴径(Φmm)22.3(0~+0.4)接触抵抗(mΩ)50以下(初期値)耐振動(耐久)30Hz、片振幅1.5mm耐振動(誤動作)5~55Hz、片振幅0.5mm接点材質銀接点定格インパルス耐電圧(kV)-定格通電電流(A)10使用電流(A)●AC-12:24V/10、50V/10、110V/10、220V/6、440V/2●AC-15:24V/10、50V/7、110V/5、220V/3、440V/1●DC-12:24V/10、48V/5、110V/2.2、220V/1.1●DC-13:24V/5、48V/2、110V/1.1、220V/0.6操作部形状鍵操作形耐電圧(V)充電部と非充電部間 AC2500・1分間使用周囲湿度(%RH)45~85(ただし、結露しないこと)耐衝撃(誤動作)(m/s2)100耐衝撃(耐久)(m/s2)1000
  • KGNW形コントロールBOX IDEC(和泉電気)

    KGNW形コントロールBOX

    IDEC(和泉電気)
    ¥7,798税込¥8,578
    1台
    当日出荷から25日以内出荷
    材質鋼板製種類壁掛形 2点用塗装色5Y7/1 半ツヤ
  • AGAW形コントロールBOX 2点用 IDEC(和泉電気)

    AGAW形コントロールBOX 2点用

    IDEC(和泉電気)
    ¥10,980税込¥12,078
    1台
    当日出荷から25日以内出荷
    定格絶縁電圧(V)600絶縁抵抗(MΩ)5以上塗装色5Y7、1半つや(容器外面のみ)(紛体塗装)使用周囲温度(℃)-25~50(ただし、氷結しないこと)定格通電電流(A)10取付ユニットIDEC・Φ22コントロールユニット材質(ボックス)アルミダイカスト製配線引込口エントランスハブバディ付1~3点用、HNA22 G3/4(呼び22)耐電圧(V/min)AC2500(充電部と非充電部間)相対湿度(%RH)45~85(ただし、結露しないこと)
  • Φ30 TWNシリーズ セレクタスイッチ IDEC(和泉電気)

    Φ30 TWNシリーズ セレクタスイッチ

    IDEC(和泉電気)
    ¥2,198~税込¥2,418~
    1個
    当日出荷から51日以内出荷
    品名セレクタスイッチ保護構造IP65端子形状M3.5ねじ端子定格絶縁電圧(V)600保存温度(℃)-40~80(ただし、氷結しないこと)絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガ)使用周囲温度(℃)-25~70(ただし、氷結しないこと)取付穴径(Φmm)30.5(0~0.5)接触抵抗(mΩ)50以下(初期値)耐振動(耐久)30Hz、片振幅1.5mm耐振動(誤動作)5~55Hz、片振幅0.5mm定格通電電流(A)10操作部色黒材質(リング)金属(クロームメッキ)耐電圧(V/min)AC2500(充電部と非充電部間)・AC2000(パイロットライトAC/DC6V、12V、24V)端子カバー一体形使用周囲湿度(%RH)45~85(ただし、結露しないこと)機械的寿命(万回)50以上電気的寿命(万回)50以上(開閉頻度1200回/時、使用率40%で開閉)(負荷条件AC220V 3A(AC-15))耐衝撃(誤動作)(m/s2)100耐衝撃(耐久)(m/s2)1000
  • 鍵操作形セレクタ 30MM IDEC(和泉電気)

    鍵操作形セレクタ 30MM

    IDEC(和泉電気)
    ¥2,898~税込¥3,188~
    1台
    当日出荷から37日以内出荷
    保護構造IP65定格絶縁電圧(V)600保存温度(℃)-40~80(ただし、氷結しないこと)絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガにて)使用周囲温度(℃)-25~70(ただし、氷結しないこと)接触抵抗(mΩ)50以下(初期値)耐振動(耐久)30Hz、片振幅1.5mm耐振動(誤動作)5~55Hz、片振幅0.5mm接点材質銀接点定格通電電流(A)10耐電圧(V/min)充電部と非充電部間:AC2500、AC2000(パイロットライトAC、DC6、12、24)使用周囲湿度(%RH)45~85(ただし、結露しないこと)機械的寿命(万回)50以上電気的寿命(万回)50以上(開閉頻度1200回/時、使用率40%で開閉)耐衝撃(誤動作)(m/s2)100耐衝撃(耐久)(m/s2)1000
  • 鍵操作形セレクタスイッチ IDEC(和泉電気)

    鍵操作形セレクタスイッチ

    IDEC(和泉電気)
    ¥1,998~税込¥2,198~
    1個
    当日出荷から72日以内出荷
  • コントロールユニット セレクタスイッチ IDEC(和泉電気)

    コントロールユニット セレクタスイッチ

    IDEC(和泉電気)
    ¥9,598税込¥10,558
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    種類電力調整器
  • AGA形 1列タイプコントロールBOX 2点用 IDEC(和泉電気)

    AGA形 1列タイプコントロールBOX 2点用

    IDEC(和泉電気)
    ¥10,980税込¥12,078
    1台
    当日出荷から32日以内出荷
    材質アルミダイカスト製保護構造IP65ユニット取付穴径(Φmm)30.5塗装色5Y7/1 半ツヤ(外側のみ)
  • Φ22 フラッシュシルエットスイッチCWシリーズ 鍵付セレクタスイッチ IDEC(和泉電気)

    Φ22 フラッシュシルエットスイッチCWシリーズ 鍵付セレクタスイッチ

    IDEC(和泉電気)
    ¥3,198税込¥3,518
    1個
    当日出荷から17日以内出荷
    保護構造IP66端子形状ねじ(Mはんだづけ.プリント基板用端子形)ノッチ角度(°)90ノッチ数2取付穴径(Φmm)22接点材質銀接点ベゼルサイズ(mm)Φ28鍵抜け左抜け
  • フラッシュシルエットCWシリーズ 鍵付セレクタスイッチ IDEC(和泉電気)

    フラッシュシルエットCWシリーズ 鍵付セレクタスイッチ

    IDEC(和泉電気)
    ¥2,998~税込¥3,298~
    1個
    当日出荷から50日以内出荷
  • CW4K-2CEシリーズ IDEC(和泉電気)

    CW4K-2CEシリーズ

    IDEC(和泉電気)
    ¥3,798~税込¥4,178~
    1個
    当日出荷から17日以内出荷
    ノッチ角度(°)90ノッチ数2接点材質銀接点
  • Φ22 TWシリーズ セレクタスイッチ IDEC(和泉電気)

    Φ22 TWシリーズ セレクタスイッチ

    IDEC(和泉電気)
    ¥1,698~税込¥1,868~
    1個ほか
    翌々日出荷から37日以内出荷
  • Φ30 TWNDシリーズ 亜鉛ダイカスト製 セレクタスイッチ IDEC(和泉電気)

    Φ30 TWNDシリーズ 亜鉛ダイカスト製 セレクタスイッチ

    IDEC(和泉電気)
    ¥1,998~税込¥2,198~
    1個ほか
    4日以内出荷から37日以内出荷
  • その他部材 IDEC(和泉電気)

    その他部材

    IDEC(和泉電気)
    ¥6,098~税込¥6,708~
    1個
    4日以内出荷から92日以内出荷
  • コントロールユニット(耐圧防爆構造) IDEC(和泉電気)

    コントロールユニット(耐圧防爆構造)

    IDEC(和泉電気)
    ¥7,998~税込¥8,798~
    1個
    4日以内出荷から32日以内出荷
  • Φ25 TWSシリーズ セレクタスイッチ IDEC(和泉電気)

    Φ25 TWSシリーズ セレクタスイッチ

    IDEC(和泉電気)
    ¥1,998~税込¥2,198~
    1個
    4日以内出荷から42日以内出荷
  • AGAW形コントロールBOX 1点用 IDEC(和泉電気)

    AGAW形コントロールBOX 1点用

    IDEC(和泉電気)
    ¥9,398税込¥10,338
    1台
    4日以内出荷から32日以内出荷
    材質アルミダイカスト製定格絶縁電圧(V)600絶縁抵抗(MΩ)5以上塗装色5Y7、1半つや(容器外面のみ)(紛体塗装)使用周囲温度(℃)-25~50(ただし、氷結しないこと)定格通電電流(A)10取付ユニットIDEC・Φ22コントロールユニット耐電圧(V/min)AC2500(充電部と非充電部間)相対湿度(%RH)45~85(ただし、結露しないこと)
  • Φ30 TWNシリーズ セレクタスイッチ ASN22 IDEC(和泉電気)

    Φ30 TWNシリーズ セレクタスイッチ ASN22

    IDEC(和泉電気)
    ¥2,998税込¥3,298
    1個
    4日以内出荷から17日以内出荷
    保護構造IP65定格絶縁電圧(V)600ノッチ角度(°)90ノッチ数2保存温度(℃)-40~80(ただし、氷結しないこと)絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガにて)使用周囲温度(℃)-25~70(ただし、氷結しないこと)接触抵抗(mΩ)50以下(初期値)耐振動(耐久)30Hz、片振幅1.5mm耐振動(誤動作)5~55Hz、片振幅0.5mm接点材質銀接点定格通電電流(A)10操作方式スプリングリターン式耐電圧(V/min)充電部と非充電部間:AC2500、AC2000(パイロットライトAC、DC6、12、24)鍵抜け右抜け(左不抜け)使用周囲湿度(%RH)45~85(ただし、結露しないこと)機械的寿命(万回)50以上電気的寿命(万回)50以上(開閉頻度1200回/時、使用率40%で開閉)耐衝撃(誤動作)(m/s2)100耐衝撃(耐久)(m/s2)1000
  • Φ22 HWシリーズ鍵操作形セレクタスイッチ IDEC(和泉電気)

    Φ22 HWシリーズ鍵操作形セレクタスイッチ

    IDEC(和泉電気)
    ¥1,998~税込¥2,198~
    1個ほか
    4日以内出荷から72日以内出荷
  • CW4K-21BEシリーズ IDEC(和泉電気)

    CW4K-21BEシリーズ

    IDEC(和泉電気)
    ¥3,698税込¥4,068
    1個
    4日以内出荷から17日以内出荷
  • Φ22 HWシリーズ(ねじ端子タイプ) IDEC(和泉電気)

    Φ22 HWシリーズ(ねじ端子タイプ)

    IDEC(和泉電気)
    ¥6,898税込¥7,588
    1個
    4日以内出荷から32日以内出荷
    耐電圧AC2500V・1分間(充電部と非充電部間)定格絶縁電圧(V)600定格通電電流10A定格使用電流【AC110V_AC12】10A、【AC110V_AC15】5A、【AC220V_AC12】6A、【AC220V_AC15】3A、【AC24V_AC12】10A、【AC24V_AC15】10A、【AC440V_AC12】2A、【AC440V_AC15】1A、【AC50V_AC12】10A、【AC50V_AC15】7A、【DC110V_DC12】2.2A、【DC110V_DC13】1.1A、【DC220V_DC12】1.1A、【DC220V_DC13】0.6A、【DC24V_DC12】10A、【DC24V_DC13】5A、【DC48V_DC12】5A、【DC48V_DC13】2A接触抵抗(mΩ)~50(初期値)最小適合負荷AC/DC3V・5mA定格インパルス耐電圧(kV)4.0(照光ユニット:2.5)耐振動(耐久)(Hz)30(片振幅1.5mm)耐衝撃(誤動作)(m/s2)100耐衝撃(耐久)(m/s2)1000
  • Φ30 TWNシリーズ セレクタスイッチ ASN3 IDEC(和泉電気)

    Φ30 TWNシリーズ セレクタスイッチ ASN3

    IDEC(和泉電気)
    ¥2,998税込¥3,298
    1個
    15日以内出荷から29日以内出荷
    保護構造IP65定格絶縁電圧(V)600ノッチ角度(°)45ノッチ数3保存温度(℃)-40~80(ただし、氷結しないこと)絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガにて)使用周囲温度(℃)-25~70(ただし、氷結しないこと)接触抵抗(mΩ)50以下(初期値)耐振動(耐久)30Hz、片振幅1.5mm耐振動(誤動作)5~55Hz、片振幅0.5mm接点材質銀接点定格通電電流(A)10操作方式各位置停止式耐電圧(V/min)充電部と非充電部間:AC2500、AC2000(パイロットライトAC、DC6、12、24)使用周囲湿度(%RH)45~85(ただし、結露しないこと)機械的寿命(万回)50以上電気的寿命(万回)50以上(開閉頻度1200回/時、使用率40%で開閉)耐衝撃(誤動作)(m/s2)100耐衝撃(耐久)(m/s2)1000
  • Φ30 TWNシリーズ セレクタスイッチ ASN33 IDEC(和泉電気)

    Φ30 TWNシリーズ セレクタスイッチ ASN33

    IDEC(和泉電気)
    ¥2,998税込¥3,298
    1個
    15日以内出荷から17日以内出荷
    保護構造IP65定格絶縁電圧(V)600ノッチ角度(°)45ノッチ数3保存温度(℃)-40~80(ただし、氷結しないこと)絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガにて)使用周囲温度(℃)-25~70(ただし、氷結しないこと)接触抵抗(mΩ)50以下(初期値)耐振動(耐久)30Hz、片振幅1.5mm耐振動(誤動作)5~55Hz、片振幅0.5mm接点材質銀接点定格通電電流(A)10操作方式スプリングリターン式耐電圧(V/min)充電部と非充電部間:AC2500、AC2000(パイロットライトAC、DC6、12、24)鍵抜け中抜け(左・右不抜け)使用周囲湿度(%RH)45~85(ただし、結露しないこと)機械的寿命(万回)50以上電気的寿命(万回)50以上(開閉頻度1200回/時、使用率40%で開閉)耐衝撃(誤動作)(m/s2)100耐衝撃(耐久)(m/s2)1000
  • Φ30 TWNシリーズ セレクタスイッチ IDEC(和泉電気)

    Φ30 TWNシリーズ セレクタスイッチ

    IDEC(和泉電気)
    ¥2,998税込¥3,298
    1個
    17日以内出荷から37日以内出荷
    発売以来のベストセラーでスイッチのスタンダード。あらゆる用途にお使いいただけます
    形状一体形保護構造IP65端子形状ねじ(M3.5)ノッチ角度(°)45ノッチ数3動作方式各位置停止取付穴径(Φmm)30操作ヘビー接点材質銀接点操作部形状鍵操作形操作方式セレクタスイッチ
  • CW1K-21Bシリーズ IDEC(和泉電気)

    CW1K-21Bシリーズ

    IDEC(和泉電気)
    ¥3,198税込¥3,518
    1個
    17日以内出荷から44日以内出荷
    ノッチ角度(°)90ノッチ数2接点材質銀接点