カテゴリ

  • 制御機器(2)
絞り込み
ブランド
  • IDEC(和泉電気)
  • JST(日本圧着端子製造)(5)
  • KTC(4)
  • マースジャパンリミテッド(4)
  • Wera(3)
  • omron(オムロン)(3)
  • 日東工器(2)
  • 東亜DKK(2)
  • A-Gas Japan(旧:FUSO)(2)
  • CKD(1)
  • 北陽電機(1)
  • 山洋電気(1)
  • goot(太洋電機産業)(1)
  • UNION(ユニオン産業)(1)
  • INAX(LIXIL)(1)
  • ニッタン(NITTAN)(1)
  • DATA POWER TECHNOLOGY(1)
  • エスロン(1)
  • ママラクリーン(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「k03ph」の検索結果

関連キーワード
2件中 12
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
Φ22 HWシリーズ鍵操作形セレクタスイッチ IDEC(和泉電気)Φ22 HWシリーズ鍵操作形セレクタスイッチIDEC(和泉電気)
4,998税込5,498
1個
翌日出荷から80日以内出荷
鍵操作形セレクタ 22MM IDEC(和泉電気)鍵操作形セレクタ 22MMIDEC(和泉電気)
6,998税込7,698
1台
翌々日出荷から81日以内出荷
保護構造IP65定格絶縁電圧(V)600保存温度(℃)-40~80(ただし、氷結しないこと)絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガにて)使用周囲温度(℃)-25~60(ただし、氷結しないこと)接触抵抗(mΩ)50以下(初期値)耐振動(耐久)30Hz、片振幅1.5mm耐振動(誤動作)5~55Hz、片振幅0.5mm接点材質銀接点定格通電電流(A)10耐電圧(V/min)充電部と非充電部間:AC2500使用周囲湿度(%RH)45~85(ただし、結露しないこと)機械的寿命(万回)10以上電気的寿命(万回)10以上(開閉頻度1200回/時、使用率40%で開閉)耐衝撃(誤動作)(m/s2)100耐衝撃(耐久)(m/s2)1000