カテゴリ

  • 制御機器(24)
絞り込み
ブランド
  • IDEC(和泉電気)
  • モノタロウ(1)
  • オカムラ(岡村製作所)(441)
  • SMC(22)
  • MAZDA(マツダ)(14)
  • エスコ(12)
  • ノーブランド(12)
  • GOSEN(ゴーセン)(10)
  • ホンダ(8)
  • 三ツ星ベルト(8)
  • N-TONER(8)
  • ktk(ケイティケイ)[リパックトナー](6)
  • 青木精密工業(4)
  • CKD(4)
  • リニア・ビズ(4)
  • KANA(片山チエン)(3)
  • NTB(3)
  • 名東化工機(3)
  • セコ・ツールズ・ジャパン(3)
  • アズワン(2)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「lb-31」の検索結果

関連キーワード
24件中 124
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
LB6Sシリーズ IDEC(和泉電気)LB6SシリーズIDEC(和泉電気)
2,498税込2,748
1個
当日出荷から57日以内出荷
種別セレクタスイッチ形状丸形種類非照光式保護構造IP65取付穴(mm)Φ18.2(0~0.2)保存温度(℃)-30~80(ただし、氷結しないこと)絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガ)使用周囲温度(℃)-25~60(ただし、氷結しないこと)接触抵抗(mΩ)50以下(初期値)動作セレクタ耐電圧(V/min)(スイッチ部)充電部とアース間:AC2000、異極端子間:AC2000、同極端子間:AC1000ベゼル色ベゼルサイズ(mm)Φ22使用周囲湿度(%RH)30~85(ただし、結露しないこと)耐振動(誤動作)(Hz)5~55、片振幅0.5mm耐振動(耐久)(Hz)5~55、片振幅0.5mm機械的寿命(万回)25以上電気的寿命(万回)10以上(開閉頻度1200回/時)耐衝撃(誤動作)(m/s2)100耐衝撃(耐久)(m/s2)1000
Φ16 LBシリーズ セレクタスイッチ (丸形) IDEC(和泉電気)Φ16 LBシリーズ セレクタスイッチ (丸形)IDEC(和泉電気)
2,298税込2,528
1個
当日出荷から57日以内出荷
種別セレクタスイッチ形状丸形種類非照光式保護構造IP65定格絶縁電圧(V)250取付穴(mm)Φ16.2(0~0.2)保存温度(℃)-30~80(ただし、氷結しないこと)絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガ)本体形状分離形使用周囲温度(℃)-25~60(ただし、氷結しないこと)接触抵抗(mΩ)50以下(初期値)耐電圧(V/min)(スイッチ部)充電部とアース間:AC2000、異極端子間:AC2000、同極端子間:AC1000ベゼルサイズ(mm)Φ18使用周囲湿度(%RH)30~85(ただし、結露しないこと)耐振動(誤動作)(Hz)5~55、片振幅0.5mm耐振動(耐久)(Hz)5~55、片振幅0.5mm機械的寿命(万回)25以上電気的寿命(万回)10以上(開閉頻度1200回/時)耐衝撃(誤動作)(m/s2)100耐衝撃(耐久)(m/s2)1000
Φ16 LBシリーズ セレクタスイッチ (長角形) IDEC(和泉電気)Φ16 LBシリーズ セレクタスイッチ (長角形)IDEC(和泉電気)
2,298税込2,528
1個
当日出荷から57日以内出荷
種別セレクタスイッチ形状長角形種類非照光式保護構造IP65取付穴(mm)Φ16.2(0~0.2)保存温度(℃)-30~80(ただし、氷結しないこと)絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガ)本体形状分離形使用周囲温度(℃)-25~60(ただし、氷結しないこと)接触抵抗(mΩ)50以下(初期値)動作セレクタ耐電圧(V/min)(スイッチ部)充電部とアース間:AC2000、異極端子間:AC2000、同極端子間:AC1000ベゼルサイズ(mm)24×18使用周囲湿度(%RH)30~85(ただし、結露しないこと)耐振動(誤動作)(Hz)5~55、片振幅0.5mm耐振動(耐久)(Hz)5~55、片振幅0.5mm機械的寿命(万回)25以上電気的寿命(万回)10以上(開閉頻度1200回/時)耐衝撃(誤動作)(m/s2)100耐衝撃(耐久)(m/s2)1000
LBシリーズ 小形 IDEC(和泉電気)LBシリーズ 小形IDEC(和泉電気)
1,998税込2,198
1個
当日出荷から99日以内出荷
LB6MSシリーズ IDEC(和泉電気)LB6MSシリーズIDEC(和泉電気)
3,198税込3,518
1個
当日出荷から57日以内出荷
種別セレクタスイッチ種類非照光式保護構造IP65
LB6Kシリーズ IDEC(和泉電気)LB6KシリーズIDEC(和泉電気)
3,598税込3,958
1個
当日出荷から57日以内出荷
種類非照光式動作方式セレクタボタン形状取付穴径(Φmm)18.2保護構造IP65種別鍵付セレクタスイッチベゼル色:黒
LB6MKシリーズ IDEC(和泉電気)LB6MKシリーズIDEC(和泉電気)
3,898税込4,288
1個
翌々日出荷から57日以内出荷
種別鍵付セレクタスイッチベゼル色:メタル調種類非照光式保護構造IP65ボタン形状動作方式セレクタ取付穴径(Φmm)18.2
Φ16 LBシリーズ 鍵付セレクタスイッチ (長角形) IDEC(和泉電気)Φ16 LBシリーズ 鍵付セレクタスイッチ (長角形)IDEC(和泉電気)
3,398税込3,738
1個
翌々日出荷から57日以内出荷
Φ16 LBシリーズ 鍵付セレクタスイッチ (丸形) IDEC(和泉電気)Φ16 LBシリーズ 鍵付セレクタスイッチ (丸形)IDEC(和泉電気)
3,598税込3,958
1個
翌々日出荷から57日以内出荷
フラッシュシルエット LBシリーズ IDEC(和泉電気)フラッシュシルエット LBシリーズIDEC(和泉電気)
2,288税込2,517
1個
翌々日出荷から92日以内出荷
保存温度(℃)-30~80(ただし、氷結しないこと)絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガ)使用周囲湿度(%RH)30~85(ただし、結露しないこと)耐衝撃(誤動作)(m/s2)100耐衝撃(耐久)(m/s2)1000
Φ16 LBシリーズ セレクタスイッチ (正角形) IDEC(和泉電気)Φ16 LBシリーズ セレクタスイッチ (正角形)IDEC(和泉電気)
2,398税込2,638
1個
翌々日出荷から57日以内出荷
取付穴径(Φmm)16保護構造IP65本体形状分離形取付穴寸法(mm)Φ16操作方式セレクタスイッチ
フラッシュシルエットLBシリーズ セレクタスイッチ IDEC(和泉電気)フラッシュシルエットLBシリーズ セレクタスイッチIDEC(和泉電気)
2,998税込3,298
1台
翌々日出荷から57日以内出荷
保護構造IP65端子形状はんだづけ兼用他タブ端子形本体形状分離形操作部形状レバーハンドル操作方式セレクタスイッチ
LB7MSシリーズ IDEC(和泉電気)LB7MSシリーズIDEC(和泉電気)
3,198税込3,518
1個
翌々日出荷から57日以内出荷
種別セレクタスイッチベゼル色:メタル調
LB7Sシリーズ IDEC(和泉電気)LB7SシリーズIDEC(和泉電気)
2,498税込2,748
1個
翌々日出荷から57日以内出荷
種類非照光式動作方式セレクタボタン形状取付穴径(Φmm)□18.2保護構造IP65種別セレクタスイッチベゼル色:黒
LB8Sシリーズ IDEC(和泉電気)LB8SシリーズIDEC(和泉電気)
2,498税込2,748
1個
翌々日出荷から57日以内出荷
種別セレクタスイッチベゼル色:黒種類非照光式保護構造IP65ボタン形状長角動作方式セレクタ取付穴径(Φmm)18.2×24.2
LB8MSシリーズ IDEC(和泉電気)LB8MSシリーズIDEC(和泉電気)
3,198税込3,518
1個
翌々日出荷から57日以内出荷
種類非照光式動作方式セレクタボタン形状長角取付穴径(Φmm)18.2×24.2保護構造IP65種別セレクタスイッチベゼル色:メタル調
フラッシュシルエット LBシリーズ IDEC(和泉電気)フラッシュシルエット LBシリーズIDEC(和泉電気)
2,298税込2,528
1個
翌々日出荷から85日以内出荷
LB8Kシリーズ IDEC(和泉電気)LB8KシリーズIDEC(和泉電気)
3,598税込3,958
1個
翌々日出荷から57日以内出荷
種類非照光式動作方式セレクタボタン形状長角取付穴径(Φmm)18.2×24.2保護構造IP65種別鍵付セレクタスイッチベゼル色:黒
Φ16 LBシリーズ 鍵付セレクタスイッチ (正角形) IDEC(和泉電気)Φ16 LBシリーズ 鍵付セレクタスイッチ (正角形)IDEC(和泉電気)(1件のレビュー)
3,198税込3,518
1個
翌々日出荷から99日以内出荷
取付穴径(Φmm)16保護構造IP65本体形状分離形操作部形状鍵操作形取付穴寸法(mm)Φ16操作方式セレクタスイッチ
鍵付セレクタスイッチ IDEC(和泉電気)鍵付セレクタスイッチIDEC(和泉電気)
2,998税込3,298
1個
15日以内出荷から49日以内出荷
LB7Kシリーズ IDEC(和泉電気)LB7KシリーズIDEC(和泉電気)
3,598税込3,958
1個
16日以内出荷
種別鍵付セレクタスイッチベゼル色:黒
LB7MKシリーズ IDEC(和泉電気)LB7MKシリーズIDEC(和泉電気)
3,598税込3,958
1個
16日以内出荷
種別鍵付セレクタスイッチベゼル色:メタル調照光種別ボタン
フラッシュシルエットLBシリーズ 鍵付セレクタスイッチ IDEC(和泉電気)フラッシュシルエットLBシリーズ 鍵付セレクタスイッチIDEC(和泉電気)
3,998税込4,398
1台
16日以内出荷
保護構造IP65本体形状分離形操作部形状鍵操作形操作方式セレクタスイッチ
LB8MKシリーズ IDEC(和泉電気)LB8MKシリーズIDEC(和泉電気)
3,598税込3,958
1個
16日以内出荷
種類非照光式動作方式セレクタボタン形状長角取付穴径(Φmm)18.2×24.2保護構造IP65種別鍵付セレクタスイッチベゼル色:メタル調
関連キーワード
lb-47特集
  • おすすめ人気ランキング
  • lb-47