カテゴリ

  • 制御機器(22)
絞り込み
ブランド
  • IDEC(和泉電気)
  • オカムラ(岡村製作所)(277)
  • SMC(196)
  • MAZDA(マツダ)(13)
  • 三ツ星ベルト(9)
  • C’ultiva(カルティバ)(7)
  • 青木精密工業(4)
  • タンガロイ(4)
  • CKD(3)
  • ダイワ(3)
  • プラス[家具](3)
  • KANA(片山チエン)(2)
  • 津根精機(2)
  • 岩崎工業(1)
  • エスコ(1)
  • ケナメタル(1)
  • LAMP(スガツネ工業)(1)
  • パイロット(1)
  • ホンダ(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「lb-53」の検索結果

関連キーワード
22件中 122
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
フラッシュシルエットLBシリーズ 照光押ボタンスイッチ 長角形 IDEC(和泉電気)フラッシュシルエットLBシリーズ 照光押ボタンスイッチ 長角形IDEC(和泉電気)
1,898税込2,088
1台
4日以内出荷から21日以内出荷
種別照光押ボタンスイッチ種類照光式保護構造IP65照光種別LED本体形状分離形取付穴径(Φmm)18.2×24.2
フラッシュシルエットLBシリーズ 照光押ボタンスイッチ 正角形 IDEC(和泉電気)フラッシュシルエットLBシリーズ 照光押ボタンスイッチ 正角形IDEC(和泉電気)
1,898税込2,088
1台
4日以内出荷から21日以内出荷
種別照光押ボタンスイッチ種類照光式保護構造IP65照光種別LED本体形状分離形取付穴径(Φmm)□18.2
フラッシュシルエットLBシリーズ 照光押ボタンスイッチ 丸形 IDEC(和泉電気)フラッシュシルエットLBシリーズ 照光押ボタンスイッチ 丸形IDEC(和泉電気)(1件のレビュー)
1,898税込2,088
1台
4日以内出荷から21日以内出荷
種別照光押ボタンスイッチ種類照光式保護構造IP65照光種別LED本体形状分離形取付穴径(Φmm)18.2
Φ16 LBシリーズ 照光押ボタンスイッチ 長角形 IDEC(和泉電気)Φ16 LBシリーズ 照光押ボタンスイッチ 長角形IDEC(和泉電気)
1,698税込1,868
1台
4日以内出荷から26日以内出荷
種類照光式取付穴径(Φmm)16.2保護構造IP65種別照光押ボタンスイッチ照光種別LED本体形状分離形
Φ16 LBシリーズ 照光押ボタンスイッチ 正角形 IDEC(和泉電気)Φ16 LBシリーズ 照光押ボタンスイッチ 正角形IDEC(和泉電気)
1,698税込1,868
1台
4日以内出荷から21日以内出荷
種類照光式ボタン形状取付穴径(Φmm)16.2保護構造IP65種別照光押ボタンスイッチ照光種別LED本体形状分離形
Φ16 LBシリーズ 照光押ボタンスイッチ 丸形 IDEC(和泉電気)Φ16 LBシリーズ 照光押ボタンスイッチ 丸形IDEC(和泉電気)
1,698税込1,868
1台
4日以内出荷から21日以内出荷
種類照光式ボタン形状取付穴径(Φmm)16.2保護構造IP65種別照光押ボタンスイッチ照光種別LED本体形状分離形
LB7GLシリーズ IDEC(和泉電気)LB7GLシリーズIDEC(和泉電気)
2,198税込2,418
1個
4日以内出荷から21日以内出荷
種類照光式ボタン形状角(ガード付)取付穴径(Φmm)□18.2保護構造IP65ベゼル色:黒
LB8MLシリーズ IDEC(和泉電気)LB8MLシリーズIDEC(和泉電気)
2,498税込2,748
1個
当日出荷から21日以内出荷
種別照光押ボタンスイッチベゼル色:メタル調種類照光式保護構造IP65ボタン形状長角照光種別ボタン取付穴径(Φmm)18.2×24.2
LB8Lシリーズ IDEC(和泉電気)LB8LシリーズIDEC(和泉電気)
2,198税込2,418
1個
3日以内出荷から21日以内出荷
種別照光押ボタンスイッチベゼル色:黒種類照光式保護構造IP65ボタン形状長角照光種別ボタン取付穴径(Φmm)18.2×24.2
LB8Gシリーズ IDEC(和泉電気)LB8GシリーズIDEC(和泉電気)
2,198税込2,418
1個
当日出荷から69日以内出荷
保護構造IP65
LB7MLシリーズ IDEC(和泉電気)LB7MLシリーズIDEC(和泉電気)
2,498税込2,748
1個
4日以内出荷から21日以内出荷
ベゼル色:メタル調照光種別ボタン
LB7Lシリーズ IDEC(和泉電気)LB7LシリーズIDEC(和泉電気)
1,898税込2,088
1個
3日以内出荷から21日以内出荷
ベゼル色:黒
LB6MLシリーズ IDEC(和泉電気)LB6MLシリーズIDEC(和泉電気)(1件のレビュー)
2,498税込2,748
1個
当日出荷から21日以内出荷
種類照光式ボタン形状取付穴径(Φmm)18.2保護構造IP65種別照光押ボタンスイッチベゼル色:メタル調照光種別LED
LB6Lシリーズ IDEC(和泉電気)LB6LシリーズIDEC(和泉電気)(1件のレビュー)
1,898税込2,088
1個
当日出荷から21日以内出荷
ベゼル高さ2mmのスタイリッシュデザイン。凹凸の少ない操作パネル面がパネル全体をシャープに演出。
種類照光式保護構造IP65種別照光押ボタンスイッチ照光種別LED
LB6Gシリーズ IDEC(和泉電気)LB6GシリーズIDEC(和泉電気)
2,198税込2,418
1個
当日出荷から21日以内出荷
保護構造IP65
Φ16 LBシリーズ 照光押しボタンスイッチ  (長角形3方向バリヤ付) IDEC(和泉電気)Φ16 LBシリーズ 照光押しボタンスイッチ (長角形3方向バリヤ付)IDEC(和泉電気)
1,698税込1,868
1個
当日出荷から26日以内出荷
種類照光式ボタン形状長角(3方向バリア)取付穴径(Φmm)16.2保護構造IP65適合パネル厚さ(mm)0.5~3.2
Φ16 LBシリーズ 照光押しボタンスイッチ  (長角形) IDEC(和泉電気)Φ16 LBシリーズ 照光押しボタンスイッチ (長角形)IDEC(和泉電気)
1,598税込1,758特価
1個
当日出荷から21日以内出荷
種類照光式保護構造IP65ボタン形状長角取付穴径(Φmm)16.2適合パネル厚さ(mm)0.5~3.2
Φ16 LBシリーズ 照光押しボタンスイッチ  (正角形) IDEC(和泉電気)Φ16 LBシリーズ 照光押しボタンスイッチ (正角形)IDEC(和泉電気)
1,598税込1,758
1個
4日以内出荷から21日以内出荷
種類照光式保護構造IP65ボタン形状取付穴径(Φmm)16.2適合パネル厚さ(mm)0.5~3.2
Φ16 LBシリーズ 照光押しボタンスイッチ  (丸形) IDEC(和泉電気)Φ16 LBシリーズ 照光押しボタンスイッチ (丸形)IDEC(和泉電気)
1,698税込1,868
1個
当日出荷から21日以内出荷
種類照光式保護構造IP65ボタン形状取付穴径(Φmm)16.2適合パネル厚さ(mm)0.5~3.2
フラッシュシルエット LBシリーズ IDEC(和泉電気)フラッシュシルエット LBシリーズIDEC(和泉電気)
1,598税込1,758
1個
翌々日出荷から15日以内出荷
保存温度(℃)-30~80(ただし、氷結しないこと)絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガ)使用周囲湿度(%RH)30~85(ただし、結露しないこと)耐衝撃(誤動作)(m/s2)100耐衝撃(耐久)(m/s2)1000
LBシリーズ 小形 IDEC(和泉電気)LBシリーズ 小形IDEC(和泉電気)
1,698税込1,868
1個
当日出荷から97日以内出荷
フラッシュシルエット LBシリーズ IDEC(和泉電気)フラッシュシルエット LBシリーズIDEC(和泉電気)
1,998税込2,198
1個
翌々日出荷から59日以内出荷
関連キーワード
10lb-5特集