カテゴリ
- 制御機器(24)
絞り込み
ブランド
- IDEC(和泉電気)
- オカムラ(岡村製作所)(708)
- KITO(キトー)(265)
- SHIMANO(シマノ)(55)
- EverGreen INTERNATIONAL(54)
- DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材](48)
- AbuGarcia(アブガルシア)(43)
- NBK(鍋屋バイテック会社)(37)
- MajorCraft(24)
- 千代田通商(23)
- CKD(22)
- サンヨーナイロン(18)
- SUNLINE(16)
- ダイワ(15)
- 嵯峨電機工業(14)
- テイルウォーク(14)
- VARIVAS(13)
- SLP WORKS(エスエルピーワークス)(12)
- シーガー(11)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
「lb008」の検索結果

LB8Lシリーズ
IDEC(和泉電気)¥2,198~税込¥2,418~1個当日出荷から32日以内出荷種別照光押ボタンスイッチ色ベゼル色:黒種類照光式保護構造IP65ボタン形状長角照光種別ボタン取付穴径(Φmm)18.2×24.2
LB8MLシリーズ
IDEC(和泉電気)¥2,398~税込¥2,638~1個当日出荷から32日以内出荷種別照光押ボタンスイッチ色ベゼル色:メタル調種類照光式保護構造IP65ボタン形状長角照光種別ボタン取付穴径(Φmm)18.2×24.2
LB8MPシリーズ
IDEC(和泉電気)¥2,098~税込¥2,308~1個当日出荷から32日以内出荷種別表示灯色ベゼル色:メタル調種類照光式保護構造IP65ボタン形状長角取付穴径(Φmm)18.2×24.2
LB8MKシリーズ
IDEC(和泉電気)¥3,500~税込¥3,850~1個当日出荷から17日以内出荷種別鍵付セレクタスイッチ色ベゼル色:メタル調種類非照光式保護構造IP65ボタン形状長角動作方式セレクタ取付穴径(Φmm)18.2×24.2
LB8MBシリーズ
IDEC(和泉電気)¥1,998~税込¥2,198~1個当日出荷から32日以内出荷種別押ボタンスイッチ色ベゼル色:メタル調種類非照光式保護構造IP65ボタン形状長角取付穴径(Φmm)18.2×24.2
LB8Kシリーズ
IDEC(和泉電気)¥3,198~税込¥3,518~1個当日出荷から32日以内出荷種別鍵付セレクタスイッチ色ベゼル色:黒種類非照光式保護構造IP65ボタン形状長角動作方式セレクタ取付穴径(Φmm)18.2×24.2
LB8Sシリーズ
IDEC(和泉電気)¥2,298~税込¥2,528~1個4日以内出荷から32日以内出荷種別セレクタスイッチ色ベゼル色:黒種類非照光式保護構造IP65ボタン形状長角動作方式セレクタ取付穴径(Φmm)18.2×24.2
LB8MSシリーズ
IDEC(和泉電気)¥2,998~税込¥3,298~1個4日以内出荷から32日以内出荷種別セレクタスイッチ色ベゼル色:メタル調種類非照光式保護構造IP65ボタン形状長角動作方式セレクタ取付穴径(Φmm)18.2×24.2
LB8Zシリーズ
IDEC(和泉電気)¥4,598税込¥5,0581個25日以内出荷形状長角形(照光部)種類非照光式保護構造IP54ボタン形状長角(ドーム形)本体形状分離型取付穴径(Φmm)18.2×24.2
LB8MZシリーズ
IDEC(和泉電気)¥4,698~税込¥5,168~1個32日以内出荷種別ブザー色ベゼル色:メタル調種類非照光式保護構造IP54ボタン形状長角取付穴径(Φmm)18.2×24.2定格使用電圧(V)DC24
フラッシュシルエット LBシリーズ
IDEC(和泉電気)¥1,198~税込¥1,318~1個当日出荷から32日以内出荷保存温度(℃)-30~80(ただし、氷結しないこと)絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガ)使用周囲湿度(%RH)30~85(ただし、結露しないこと)耐衝撃(誤動作)(m/s2)100耐衝撃(耐久)(m/s2)1000
フラッシュシルエットLBシリーズ 照光押ボタンスイッチ 長角形
IDEC(和泉電気)¥1,898~税込¥2,088~1台当日出荷から32日以内出荷種別照光押ボタンスイッチ種類照光式保護構造IP65照光種別LED本体形状分離形取付穴径(Φmm)18.2×24.2
LBシリーズフラッシュベゼル専用防塵カバー
IDEC(和泉電気)¥239~税込¥263~1台4日以内出荷種別防塵カバー材質ゴム製(透明シリコンゴム)保護構造IP65本体形状分離形操作方式押ボタンスイッチ
フラッシュシルエットLBシリーズ 表示灯 長角形
IDEC(和泉電気)¥1,798~税込¥1,978~1台4日以内出荷から32日以内出荷形状長角取り付け形状フラッシュシルエット保護構造IP65レンズ形状平形光源LED本体形状分離形取付穴径(Φmm)長角穴18.2×24.2
フラッシュシルエットLBシリーズ セレクタスイッチ
IDEC(和泉電気)¥2,698~税込¥2,968~1台4日以内出荷から32日以内出荷保護構造IP65端子形状はんだづけ兼用他タブ端子形本体形状分離形操作部形状レバーハンドル操作方式セレクタスイッチ
LBシリーズ フラッシュシルエット
IDEC(和泉電気)¥2,498~税込¥2,748~1個4日以内出荷から16日以内出荷保護構造IP65(IEC 60529)端子形状はんだづけ兼用タブ端子形耐電圧【スイッチ部異極端子間】AC2000V・1分間、【スイッチ部充電部-アース間】AC2000V・1分間、【スイッチ部同極端子間】AC1000V・1分間、【照光部充電部-アース間】AC2000V・1分間定格絶縁電圧(V)250保存温度(℃)-30~+80絶縁抵抗(MΩ)100~(DC500Vメガ)使用周囲温度(℃)-25~+60/LED照光:-25~+55接触抵抗(mΩ)~50(初期値)機械的寿命25万回以上電気的寿命10万回以上(開閉頻度1200回/時)使用周囲湿度(%RH)30~85耐振動(誤動作)(Hz)5~55(片振幅0.5mm)耐衝撃(誤動作)(m/s2)100
フラッシュシルエットスイッチ LBシリーズ ブザー
IDEC(和泉電気)¥4,398~税込¥4,838~1台17日以内出荷取り付け形状フラッシュシルエット照光種別長角形本体形状分離形取付穴径(Φmm)18.2
フラッシュシルエットLBシリーズ 押ボタンスイッチ 長角形
IDEC(和泉電気)¥1,498~税込¥1,648~1台32日以内出荷種別押ボタンスイッチ種類非照光式保護構造IP65端子形状はんだ端子/タブ端子ボタン色黒動作方式モメンタリ本体形状分離形取付穴径(Φmm)18.2×24.2照光色黒