質量(g)約19
タイプシングル接点タイプ
保護構造IP40(閉鎖形)
保存温度(℃)-40~85(氷結なきこと)
絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガ)
使用周囲温度(℃)-40~70(氷結なきこと)
接触抵抗(mΩ)50以下(初期値)
復帰時間10ms以下
接点材質AgNi
動作時間(ms)15以下
耐衝撃(m/s2)[誤動作]a接点側:200、b接点側:100、耐久:1000
耐振動誤動作:周波数10~55Hz・片振幅0.75mm、耐久:周波数10~55Hz・片振幅0.75mm
接点最大許容電圧(V)AC250/DC125
使用周囲湿度(%RH)5~85(結露なきこと)
保存湿度(%RH)5~85(結露なきこと)
適合ドーム形ユニット用
材質AS樹脂
寸法(mm)Φ19.6 H25
サイズΦ19.6
適合突型押ボタン用(ALN2、ALD2用)
適合本体Φ30シリーズ
材質AS樹脂
色緑
サイズΦ24
発光色グリーン
1箱(5個)
¥859
税込¥945
当日出荷
定格電圧(V)AC/DC24
外径(Φmm)60
光源LED
定格電圧(V)AC/DC24
外径(Φmm)60
光源LED
楕円形状、ストライプデザインのLED積層表示灯。装置のイメージをスタイリッシュに演出します。
定格電圧(V)AC/DC24
外径(Φmm)60
光源LED
付属品M5ねじ4本、M5ばね座金4個、M5平座金4個、M5ナット4個、Oリング4子、パッキン1個
定格電圧(V)AC/DC24
外径(Φmm)60
光源LED
保護構造IP65
定格電圧(V)AC/DC24
外径(Φmm)60
光源LED
定格電圧(V)AC/DC24
外径(Φmm)60
光源LED
定格電圧(V)AC/DC24
外径(Φmm)60
光源LED
楕円形状、ストライプデザインのLED積層表示灯。装置のイメージをスタイリッシュに演出します。
定格電圧(V)AC/DC24
外径(Φmm)60
光源LED
付属品M22平座金2個、M22ナット2個、金具1個
楕円形状、ストライプデザインのLED積層表示灯。装置のイメージをスタイリッシュに演出します。
定格電圧(V)AC/DC24
外径(Φmm)60
光源LED
付属品M5ねじ4本、M5ばね座金4個、M5平座金4個、Oリング4個、パッキン1個
楕円形状、ストライプデザインのLED積層表示灯。装置のイメージをスタイリッシュに演出します。
定格電圧(V)AC/DC24
外径(Φmm)60
光源LED
付属品M4ねじ(20mm)4本、M4ねじ(8mm)4本、M4ばね座金8個、M4平座金8個、M4ナット4個、金具1個、パッキン1個
楕円形状、ストライプデザインのLED積層表示灯。装置のイメージをスタイリッシュに演出します。
定格電圧(V)AC/DC24
外径(Φmm)60
光源LED
付属品M4ねじ4本、M4ばね座金4個、M4平座金4個、M5ねじ2本、M5ばね座金2個、M5平座金2個、金具1個
関連キーワード