カテゴリ
- 制御機器(5)
絞り込み
ブランド
- IDEC(和泉電気)
- 三菱電機(93)
- KITO(キトー)(63)
- Panasonic(パナソニック)(19)
- メディアカバーマーケット(18)
- brembo(8)
- BIGM(丸山製作所)(6)
- オカムラ(岡村製作所)(5)
- 八光電機(4)
- 浦谷商事(3)
- omron(オムロン)(3)
- CKD(2)
- スターエム(2)
- UNION(ユニオン産業)(2)
- DAYTONA(デイトナ)(2)
- TOYOZUMI(トヨズミ)(2)
- 渡辺電機工業(2)
- Life-do.Plus(2)
- DENALI(2)
- ブランドをもっと見る
「ld21」の検索結果
特価

TWNDシリーズ 照光セレクタスイッチ(LED照光)(亜鉛ダイカスト製)
IDEC(和泉電気)¥3,898~税込¥4,288~1個4日以内出荷から15日以内出荷パネルへの取付強度が要求される用途や北米向け機械などに適した亜鉛ダイカストタイプ。フィンガープロテクション構造、ねじアップ端子構造、保護構造IP20に対応したHW-U形コンタクトブロックを搭載。高電圧タイプのLED球が搭載可能になり、ダイレクトタイプの定格使用電圧が最大240Vまで対応可能になりました。ひとつで6色の役をこなすLED球(LSRD球)。これまで色ごとに分かれていたLED球を、1色のLED球で各色を表現できるようにしました。UL、CSA、TUV、CCC認証品。接点仕様銀接点機械的寿命50万回以上電気的寿命50万回以上(開閉頻度1200回/時、使用率40%)
TWNDシリーズ 照光セレクタスイッチ(LED照光)(亜鉛ダイカスト製)
IDEC(和泉電気)¥3,500~税込¥3,850~1個5日以内出荷から25日以内出荷機械的寿命50万回以上電気的寿命50万回以上(開閉頻度1200回/時、使用率40%)
Φ30 亜鉛ダイカスト製シリーズ ASLD形 照光セレクタスイッチ (LED) 90°2ノッチ
IDEC(和泉電気)¥3,198~税込¥3,518~1個25日以内出荷から32日以内出荷ノッチ角度(°)90ノッチ数2取付穴径(Φmm)30