こんなお得な商品も!

LEDパイロットライト
モノタロウ
¥999~
税込¥1,099~
保護構造はIP65(IEC 60529)
保護構造IP65
使用周囲温度(℃)-25~50(ただし、氷結しないこと)
使用周囲湿度45~85%RH(ただし、結露しないこと)
形状丸
取付穴径(Φmm)22
光源LED
保護構造はIP65(IEC 60529)
形状丸
取付穴径(Φmm)22
光源LED
保護構造IP65
材質(リング)アルミニウム
フィンガープロテクション構造のSS端子が安全性と省工数を実現します。端子カバー一体構造、安全性を極めたフィンガープロテクション。
接点部をセルフクリーニングするローリング接触、レーク加工接点。
水や油の侵入をシャットアウトする防噴流・防油形〔IP65〕。
UL、CSA認証品、およびEN規格適合品。
動作方式モメンタリ
保護構造IP65
照光種別LED
ボタン形状:丸突形フルガード付。取付穴径:Φ30。LED照光
種類照光式
ボタン形状丸(突形フルガード付)
取付穴径(Φmm)30
端子形状ねじ端子
保護構造IP65
照光種別LED
丸形圧着端子の配線工数を大幅に削減。
UL、CSA認証品およびEN規格適合品。(一部機種は除く)
規格UL508、CSA C22.2 No.14、EN60947-5-1、GB14048.5
保護構造IP65
照光種別LED
保護構造IP65
端子形状ねじ端子
照光種別LED
受金BA9S
保護構造はIP65(IEC 60529)
形状丸
取付穴径(Φmm)22
光源LED
保護構造IP65
シリーズAPWシリーズ
入力種類ダイレクト式
絶縁抵抗(MΩ)充電部と非充電部間:100以上(DC500Vメガ)
使用周囲温度(℃)-20~55(ただし、氷結しないこと)
保存温度範囲(℃)-30~80(ただし、氷結しないこと)
はんだづけ端子はんだ耐熱350℃最大(3秒以内)
適合電線Φ1.0または0.75mm2max
耐電圧(V/min)充電部と非充電部間:1000
使用周囲湿度(%RH)45~85(ただし、結露しないこと)
種類照光式
動作方式オルタネイト
ボタン形状丸(平形)
取付穴径(Φmm)22
端子形状ねじ端子
保護構造IP65
ボタン形状:突形。動作方式:モーメンタリ。取付穴径:Φ22
記名板厚さ(mm)2
仕様-
品名LED照光ユニット
接点構成-
端子形状-
定格絶縁電圧(V)-
ノッチ角度(°)-
ノッチ数-
動作方式-
保存温度(℃)-
絶縁抵抗(MΩ)-
使用周囲温度(℃)-
取付穴径(Φmm)-
接触抵抗(mΩ)-
耐振動(耐久)-
耐振動(誤動作)-
汚染度(使用環境)-
定格通電電流(A)-
操作部形状-
操作部色-
材質(ベゼル)-
ハウジング色-
ベゼル色-
鍵抜け-
使用周囲湿度(%RH)-
機械的寿命(万回)-
電気的寿命(万回)-
耐衝撃(誤動作)(m/s2)-
耐衝撃(耐久)(m/s2)-
保護構造はIP65(IEC 60529)
ノッチ角度(°)90
ノッチ数2
定格絶縁電圧(V)600
定格通電電流(A)10
ボタン形状:丸突形フルガード付。動作方式:モーメンタリ。取付穴径:Φ22
動作方式モメンタリ
保護構造IP65
照光種別LED
形状角
取付穴径(Φmm)角穴22
光源LED
形状角
取付穴径(Φmm)22
光源LED
取付穴径(Φmm)16.2(0.2~0)
光源LED
適合電線Φ1.0または0.75mm2max
逆方向電圧(V)100
形状角
取付穴径(Φmm)30
光源LED
種類照光式
保護構造IP65
ボタン形状キノコ(大形)
端子形状ねじ端子
動作方式モメンタリ
照光種別LED
取付穴径(Φmm)22
ボタン形状:丸突形。動作方式:モーメンタリ。取付穴径:Φ22
動作方式モメンタリ
保護構造IP65
定格使用電流(A)抵抗負荷:DC24V:8、DC48V:4、DC110V:2.2、DC220V:1.1、AC24V:10、AC50V:10、AC110V:10、AC220V:6、AC440V:2
照光種別LED
保存温度(℃)-40~80(ただし、氷結しないこと)
使用周囲湿度45~85%RH(ただし、結露しないこと)
接触抵抗(mΩ)50以下(初期値)
耐振動(誤動作)5~55Hz、片振幅0.5mm
耐衝撃(m/s2)(耐久)1000
耐衝撃(誤動作)100m/s2
ボタン形状:正角平形。動作方式:モーメンタリ。取付穴径:Φ22
動作方式モメンタリ
保護構造IP65
プッシュロックターンリセット
種類照光式
動作方式プッシュロック/ターンリセット
照光色赤
ボタン形状キノコ
取付穴径(Φmm)30
端子形状ねじ端子
保護構造IP65
照光種別LED
形状丸
取付穴径(Φmm)22
光源LED
ノッチ角度(°)90
ノッチ数2
動作方式プッシュロックターンリセット
照光色赤
ボタン形状丸形(Φ40大形)
取付穴径(Φmm)22.3(0~0.4)
端子形状M3.5ねじ端子
保護構造IP65
照光種別LED
定格絶縁電圧(V)600
保存温度(℃)-40~80(ただし、氷結しないこと)
絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガ)
使用周囲温度(℃)-25~50(ただし、氷結しないこと)
接触抵抗(mΩ)50以下(初期値)
耐振動(耐久)30Hz、片振幅1.5mm
耐振動(誤動作)5~50Hz、片振幅0.5mm
接点材質銀
定格通電電流(A)10
耐電圧(V/min)AC2500(充電部と非充電部間)
使用周囲湿度(%RH)45~85(ただし、結露しないこと)
機械的寿命(万回)50以上
電気的寿命(万回)50以上(開閉頻度900回/時、使用率40%で開閉)(負荷条件AC220V 3A(AC-15))
耐衝撃(誤動作)(m/s2)100
耐衝撃(耐久)(m/s2)1000
種類照光式
動作方式オルタネイト
ボタン形状丸(突形)
取付穴径(Φmm)22
端子形状ねじ端子
保護構造IP65
照光種別LED
丸形圧着端子の配線工数を大幅に削減
保護構造IP65
規格UL508、CSA C22.2 No.14、EN60947-5-1、GB14048.5
形状丸
取付穴径(Φmm)22
光源LED
ノッチ角度(°)45
ノッチ数3
接点構成2a
形状丸
取付穴径(Φmm)16.2(0.2~0)
光源LED
質量(g)約7.5
保護構造IP65
絶縁抵抗(MΩ)充電部と非充電部間:100以上(DC500Vメガ)
使用周囲温度(℃)-20~55(氷結しないこと)
使用周囲湿度45~85%RH(結露しないこと)
はんだづけ端子はんだ耐熱260℃.最大(5秒以内)
適合電線Φ1.0または0.75mm2max
耐電圧(V/min)充電部と非充電部間:1000
逆方向電圧(V)100
ノッチ角度(°)90
ノッチ数2
ボタン形状:丸突形フルガード付。動作方式:モーメンタリ。取付穴径:Φ22
動作方式モメンタリ
保護構造IP65
種類照光式
保護構造IP40
ボタン形状角(平形)
端子形状ねじ端子
照光種別LED
取付穴径(Φmm)25
種類照光式
保護構造IP65
ボタン形状キノコ(大形)
端子形状ねじ端子
動作方式オルタネイト
照光種別LED
取付穴径(Φmm)22
関連キーワード
1
2
3
4
次へ