種類照光式
ボタン形状丸
端子形状はんだ端子
照光種別LED
保存温度(℃)-30~80(ただし、氷結しないこと)
絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガにて)
使用周囲温度(℃)-25~55(ただし、氷結しないこと)
取付穴径(Φmm)16
接触抵抗(mΩ)50以下(初期値)
耐振動(耐久)5~55Hz、片振幅0.75mm
使用周囲湿度45~85%RH(ただし、結露しないこと)
耐振動(誤動作)5~55Hz、片振幅0.75mm
耐衝撃(誤動作)200m/s2
耐衝撃(m/s2)(耐久)500
記名板寸法(mm)Φ13.7
彫刻範囲(mm)Φ12
最大彫刻深さ(mm)0.5
耐電圧(V/min)(スイッチ部)充電金属部と非充電金属部間:AC2000、異極端子間:AC2000、同極端子間:AC1000、接点端子とランプ端子間:AC1500、(照光部)充電部とアース間:AC2000
ノッチ角度(°)45
ノッチ数3
接点構成2a
取付穴径(Φmm)30
ノッチ角度(°)45
ノッチ数3
接点構成4a
取付穴径(Φmm)30
ノッチ角度(°)45
ノッチ数3
接点構成4b
。緑色のLEDは非点滅時は黄色に見えます。照光式押ボタンスイッチ&表示灯 A8シリーズ用LED。超小型インジケータ シリーズ専用LED 適切な外部抵抗を使って、電流を20mAに制限する必要があります
仕様●種類:LED●併用可能製品:A8シリーズ●LEDのカラー:赤●コード番号:352-755
アズワン品番65-7840-02
1袋(5個)
¥4,098
税込¥4,508
欠品中
。緑色のLEDは非点滅時は黄色に見えます。照光式押ボタンスイッチ&表示灯 A8シリーズ用LED。超小型インジケータ シリーズ専用LED 適切な外部抵抗を使って、電流を20mAに制限する必要があります
仕様●種類:LED●併用可能製品:A8シリーズ●LEDのカラー:黄●コード番号:352-733
アズワン品番65-7808-14
1袋(5個)
¥7,598
税込¥8,358
欠品中
取付穴径(Φmm)30
ノッチ角度(°)45
ノッチ数3
接点構成2b
ノッチ角度(°)90
ノッチ数2
ノッチ角度(°)45
ノッチ数3
ノッチ角度(°)90
ノッチ数2
取付穴径(Φmm)30
ノッチ角度(°)45
ノッチ数3
接点構成1a-1b
保護構造はIP65(IEC 60529)
ノッチ角度(°)90
ノッチ数2
定格絶縁電圧(V)600
定格通電電流(A)10
取付穴径(Φmm)22
ノッチ角度(°)45
ノッチ数3
取付穴径(Φmm)22
ノッチ角度(°)45
ノッチ数3
取付穴径(Φmm)22
ノッチ角度(°)45
ノッチ数3
取付穴径(Φmm)22
ノッチ角度(°)45
ノッチ数3
取付穴径(Φmm)22
ノッチ角度(°)45
ノッチ数3
取付穴径(Φmm)22
ノッチ角度(°)45
ノッチ数3
取付穴径(Φmm)25
ノッチ角度(°)90
ノッチ数2
フィンガープロテクション構造のSS端子が安全性と省工数を実現します。端子カバー一体構造、安全性を極めたフィンガープロテクション。
接点部をセルフクリーニングするローリング接触、レーク加工接点。
水や油の侵入をシャットアウトする防噴流・防油形〔IP65〕。
UL、CSA認証品、およびEN規格適合品。
動作方式モメンタリ
保護構造IP65
照光種別LED
取付穴径(Φmm)22
ノッチ角度(°)45
ノッチ数3
接点構成2a
取付穴径(Φmm)22
ノッチ角度(°)45
ノッチ数3
接点構成4b
取付穴径(Φmm)22
ノッチ角度(°)45
ノッチ数3
接点構成4a
保護構造IP65
端子形状ねじ端子
照光種別LED
受金BA9S
丸形圧着端子の配線工数を大幅に削減。
UL、CSA認証品およびEN規格適合品。(一部機種は除く)
規格UL508、CSA C22.2 No.14、EN60947-5-1、GB14048.5
保護構造IP65
照光種別LED
ボタン形状:丸突形フルガード付。取付穴径:Φ30。LED照光
種類照光式
ボタン形状丸(突形フルガード付)
取付穴径(Φmm)30
端子形状ねじ端子
保護構造IP65
照光種別LED
取付穴径(Φmm)22
ノッチ角度(°)45
ノッチ数3
接点構成2b
取付穴径(Φmm)25
ノッチ角度(°)45
ノッチ数3
接点構成2a
取付穴径(Φmm)22
ノッチ角度(°)45
ノッチ数3
接点構成1a1b
取付穴径(Φmm)25
ノッチ角度(°)45
ノッチ数3
接点構成4a
取付穴径(Φmm)25
ノッチ角度(°)45
ノッチ数3
接点構成2b
取付穴径(Φmm)22
ノッチ角度(°)45
ノッチ数3
接点構成3a1b
取付穴径(Φmm)22
ノッチ角度(°)45
ノッチ数3
接点構成2a-2b
取付穴径(Φmm)25
ノッチ角度(°)45
ノッチ数3
接点構成4b
取付穴径(Φmm)30
ノッチ角度(°)90
ノッチ数2
取付穴径(Φmm)30
ノッチ角度(°)45
ノッチ数3
ボタン形状:突形。動作方式:モーメンタリ。取付穴径:Φ22
取付穴径(Φmm)25
ノッチ角度(°)45
ノッチ数3
接点構成2a-2b
取付穴径(Φmm)25
ノッチ角度(°)45
ノッチ数3
接点構成3a-1b
1個
¥3,998
税込¥4,398
45日以内出荷
取付穴径(Φmm)25
ノッチ角度(°)45
ノッチ数3
接点構成1a-1b
関連キーワード
1
2
3
次へ