11件中 1~11件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順

入力種類ダイレクト式 絶縁抵抗(MΩ)充電部と非充電部間:100以上(DC500Vメガ) 使用周囲温度(℃)-20~55(ただし、氷結しないこと) 保存温度範囲(℃)-30~80(ただし、氷結しないこと) はんだづけ端子はんだ耐熱350℃最大(3秒以内) 適合電線Φ1.0または0.75mm2max 耐電圧(V/min)充電部と非充電部間:1000 使用周囲湿度(%RH)45~85(ただし、結露しないこと)
1個ほか
689 税込758
翌々日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (35種類の商品があります)

1個ほか
特価
889 税込978
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (30種類の商品があります)


1個ほか
999 税込1,099
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (30種類の商品があります)

形状 取付穴径(Φmm)16.2(0.2~0) 光源LED 質量(g)約7.5 保護構造IP65 絶縁抵抗(MΩ)充電部と非充電部間:100以上(DC500Vメガ) 使用周囲温度(℃)-20~55(氷結しないこと) 使用周囲湿度45~85%RH(結露しないこと) はんだづけ端子はんだ耐熱260℃.最大(5秒以内) 適合電線Φ1.0または0.75mm2max 耐電圧(V/min)充電部と非充電部間:1000 逆方向電圧(V)100
1個ほか
999 税込1,099
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (31種類の商品があります)

取付方式ねじ取付け 定格電圧(V)AC250/DC50 定格遮断容量(kA)(AC250V)0.75 PC1(UL定格:1)/(DC50V)0.5 PC1(UL定格:1) 内部回路シリーズトリップ(電流引外し) 保護方式流体電磁引外し方式 操作方式ロッカー式
1台
2,798 税込3,078
81日以内出荷
バリエーション一覧へ (65種類の商品があります)

種別イナーシャルディレー無 取付方式ねじ取付け 定格電圧(V)AC250/DC50 端子形状(主端子)タブ250形端子 定格電流(A)20 定格遮断容量(kA)(AC250V)0.75 PC1(UL定格:1)/(DC50V)0.5 PC1(UL定格:1) 付属装置 保護方式流体電磁引外し方式 操作方式ロッカー式
1台
2,898 税込3,188
81日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

種別イナーシャルディレー無 取付方式スナップオン取付け 定格電圧(V)AC250/DC50 定格電流(A)20 定格遮断容量(kA)(AC250V)0.75 PC1(UL定格:1)/(DC50V)0.5 PC1(UL定格:1) 保護方式流体電磁引外し方式 操作方式ロッカー式
1台
2,998 税込3,298
81日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

取付方式スナップイン取付け 定格電圧(V)AC250/DC65 定格遮断容量(kA)(AC220V/AC250V/DC65V)1 内部回路シリーズトリップ(電流引外し) 保護方式流体電磁引外し方式 操作方式ロッカー式(表示灯付)
1台
3,098 税込3,408
81日以内出荷
バリエーション一覧へ (111種類の商品があります)

取付方式スナップオン取付け 保存温度(℃)-40~85(ただし、氷結しないこと) 補助接点1cマイクロスイッチ、AC125V・3A(抵抗負荷)、DC30V・2A(抵抗負荷) 絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガにて) 使用周囲温度(℃)-40~60(ただし、氷結しないこと) 基準周囲温度(℃)25 内部回路シリーズトリップ(電流引外し) 耐振動100m/s2(10~55Hz)(条件:定格電流通電時) 保護方式流体電磁引外し方式 耐久性電気的:10000回以上(6回/分)、機械的:20000回以上(6回/分) 操作方式ロッカー式 耐電圧(V/min)充電部とアース間、異極端子間、同極端子間(開路にて)、主回路と補助接点間AC2000 耐衝撃500m/s2(耐久、誤動作)(条件:定格電流通電時、ただし補助接点は360m/s2) 最小負荷AC/DC24V・100mA(参考値) 使用周囲湿度(%RH)45~85(ただし、結露しないこと) 保存湿度(%RH)45~85(ただし、結露しないこと)
1台
2,698 税込2,968
81日以内出荷
バリエーション一覧へ (68種類の商品があります)