カテゴリ

  • 制御機器(7)
絞り込み
ブランド
  • IDEC(和泉電気)
  • omron(オムロン)(3)
  • OSG(オーエスジー)(1)
  • サンドビック(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「lg2-ab」の検索結果

関連キーワード
7件中 17
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
Φ16 A6シリーズ 押ボタンスイッチ(丸突形) IDEC(和泉電気)Φ16 A6シリーズ 押ボタンスイッチ(丸突形)IDEC(和泉電気)(7件のレビュー)
1,198税込1,318
1個
当日出荷から110日以内出荷
ボタン形状:突形動作方式:モーメンタリ取付穴径:Φ16
端子形状はんだづけ端子定格絶縁電圧(V)250照光種別非照光保存温度(℃)-30~80(ただし、氷結しないこと)絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガにて)使用周囲温度(℃)-25~55(ただし、氷結しないこと)取付穴径(Φmm)16.2(0~0.2)接触抵抗(mΩ)50以下(初期値)耐振動(耐久)5~55Hz、片振幅0.75mm使用周囲湿度45~85%RH(ただし、結露しないこと)耐振動(誤動作)5~55Hz、片振幅0.75mm耐衝撃(誤動作)200m/s2接点材質銀に金・クロスバー接点耐衝撃(m/s2)(耐久)500定格通電電流(A)3操作部形状丸形耐電圧(V/min)スイッチ部:AC2000(充電部と非充電部間)・AC2000(異極端子間)・AC1000(同極端子間)・AC1500(接点端子とランプ端子間)使用周囲湿度(%RH)45~85(ただし、結露しないこと)耐衝撃(誤動作)(m/s2)200耐衝撃(耐久)(m/s2)500
Φ12 A2シリーズ 押しボタンスイッチ (丸形) IDEC(和泉電気)Φ12 A2シリーズ 押しボタンスイッチ (丸形)IDEC(和泉電気)(1件のレビュー)
899税込989
1個
当日出荷から121日以内出荷
定格通電電流(A)3
Φ16 A6シリーズ 押ボタンスイッチ(長角形) IDEC(和泉電気)Φ16 A6シリーズ 押ボタンスイッチ(長角形)IDEC(和泉電気)(4件のレビュー)
1,198税込1,318
1個
当日出荷から32日以内出荷
保存温度(℃)-30~80(ただし、氷結しないこと)使用周囲温度(℃)-25~55(ただし、氷結しないこと)使用周囲湿度45~85%RH(ただし、結露しないこと)接触抵抗(mΩ)50以下(初期値)絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガにて)耐振動(耐久)5~55Hz、片振幅0.75mm耐振動(誤動作)5~55Hz、片振幅0.75mm耐衝撃(m/s2)(耐久)500耐衝撃(誤動作)200m/s2
Φ12 A2シリーズ 押ボタンスイッチ(長角形) IDEC(和泉電気)Φ12 A2シリーズ 押ボタンスイッチ(長角形)IDEC(和泉電気)
929税込1,022
1個
当日出荷から128日以内出荷
ボタン形状:左右2方向ガード付長角(横長)取付穴径:Φ12
Φ16 A6シリーズ 押ボタンスイッチ(正方形) IDEC(和泉電気)Φ16 A6シリーズ 押ボタンスイッチ(正方形)IDEC(和泉電気)(1件のレビュー)
1,198税込1,318
1個
当日出荷から100日以内出荷
ボタン形状:正角形動作方式:モーメンタリ取付穴径:Φ16
取付穴径(Φmm)16.2(0~0.2)端子形状はんだづけ端子定格使用電流(A)抵抗負荷:DC12V:1、DC24V:1、DC110V:0.2、AC110V:1、AC220V:0.5誘導負荷:DC12V:0.7、DC24V:0.7、DC110V:0.1、AC110V:0.7、AC220V:0.5規格UL508、CSA C22.2 No.14、EN60947-5-1、GB14048.5保存温度(℃)-30~80(ただし、氷結しないこと)使用周囲温度(℃)-25~55(ただし、氷結しないこと)使用周囲湿度45~85%RH(ただし、結露しないこと)接点材質銀に金・クロスバー接点定格絶縁電圧(V)250照光種別非照光絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガにて)接触抵抗(mΩ)50以下(初期値)耐振動(耐久)5~55Hz、片振幅0.75mm耐振動(誤動作)5~55Hz、片振幅0.75mm定格通電電流(A)3使用電流(A)●(交流抵抗負荷):110V/1、220V/0.5、●(交流誘導負荷):110V/0.7、220V/0.5、●(直流抵抗負荷):12V/1、24V/1、110V/0.2、●(直流誘導負荷):12V/0.7、24V/0.7、110V/0.1操作部形状正角形耐電圧(V/min)スイッチ部:AC2000(充電部と非充電部間)・AC2000(異極端子間)・AC1000(同極端子間)・AC1500(接点端子とランプ端子間)使用周囲湿度(%RH)45~85(ただし、結露しないこと)耐衝撃(誤動作)(m/s2)200耐衝撃(耐久)(m/s2)500
Φ16 A6シリーズ 押ボタンスイッチ(長角形3方向バリア付) IDEC(和泉電気)Φ16 A6シリーズ 押ボタンスイッチ(長角形3方向バリア付)IDEC(和泉電気)
2,998税込3,298
1個
当日出荷から75日以内出荷
取付穴径(Φmm)16.2(0~0.2)端子形状はんだづけ端子照光種別非照光定格絶縁電圧(V)250保存温度(℃)-30~80(ただし、氷結しないこと)絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガにて)使用周囲温度(℃)-25~55(ただし、氷結しないこと)接触抵抗(mΩ)50以下(初期値)耐振動(耐久)5~55Hz、片振幅0.75mm耐振動(誤動作)5~55Hz、片振幅0.75mm接点材質銀に金・クロスバー接点定格通電電流(A)3操作部形状長角形 3方向バリア付耐電圧(V/min)スイッチ部:AC2000(充電部と非充電部間)・AC2000(異極端子間)・AC1000(同極端子間)・AC1500(接点端子とランプ端子間)使用周囲湿度(%RH)45~85(ただし、結露しないこと)耐衝撃(誤動作)(m/s2)200耐衝撃(耐久)(m/s2)500
Φ12 A2シリーズ 押しボタンスイッチ (正角形) IDEC(和泉電気)Φ12 A2シリーズ 押しボタンスイッチ (正角形)IDEC(和泉電気)
939税込1,033
1個
翌々日出荷から170日以内出荷
端子形状はんだ端子