カテゴリ
- 制御機器(4)
絞り込み
ブランド
- IDEC(和泉電気)
- ACTIVE(アクティブ)[バイク部品](12)
- BIGM(丸山製作所)(152)
- CKD(40)
- KITZ(キッツ)(5)
- NB(日本ベアリング)(11)
- RS PRO(13)
- THK(8)
- WURTH ELEKTRONIK(74)
- エスコ(8)
- エレコム(5)
- オカムラ(岡村製作所)(10)
- グーリング(4)
- ヘラマンタイトン(旧:タイトン)(26)
- ホンダ(222)
- 七星科学研究所(6)
- 三菱ふそう(270)
- 日研工作所(5)
- 椿本チエイン(4)
- ブランドをもっと見る
「mk8」の検索結果

LB8MKシリーズ
IDEC(和泉電気)¥3,500~税込¥3,850~1個当日出荷から17日以内出荷種別鍵付セレクタスイッチ色ベゼル色:メタル調種類非照光式保護構造IP65ボタン形状長角動作方式セレクタ取付穴径(Φmm)18.2×24.2
LBシリーズ フラッシュシルエット
IDEC(和泉電気)¥3,698税込¥4,0681個4日以内出荷から16日以内出荷保護構造IP65(IEC 60529)端子形状はんだづけ兼用タブ端子形耐電圧【スイッチ部異極端子間】AC2000V・1分間、【スイッチ部充電部-アース間】AC2000V・1分間、【スイッチ部同極端子間】AC1000V・1分間、【照光部充電部-アース間】AC2000V・1分間定格絶縁電圧(V)250保存温度(℃)-30~+80絶縁抵抗(MΩ)100~(DC500Vメガ)使用周囲温度(℃)-25~+60/LED照光:-25~+55接触抵抗(mΩ)~50(初期値)機械的寿命25万回以上電気的寿命10万回以上(開閉頻度1200回/時)使用周囲湿度(%RH)30~85耐振動(誤動作)(Hz)5~55(片振幅0.5mm)耐衝撃(誤動作)(m/s2)100