「ms-din-2」の検索結果
特価
本日12月7日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025251219
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
仕様●最小適用負荷:DC5V・1mA(参考値)
種別動作表示LED付
コイル定格電圧(V)DC24
接点構成5a1b
絶縁抵抗(MΩ)1000以上(DC500Vメガにて、耐電圧の項と同じ箇所を測定)
接触抵抗(mΩ)100以下(初期値)
耐振動(耐久)周波数10~55Hz、片振幅0.75mm
耐振動(誤動作)周波数10~55Hz、片振幅0.75mm
接点材質AgSnO2(Auフラッシュ)
動作時間(ms)20以下(定格操作電圧印加時、接点バウンス含まず)(at 20˚C)
定格負荷AC250V・6A、DC30V・6A
復帰時間(ms)20以下(定格操作電圧印加時、接点バウンス含まず、ダイオード無し)(at 20˚C)
RoHS指令(10物質対応)対応
極数(P)4
応答時間(ms)8以下(定格操作電圧印加時、接点バウンス含まず、ダイオード無し)(at 20˚C)
耐衝撃(誤動作)(m/s2)200、DINレール用ソケット取付時:150(正弦半波パルス:11ms)
耐衝撃(耐久)(m/s2)1000(正弦半波パルス:11ms)
1個
¥6,198
税込¥6,818
7日以内出荷
関連キーワード