カテゴリ

  • 制御機器(5)
絞り込み
ブランド
  • IDEC(和泉電気)
  • BIGM(丸山製作所)(672)
  • KTC(15)
  • 扶桑精機(11)
  • omron(オムロン)(7)
  • 東日興産(TN)(6)
  • メディアカバーマーケット(6)
  • KSフィルター(5)
  • 渡辺電機工業(5)
  • UNION(ユニオン産業)(4)
  • MICROCHIP(4)
  • SICK(4)
  • Philips(4)
  • 岩崎電気(3)
  • Panasonic(パナソニック)(3)
  • 四国化成(3)
  • 第一機材(3)
  • 千代田通商(2)
  • 三菱マテリアル(2)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「ms2-08」の検索結果

特価
本日9月23日(水)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
5件中 15
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • RJシリーズ スリムパワーリレー IDEC(和泉電気)

    RJシリーズ スリムパワーリレー

    IDEC(和泉電気)
    4,798税込5,278
    1箱(10個)
    当日出荷から37日以内出荷
    質量(g)約19タイプシングル接点タイプ保護構造IP40(閉鎖形)保存温度(℃)-40~85(氷結なきこと)絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガ)使用周囲温度(℃)-40~70(氷結なきこと)接触抵抗(mΩ)50以下(初期値)復帰時間10ms以下接点材質AgNi動作時間(ms)15以下耐衝撃(m/s2)[誤動作]a接点側:200、b接点側:100、耐久:1000耐振動誤動作:周波数10~55Hz・片振幅0.75mm、耐久:周波数10~55Hz・片振幅0.75mm接点最大許容電圧(V)AC250/DC125使用周囲湿度(%RH)5~85(結露なきこと)保存湿度(%RH)5~85(結露なきこと)
  • LB8MSシリーズ IDEC(和泉電気)

    LB8MSシリーズ

    IDEC(和泉電気)
    2,998税込3,298
    1個
    4日以内出荷から32日以内出荷
    種別セレクタスイッチベゼル色:メタル調種類非照光式保護構造IP65ボタン形状長角動作方式セレクタ取付穴径(Φmm)18.2×24.2
  • フラッシュシルエットLBシリーズ セレクタスイッチ IDEC(和泉電気)

    フラッシュシルエットLBシリーズ セレクタスイッチ

    IDEC(和泉電気)
    2,698税込2,968
    1台
    4日以内出荷から32日以内出荷
    保護構造IP65端子形状はんだづけ兼用他タブ端子形本体形状分離形操作部形状レバーハンドル操作方式セレクタスイッチ
  • LBシリーズ フラッシュシルエット IDEC(和泉電気)

    LBシリーズ フラッシュシルエット

    IDEC(和泉電気)
    2,498税込2,748
    1個
    4日以内出荷から16日以内出荷
    保護構造IP65(IEC 60529)端子形状はんだづけ兼用タブ端子形耐電圧【スイッチ部異極端子間】AC2000V・1分間、【スイッチ部充電部-アース間】AC2000V・1分間、【スイッチ部同極端子間】AC1000V・1分間、【照光部充電部-アース間】AC2000V・1分間定格絶縁電圧(V)250保存温度(℃)-30~+80絶縁抵抗(MΩ)100~(DC500Vメガ)使用周囲温度(℃)-25~+60/LED照光:-25~+55接触抵抗(mΩ)~50(初期値)機械的寿命25万回以上電気的寿命10万回以上(開閉頻度1200回/時)使用周囲湿度(%RH)30~85耐振動(誤動作)(Hz)5~55(片振幅0.5mm)耐衝撃(誤動作)(m/s2)100
  • RF1V形強制ガイド式リレー IDEC(和泉電気)

    RF1V形強制ガイド式リレー

    IDEC(和泉電気)
    17,980税込19,778
    1箱(10個)
    67日以内出荷
    2NO-2NC 12VDC。高速応答時間 8ms
    極数6端子形状プリント基板用端子方式【Construction】強制ガイド式接点最大許容電流(A)6